カテゴリ
- 切削工具(49)
- 測定用品(7)
- 清掃用品(6)
- 保管用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 研磨材(4)
- 作業工具(4)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル(34)
- テグテックジャパン(7)
- カイセ(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- スイコー(5)
- カクイ(5)
- エスコ(3)
- グリーンクロス(3)
- アイユ(3)
- SMC(2)
- KTC(2)
- サトーパーツ(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- ナカトミ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ユニカ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KVK(2)
- KNF(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-100」の検索結果

オイルキャッチャー
カクイ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(20本)当日出荷すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2色ベージュ吸着量(L/枚)3.3
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)当日出荷から5日以内出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグンサイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
完全液出し型ローリータンク スカット
スイコー(5件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体![数取器 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)
数取器
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
集積搬送カート KTタイプ
カイスイマレン¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から4日以内出荷狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム色ダークグレー種類キャスター付キャスター径(Φmm)200
Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm
KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)¥749税込¥8241セット(5枚)当日出荷から9日以内出荷小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
やーかんたん
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(10枚)当日出荷安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
Miyaco 水割りセット 【アイスペール 1.0L・ウォーターポット 1.2L】
宮崎製作所(MIYACO)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷材質18-8ステンレス質量(g)1300構造アイスペールのみ二重構造品名・タイプアイスペール
防草シート クサトレー
タカショー¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷紫外線劣化防止加工を施してあるため、丈夫で長持ち。地面になじみやすく施工性が高いです。曝露での使用のため、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約8年間用途空き地、農地、ビニールハウス内、水田畦畔、家庭用など広い場所に効率よく施工したい場合におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)100
鉛製改修用タテ型ドレン
アイユ¥9,498税込¥10,4481個翌々日出荷から3日以内出荷鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。用途防水改修用材質鉛寸法(mm)角300(板)品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180
YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P
YSK工業¥13,980税込¥15,3781枚3日以内出荷次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2
千代田通商¥619~税込¥681~1個翌々日出荷形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
Kフェルト 5枚入 18cm×18cm
KIYOHARA(清原)¥479税込¥5271セット(5枚)当日出荷から11日以内出荷小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
ゴム製改修用ドレン(タテ)
アイユ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。用途シート防水改修用材質合成ゴム縦幅(mm)400(板)筒幅(mm)400(横)筒長(mm)150
あんしん Genki!おしりふき 厚手100枚入
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291個翌々日出荷純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふわっとやわらかい厚手タイプです。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)500枚数100枚シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×75
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
雨水マス UMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ
前澤化成工業¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
ヘリミルチップ APKT1003PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷2コーナー使い汎用加工用です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミルラッシュ用チップ TT9080
テグテックジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金の一般加工用。コーティングTT9080RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミル チップ APKT 1003-FF
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷高送り加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
シェルミル用チップ TT7080
テグテックジャパン¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。用途鋼の一般加工用。鋳鉄の断続重切削加工に。コーティングTT7080RoHS指令(10物質対応)対応
チップ APKT
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷(材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面










![数取器 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)










![膝当て PLANO[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31309794-181017-02.jpg)