カテゴリ

  • バイク純正部品(90)
  • 切削工具(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 清掃用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt100」の検索結果

312件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパータオルホルダー TOTO

    ペーパータオルホルダー

    TOTO(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    色ホワイト適合サイズ(mm)幅210~220×奥行110~115収納枚数(枚)約300
  • オイルキャッチャー カクイ

    オイルキャッチャー

    カクイ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20本)
    当日出荷
    すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 水中混入の油も吸着。油水混合系から水分を吸わず油を選択的に九尺しますので、油水分離槽、側溝等にさいてきです。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる燃焼時のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
    用途漏油吸着・拡散防止フェンス種別オイル専用材質植物繊維主体長さ(mm)1200形状チューブ状幅(mm)Φ70質量(kg)2色ベージュ吸着量(L/枚)3.3
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • 汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)

    汎用ニードルケージ KT・KTW

    IKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • やーかんたん ヤナセ(柳瀬)

    やーかんたん

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。空冷効果、バツグン
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • シートはり達人 ナカヤ

    シートはり達人

    ナカヤ(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    足場などに掛けて引っ張るだけ。 透湿シートを素早くキレイに貼れます。 本体わずか2.1kg持ち運びも楽々です。
    全長(mm)1070質量(kg)2.1シートサイズ(mm)[装着可能]幅:1000、内径:15以上、外径:120以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原)

    Kフェルト 粘着シール付きタイプ 5枚入 18cm×18cm

    KIYOHARA(清原)(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1セット(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
    材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
  • 数取器 PLUS(プラス)[文具]

    数取器

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。
    仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール
  • 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー
    オレンジ
    ブラック

    完全液出し型ローリータンク スカット

    スイコー(5件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
  • 集積搬送カート  KTタイプ カイスイマレン

    集積搬送カート KTタイプ

    カイスイマレン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    狭い場所にもジャストサイズが見つかります。 移動用ハンドルが付いているので容器に直接触れることなく回収搬送ができます。 蓋があることで、臭気の漏れやゴミの散乱を防ぎます。 大型タイヤの採用により本体を傾けることで、ちょっとした移動も簡単に行えます。 都会の飲食店、工場の分別、商業施設などのバックヤードにおすすめのごみ箱です。 ゴミ集積 ゴミ収集 ゴミ回収 搬送カート 運搬カート 業務用 屋外用 段ボール 生ゴミ 冷水処理 ポリエチレン製 大型 オフィス 店舗 マンション 家庭用
    材質本体:ポリエチレン、車輪:ゴム色ダークグレー種類キャスター付キャスター径(Φmm)200
  • やーかんたん ヤナセ(柳瀬)

    やーかんたん

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥6,398税込¥7,038
    1箱(10枚)
    当日出荷
    安定した研削力。高い安全性。使用時の振動及び騒音が非常に小さい。美しい研削面により、製品の完成度をあげます。ワンタッチ脱着。
    トラスコ品番812-2489粒度(#)60材種60外径(mm)100
  • 鉛製改修用タテ型ドレン アイユ

    鉛製改修用タテ型ドレン

    アイユ
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
    用途防水改修用材質鉛寸法(mm)角300(板)品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180
  • Kフェルト 5枚入 18cm×18cm KIYOHARA(清原)

    Kフェルト 5枚入 18cm×18cm

    KIYOHARA(清原)
    ¥479~税込¥527~
    1セット(5枚)
    当日出荷から11日以内出荷
    小物やアクセサリー製作に使用するカットタイプのフェルトです。洗濯でも崩れにくく、何度も洗っていただけます。本製品は5枚入りです。
    材質ポリエステル100%寸法(cm)18×18
  • ダクトチーズ 未来工業
    ホワイト
    グレー
    ブラウン
    ブラック

    ダクトチーズ

    未来工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    付属のアダプターを付ければ、異径のダクトが配管できます。
    種類ダクト
  • 防草シート クサトレー タカショー

    防草シート クサトレー

    タカショー
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    3日以内出荷
    紫外線劣化防止加工を施してあるため、丈夫で長持ち。地面になじみやすく施工性が高いです。曝露での使用のため、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約8年間
    用途空き地、農地、ビニールハウス内、水田畦畔、家庭用など広い場所に効率よく施工したい場合におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)100
  • YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P YSK工業

    YSK 極ダイヤ トライアングル 100mmx10P

    YSK工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    3日以内出荷
    次世代の新オールダイヤソー。★特許庁意匠登録済:第1614355号★ YSK工業オリジナル刃型。新トライアングル刃【R刃】により、刃の欠けが無いため超長寿命!。消音・制振レーザースリット入り!。刃厚1.5mm、薄刃設計!
    用途超硬質サイディングに。窯業系建材や切断の困難な外壁にも使用可!!刃数(p)10刃厚(mm)1.5
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    ¥619~税込¥681~
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 膝当て PLANO[安全保護具]

    膝当て

    PLANO[安全保護具]
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌日出荷
    ポリエステル素材の超軽量膝当て。 中央部分は滑りにくく、高い保護能力と吸収性を備えています。
    種別膝当て材質ポリエステル・EVA
  • Kフェルト 30cm KIYOHARA(清原)

    Kフェルト 30cm

    KIYOHARA(清原)
    ¥249税込¥274
    1本
    6日以内出荷
    洗えて便利、扱いやすく丁度良い30cm角サイズのフェルトです。手芸やディスプレイなどに最適です。
    材質ポリエステル寸法(cm)30×30
  • Miyaco 水割りセット 【アイスペール 1.0L・ウォーターポット 1.2L】 宮崎製作所(MIYACO)

    Miyaco 水割りセット 【アイスペール 1.0L・ウォーターポット 1.2L】

    宮崎製作所(MIYACO)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    材質18-8ステンレス質量(g)1300構造アイスペールのみ二重構造品名・タイプアイスペール
  • 核さんテスト KTシリーズ 栄研化学

    核さんテスト KTシリーズ

    栄研化学
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    4日以内出荷
    DNAプローブ法を使用した食品検査用検査キット。リボゾームRNAの菌特異的領域を検出するDNAプローブ法を使用して食中毒菌を検出します。特別な機械を使わずに肉眼で判定できます。1検体から検査ができ、特異性・従来法との一致率が高く効率のよい検査が可能です。日本製粉株式会社中央研究所とJA全農家畜衛生研究所が共同開発した検査キットです。
    保管環境冷蔵
  • ゴム製改修用ドレン(タテ) アイユ

    ゴム製改修用ドレン(タテ)

    アイユ
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドレンカバーは1.2mmのゴムシートを使用、下地に沿いやすく防水性に優れています。
    用途シート防水改修用材質合成ゴム縦幅(mm)400(板)筒幅(mm)400(横)筒長(mm)150
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • ダストカート KTシリーズ アズワン

    ダストカート KTシリーズ

    アズワン
    ¥30,700税込¥33,770
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • あんしん Genki!おしりふき 厚手100枚入 アイリスオーヤマ

    あんしん Genki!おしりふき 厚手100枚入

    アイリスオーヤマ
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    純水を99%使用した、水分たっぷりのおしりふきです。純水とは不純物を除去し、精製した純度の高い水のことです。)生まれたその日からお使いいただけます。手指や口まわりの汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。ふわっとやわらかい厚手タイプです。5つのセラミドと植物由来の保湿成分を配合しています。便利なふた付きです。
    成分水、グリセリン、安息香酸Na、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、EDTA-2Na、トリカプリル酸/カプリン酸)グリセリル、セラミドNP、バオバブ種子油、水添レシチン、ツボクサエキス、トコフェロール、セラミドNS、セラミドAS、セラミドEOP、セラミドAP、1,2ーヘキサンジオール、ヒアルロン酸Na、アロエベラ葉エキス材質基布:ポリエステル、レーヨン質量(g)500枚数100枚シートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×106×75
  • 卓上トング 165mm よこやま

    卓上トング 165mm

    よこやま
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    脚付きなので卓上に置いても先端が付かず衛生的!
    材質ステンレス鋼寸法(mm)全長約165質量(g)約33
  • 100ml ポリビーカー エスコ

    100ml ポリビーカー

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KT-100材質ポリエチレン容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×77×68
  • 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪

    東信製作所(7件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
  • FRPクリート 篠原電機

    FRPクリート

    篠原電機
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット エスコ

    1/2"sq ヘックスビットソケットレンチセット

    エスコ
    ¥18,200税込¥20,020
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KT-100B差込角(inch)1/2
  • 1000ml ポリビーカー エスコ

    1000ml ポリビーカー

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991KT-1000材質ポリエチレン容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×156×126
  • タッチコネクターチーズコネクター(金属) 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(金属)

    千代田通商
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    5日以内出荷
    形状チーズコネクター使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • コーヒーメーカー メリタジャパン

    コーヒーメーカー

    メリタジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    持ちやすさと注ぎやすさを考えた真空二重構造ポット設計、淹れるときのコストパフォーマンス、タイムパフォーマンスが大型が選ばれる理由、真空ステンレスポットだから美味しいアイスコーヒーも作れてオールシーズン使用可能
    定格AC100V/850W本体質量(kg)1.8機能オートオフ(15分),コンパクトで大容量,スイングフィルター,雫漏れ防止本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×235×345最大容量(L)水:1.4(3~10杯用)
  • 双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所

    双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

    東信製作所
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
    ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護カバー 東朋テクノロジー

    保護カバー

    東朋テクノロジー
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5 マリンテック

    オリジナルベンチレーター用ダクト DKT100-5

    マリンテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1式
    6日以内出荷
    メーカーベンチレーターMFN-24Lに使用可能。アルミ箔とPVCフィルムの2重積層構造。必要な長さを金属ハサミなどで切断可
    長さ(m)5内径(Φmm)70(3インチ)
  • 雨水マス UMA 100-200シリーズ 前澤化成工業

    雨水マス UMA 100-200シリーズ

    前澤化成工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。
    材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    5日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)色チェーン:黄/黒、マグネット:黒表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ 前澤化成工業

    雨水浸透マス SUMA 100-200シリーズ

    前澤化成工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水浸透マスです。
    材質塩ビ口径(mm)管路:100内径(mm)200
  • CAMSHAFT COMP.   14100KT1000 ホンダ

    CAMSHAFT COMP. 14100KT1000

    ホンダ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷