カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • カー用品(3)
  • 農具(1)

「kt-60pro」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチ肥料散布機60L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機60L

    和コーポレーション(5件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途60Lタンク仕様の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.5容量(L)ホッパー:60保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)800×550×1060RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ

    肥料散布機 手押し式 60L

    モノタロウ(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
    用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
  • 水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua アネスト岩田

    水性塗料対応小形スプレーガン kiwami RT aqua

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1丁
    当日出荷
    KIWAMl-1シリーズに水性塗料専用の「KIWAMl-1-18B14」RTaqua(アクア)が新たにラインナップに加わりました。これまでKIWAMl-1サイドカップでは難しかった水性塗料を専用B14"aqua"キャップにより微粒化を維持したままの1.8mmの大口径ノズルにより塗料噴出量を60%向上(KIWAMl-1-14B8対比)させました。塗りムラ低減と塗料使用量削減を実現。基本塗装条件を手元圧力0.15MPa、吹付距離150mmにしたことにより塗着効率を飛躍的に向上させ、さらに、235mmの大パターンフラット形状にすることで、塗りムラの大幅な軽減を図りました。圧力変化に左右されにくいパターン形状。ボカシ時の低い手元圧力条件においても、フラットパターン形状を維持しやすく設計しました。センターカップでは塗装しづらい場所にスプレーガンを反転させて使用できるサイドカップの利点により、ロッカーパネルなどの低くスプレーガンが入りづらい補修箇所の塗装に最適です。
    用途自動車補修専用スプレーガン、水性塗料対応、水性ベースコート接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4質量(g)290形式空気キャップ:KIWAMI1-B14空気使用量(L/min)180塗料噴出量(mL/min)175吹付空気圧力(MPa)0.15ノズル口径(Φmm)1.8吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式パタン開き(mm)235
  • マルチ肥料散布機30L 和コーポレーション

    マルチ肥料散布機30L

    和コーポレーション
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    進む速度で散布幅・量が調整できます。360度散布。散布カバーを使えば両サイドだけの散布も可能。手元レバーで落とす量を調整します。散布幅は進む速度で調整します。
    用途30Lタンク・うね幅(タイヤ幅狭い)の肥料散布機。粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。付属品レインカバー、石よけ網仕様タイヤ圧:25PSI質量(kg)11.8容量(L)ホッパー:30保証期間本体6ヶ月寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)815×530×890RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)(外寸)270タイヤ外径(mm)310散布幅(m)3.048~3.657
  • 多用途散布器 WAKO(和光商事)

    多用途散布器

    WAKO(和光商事)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
    付属品透明雨カバーつき質量(kg)11.5種類散粒機・散布機・散粉機
  • アルミカップ PCG-7D-2 アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2

    アネスト岩田
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。
    用途塗料カップ質量(g)175適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300カップ容量(mL)700寸法(Φ×mm)103×185取付ネジ径G1/4オス
  • 黒打ち収穫包丁 豊稔企販

    黒打ち収穫包丁

    豊稔企販(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    キャベツ、白菜、ブロッコリーなど。
    トラスコ品番111-5542全長(mm)290質量(g)130刃長(mm)135材質(刃)安来鋼
  • グリーンサンパー ヤマト農磁

    グリーンサンパー

    ヤマト農磁(26件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    長年にわたり農家に愛されている肥料散布機です。
    種類散粒機・散布機・散粉機散布幅(m)6~8
  • ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤) 讃岐化成

    ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)

    讃岐化成(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1袋(20kg)
    当日出荷
    玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。トラスコ品番483-6791質量(kg)20主成分尿素
  • 雪消一番 塩化カルシウム あかぎ園芸

    雪消一番 塩化カルシウム

    あかぎ園芸(30件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
    用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。仕様冬季商材材質純度70%以上の塩化カルシウム
  • 背負い式肥料散布機 20L 工進

    背負い式肥料散布機 20L

    工進(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    手撒きタイプの肥料散布機です。広範囲、筋撒きが両方できます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途肥料の散布にトラスコ品番775-8171寸法(mm)780×505×600質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)(袋)20本体質量(kg)1.9主な用途肥料散布アズワン品番64-6357-95
  • 散粒機 BIGM(丸山製作所)

    散粒機

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    1キロ剤対応。
    付属品両肩用ベルト×1質量(kg)2種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)8対応溶液薬剤散布量1~15kg/10a散布幅(m)5~7
  • 背負式肥料散布機サンプキング 向井工業

    背負式肥料散布機サンプキング

    向井工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    化成肥料、硫安、油粕、棉実粕等のあらゆる積む条肥料散布に。 ノズルを交換するだけで、全面まき、幅広まき、条まきできます。 タンク内の肥料詰まり防止にカクハンワイヤが付属されていますので、石灰などの液体肥料も散布できます。
    種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)23
  • 肥料散布器 BIGM(丸山製作所)

    肥料散布器

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    手撤き感覚でムラなく散布。 新背負パットとデラックスバンドで背負心地アップ。 サビないフレームで水洗いOK
    型式背負式質量(kg)1.9種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)20散布幅(m)3~6
  • ハンディ散粒器 TAKAGI(高儀)

    ハンディ散粒器

    TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
    用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。質量(g)170種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
  • ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状 讃岐化成

    ロードクリーン(塩化カルシウム) 粒状

    讃岐化成(22件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷
    吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
    用途雪や氷のスリップ防止に。
  • アルミカップ PCG-7D-2用 フタ アネスト岩田

    アルミカップ PCG-7D-2用 フタ

    アネスト岩田
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    センターカップ用アルミカップ用フタ。
    用途塗料カップ用フタ適合PCG-7D-2(カップ)材質ポリエチレン