カテゴリ
- オフィス家具(73)
- 安全標識(57)
- 農業機械(43)
- バイク純正部品(36)
- 科学研究・開発用品(34)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 電気材料(22)
- 制御機器(20)
- バイク部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 建築金物(17)
- 測定用品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 物流用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 自動車純正部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 厨房用品(9)
- 家電(9)
- 自動車補修部品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- メカニカル部品(7)
- 電動工具(7)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(5)
- 保管用品(4)
- 作業服(4)
- 農具(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 縫製用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- ホンダ(36)
- KALBAS(34)
- ニシキ工業(32)
- イトーキ(26)
- 標識STATION(24)
- SMC(17)
- Lumberg Automation(17)
- BODIS (ボディス)(17)
- 東芝ライテック(13)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(13)
- 安立計器(12)
- YKK AP(12)
- KNF(9)
- ニッサン(7)
- GIKEN(川口技研)(6)
- WATSON(6)
- ラドンナ(6)
- コクヨ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt-s」の検索結果

タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥23,099税込¥25,4091箱(100枚)12日以内出荷ジャストなプレートサイズ種別タイタースティックHCフィルム プレートサイズアズワン品番62-0891-17
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥23,099税込¥25,4091箱(100枚)翌々日出荷フィルム装着時の押さえる力によって粘着力が変化します。リアルタイムPCRに最適。種別タイタースティックHCフィルムアズワン品番62-0891-16
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥46,099税込¥50,7091箱(100枚)7日以内出荷UV光を透過する高透明度タイプです種別タイタースティックHCフィルム UV透過タイプ プレートサイズアズワン品番62-0891-47
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥48,399税込¥53,2391箱(100枚)6日以内出荷遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ。ピアーシングタイプはチップ等で突き刺すことができます種別タイタースティックHCフィルム アルミピアーシングタイプ プレートサイズアズワン品番62-0891-46
タイタースティックHCフィルム 547-KTSシリーズ
WATSON¥33,999税込¥37,3991箱(100枚)8日以内出荷遮光性と密閉性の高いアルミニウムラミネートタイプ種別タイタースティックHCフィルム アルミタイプ プレートサイズアズワン品番62-0891-45
突っ張りスタンド
光(49件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム色アイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
タイル接着セメント
サンホーム(22件のレビュー)¥639~税込¥703~1袋(1.3kg)ほか当日出荷から6日以内出荷今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。色灰色危険物の類別非危険物
延長ブレーカー 防雨型 ポッキンタイプ
¥8,498税込¥9,3481台当日出荷作業中の万が一の過負荷や漏電に対して、建物の元ブレーカーを落とすことなく、過負荷15A/漏電15mAの感度で保護機能が働くため、安心して作業を継続できます。 また、アースピンが自然に倒れる「ポッキンプラグ」を採用しており、アース付きの3Pコンセントはもちろん、一般的な2Pコンセントでも簡単に使用可能です。さらに、2Pコンセントから抜く際にはアースピンが自動で起き上がるため、次に3Pコンセントを使用する際の手間がなく、優れた利便性を発揮します。用途ビルメンテナンスや屋内型工事(水道、給排水、ガス、改装等)において、お客様の分電盤のブレーカーを落とすことなく安全に作業を行いたいとき。 現場事務所やテナントなどに併設されたコンセントを使用する際、万が一の過負荷や漏電から建物の元ブレーカーの遮断を防ぎ、依頼主様の業務機器(PC、サーバー等)のデータ損失や、広範囲にわたる停電リスクを回避したいとき。 複数の工事業者が電源を共同使用する工事現場においても、元のブレーカーが落ち全体停電のリスクを回避、作業の中断を防ぎたいとき。定格電力(W)1500定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P 15A 125V(防雨キャップ付)定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用口数3個コード全長(m)0.95電線仕様SVCT電流(mA)漏電遮断:15使用場所屋外特性アース付き
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ステンレス作業台 三方枠(SUS430)
東製作所(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台翌々日出荷から3日以内出荷完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
防雨ポッキン延長ブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
慶弔用2色スタンプ台
新朝日コーポレーション(SACOS)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。 極細の表面布で鮮明な捺印。 盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。 ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。 容器は環境に優しい再生材料を使用。インク色上段:墨、下段:うす墨インク水性染料インキサイズ大形盤面サイズ(mm)109×29×2面本体サイズ(mm)125×87×17繰り返し・詰め替え対応
簡易耐候試験機 UV KTSシリーズ
アズワン¥399,000税込¥438,9001個当日出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。 紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。 通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。 ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)(最大)約1020光源寿命(目安)約4000時間サイズ(mm)500×400×498アズワン品番4-4561-02庫内寸法(mm)460×336×282蛍光灯15W×4本
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマ色グレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-B KTS-B
アズワン¥9,298~税込¥10,228~1個翌日出荷から4日以内出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Bの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)306付近(波長域280~の紫外線)照度(Lx)最大約1020サービス分類レンタル
コンクリートテストハンマー測定箇所シート
マイゾックス¥3,398税込¥3,7381個当日出荷規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
【レンタル】簡易耐候試験機 UV-A KTS-A
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個翌日出荷から4日以内出荷蛍光灯を4本搭載し、UV-Aの紫外線を照射する試験機です。紫外線を用いて簡易的に耐候性を評価することができます。通電時間積算計を搭載していますので、合計の照射時間が一目でわかります。ドアスイッチ付ですので、扉を開くと蛍光灯は消灯します。質量(kg)約17電源AC100V 50/60Hz 2Pプラグコード長さ(m)1.8安全装置過電流ヒューズ、ドアスイッチピーク波長(nm)360付近(波長域315~400の紫外線)照度(Lx)最大約370サービス分類レンタル
プラグインポッキンブレーカ
日動工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
SF防護服
旭化成¥799税込¥8791枚当日出荷ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。色ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
消っし隊! PRO
ABC商会¥1,398~税込¥1,538~1本(50mL)ほか当日出荷から翌々日出荷素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
スマホ・タブレットホルダー
king(撮影・写真用品)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷タブレット&スマートフォンの両方に対応1/4インチネジ穴付きアクセサリーシュー付き材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)40×31×90サイズ(mm)タブレット・スマホ対応:80~186
Jレバー 小判座表示錠
GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
軽天ホルダー スライド式
キシデンテクノ(キシデン工業)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷アルミ製なので、軽くて丈夫。 上下微調整幅は45mm クランプ使用有効範囲は20mm~95mm 耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる 取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。材質アルミ質量(g)780クランプ範囲(mm)有効/20~95耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120微調整範囲(mm)上下幅/45取付ねじサイズW5/8
くだもの棚セット
DAIM(17件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷から8日以内出荷キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレンパイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
替軸ソケット用強替シャンク
トップ工業¥889税込¥9781個当日出荷40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
大門屋景鋼作ステンレス出刃
下村工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。刃渡り(mm)150材質本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木全長(mm)275質量(g)150
本焼片袖面引鏝
カネ三¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
突っ張りスタンド用クリップ PVC製
日本緑十字社¥899税込¥9891セット(4個)翌々日出荷養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール色黒質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
コンパクト点滴処置車
ナビス(アズワン)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷トレーBOXタイプの点滴処置台です。 上部ハンガー部・中間部に点滴チューブを掛けるハンガーが付いています。 折りたたみ式補助用収納型天板を装備しています。キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)仕様【トレーBOX】A3サイズ横型(鍵付き)、2段タイプ×2個・1段(深底型)タイプ×1個材質本体・天板/ステンレス(SUS304)、引出し/ABS樹脂、キャスター/エラストマー質量(kg)34耐荷重(kg)70(補助天板は12)天板寸法(mm)526×368寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×368×1557パイプ径(Φmm)【ハンガー】22アズワン品番0-7891-01補助天板寸法(mm)300×368引出し有効内寸法(mm)浅型/425×305×70、深型/425×310×120
...