カテゴリ

  • 農業機械(43)
  • 安全標識(36)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(13)
  • 測定用品(13)
  • 建築金物(13)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 家電(9)
  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 作業服(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kt-s」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 突っ張りスタンド 光

    突っ張りスタンド

    (49件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
    用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
  • タイル接着セメント サンホーム

    タイル接着セメント

    サンホーム(22件のレビュー)
    639税込703
    1袋(1.3kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    今までにない新タイプの速硬性。 速硬性ですが、貼り付け作業中も練り容器の材料を時々攪拌することによりハンドリングタイム(作業可能時間)が長くなります。 貼り付け作業が終われば1~2時間で硬化し、順次強度も増してきます。 あらゆるタイルに対応します。
    灰色危険物の類別非危険物
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • 防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨ポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
  • キッズターナブル名札 小 西敬(イカリボシ)

    キッズターナブル名札 小

    西敬(イカリボシ)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    中紙サイズ(mm)42×67RoHS指令(10物質対応)対応
  • 慶弔用2色スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    慶弔用2色スタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。 極細の表面布で鮮明な捺印。 盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。 ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。 容器は環境に優しい再生材料を使用。
    インク色上段:墨、下段:うす墨インク水性染料インキサイズ大形盤面サイズ(mm)109×29×2面本体サイズ(mm)125×87×17繰り返し・詰め替え対応
  • 双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付)   ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪 東信製作所

    双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

    東信製作所(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます
    材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻形状自在車W材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • キートップシール ビット・トレード・ワン

    キートップシール

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    強固な保護コーティングを施した二層構造による高粘着力のキートップ転写シールです。水、熱、溶剤への耐性も強く、高耐久性を誇ります。アルファベット2書体のほか、ひらがな、マルチメディアキー、Fnキーなど233種を収録しました。汎用タイプのため、お使いのキー構成に合わせた形でお使いいただけます。アルファベットのみ/かな文字のみ等のオリジナル性に富んだキーボードを作成可能です。オーソドックスなフォントを使用している為どのようなキーボードでも目立たず補修が可能です。
    シール233種
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用質量(g)7材質/仕上エラストマグレー縦(mm)21横(mm)21奥行(mm)19
  • コンクリートテストハンマー測定箇所シート マイゾックス

    コンクリートテストハンマー測定箇所シート

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    規定通りにコンクリートテストを行うための測定箇所シート。
    用途コンクリート強度測定の位置決めに仕様1組(5枚入)材質ポリプロピレン寸法(mm)297×210×0.8質量(g)40穴径(Φmm)15マイゾックスコード216610
  • プラグインポッキンブレーカ 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性アース付
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • SF防護服 旭化成

    SF防護服

    旭化成
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    ポリプロピレンスパンボンドに通気性フィルムをラミネートしたことで高いバリア性を実現しています。粉塵、有害物質に対して高いバリア性を発揮します。高い耐水性能を持ちながら、透湿性に優れたカバーオールタイプの防護服です。フード、袖口、裾口はゴム入りです。
    用途アスベスト取扱い時(レベル3、発塵性の低い場合)。ダイオキシン対応(作業レベル1、通常作業、粉塵の付きにくい作業着)など。工場内での定期点検および保守作業。塗装噴霧。廃棄物取扱い作業。グリース作業。ホワイト種別つなぎ機能ダイオキシンレベル1、耐水性
  • 消っし隊! PRO ABC商会

    消っし隊! PRO

    ABC商会
    1,398税込1,538
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
    用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも
  • スマホ・タブレットホルダー king(撮影・写真用品)

    スマホ・タブレットホルダー

    king(撮影・写真用品)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    タブレット&スマートフォンの両方に対応1/4インチネジ穴付きアクセサリーシュー付き
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)40×31×90サイズ(mm)タブレット・スマホ対応:80~186
  • Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座表示錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    用途トイレ用(ツマミカギ)材質ハンドル・座:アルミダイカストセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.20仕上静電塗装機能小判座、表示錠(Ⅱ型)、トイレ用(ツマミカギ)、(非常解錠機構付)対応戸厚(mm)24~45バックセット(mm)50
  • 替軸ソケット用強替シャンク トップ工業

    替軸ソケット用強替シャンク

    トップ工業
    889税込978
    1個
    当日出荷
    40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
    用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク質量(g)16
  • 大門屋景鋼作ステンレス出刃 下村工業

    大門屋景鋼作ステンレス出刃

    下村工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ステンレス系の錆に強い、燕三条の日本製和庖丁です。 片刃の出刃庖丁ですが左利き用に刃付をしています。
    刃渡り(mm)150材質本体:ステンレス刃物鋼、柄:天然木全長(mm)275質量(g)150
  • 本焼片袖面引鏝 カネ三

    本焼片袖面引鏝

    カネ三
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。 角度90度に曲げた部分に各Rを付けている。
    用途土木・道路・建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150幅(mm)60質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)15
  • 突っ張りスタンド用クリップ PVC製 日本緑十字社

    突っ張りスタンド用クリップ PVC製

    日本緑十字社
    899税込989
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
    用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
  • キートップシール ビット・トレード・ワン

    キートップシール

    ビット・トレード・ワン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強固な保護コーティングを施した、二層構造による高粘着力のエンボス仕様転写シールです。 ブラシで擦っても剥がれず、水や熱、溶剤への耐性も備えた高い耐久性能が特徴です。 通常キーボードに採用されている109キーを大幅に超えた420種の印字を収録しました。
    シール420種入数1枚
  • 防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ 日動工業

    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

    日動工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3個コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグLヘナポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨、アース付
  • 標準ソケット TOKISTAR

    標準ソケット

    TOKISTAR
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    マイクロスポットライト専用ソケットです。
    セット内容標準ソケット(リード2m付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューカラータワシ カウゼル

    ニューカラータワシ

    カウゼル
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質:ポリプロピレン耐熱温度90℃弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさで、ガンコな汚れも素早く落とします。
  • 自然給気口(過給気調整板・フィルター付) 東芝キヤリア

    自然給気口(過給気調整板・フィルター付)

    東芝キヤリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    付属品クッション(黒色) 2本、木ねじ 4本クッション(白色) 1本材質(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板、(過給気調整板)ステンレス鋼板
  • Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    Jレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
  • 頭上注意 プレート KALBAS

    頭上注意 プレート

    KALBAS
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途梁や天井など頭をぶつける恐れのある箇所に使える標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付 岩田製作所

    センサブラケット クサビ取付ベースT クランプレバー付

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本材質アルミ(A6063)/白色アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV 10K TSフランジ U-PVC製 アサヒAV

    AV 10K TSフランジ U-PVC製

    アサヒAV
    539税込593
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用 差込フランジ
    材質U-PVC規格JIS10K
  • スライドクッション 光

    スライドクッション

    2,398税込2,638
    1箱(90枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スベリやすいフッ素樹脂製です。
    用途引き戸のスベリ向上など。タイプ粘着テープ
  • 壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工

    壁面埋込型 直列ユニット

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ナチュラ インボックスピコトレー サンカ

    ナチュラ インボックスピコトレー

    サンカ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    事務用品や筆記用具、コスメグッズなど細かなものの収納にぴったりな小物収納ケースです。キッチンや冷蔵庫内の調味料の整理に、洗面所でのスキンケア用品や歯磨き粉などのストック整理にも。ぐちゃぐちゃになりがちな勉強机や会社のデスク上、引出し内の整理整頓にもおすすめです。ピアスやリング、ヘアコムなどのアクセサリーグッズの収納、おくすりやサプリメントの保管・整理にもぴったりです。日本製ですので、安心してお使いいただけます。
    材質本体:ポリプロピレン幅(mm)81クリア高さ(mm)54
  • KR小型適温ボックス  ソフトタイプ 関東冷熱工業

    KR小型適温ボックス ソフトタイプ

    関東冷熱工業
    9,798税込10,778
    1台(10.2L)
    当日出荷
    「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
    用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地ワサビ/グリーン内容量(L)10.2本体質量(kg)1.5内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195扉開閉方式はめ込み式外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295断熱材高密度発泡スチロールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転物注意 プレート KALBAS

    回転物注意 プレート

    KALBAS
    1,198税込1,318
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    軽くて丈夫なプラスチック製の標識です。両面テープ付きで手軽に表示できます。
    用途工場や作業現場に!ファンやモーターなど回転する機械への注意を呼びかける標識です。材質硬質塩ビ入数(枚)2
  • ソケット ハンマーキャスター

    ソケット

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ) 日動工業

    プラグインポッキンブレーカ(超高感度タイプ)

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
    全長(mm)500質量(g)420定格電圧(V)100コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用電線長さ(m)0.45入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:6過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内用コンセント3特性接地付
  • カタス タナ3段 サンカ

    カタス タナ3段

    サンカ
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    マット仕上げのカラーでおしゃれなインテリアを!あなたらしい空間の演出におすすめのプラスチック製シェルフです。キッチンのラップなどの消耗品、食品ストック置きなどに。横向きで使えば隙間収納にも!脱衣所の洗剤やタオルなどの置き場にも便利です。お部屋での衣類のたたみ置きに、車庫や倉庫の道具、オフィスでの小物置き場としてもおすすめです。観葉植物やお気に入りの雑貨、自慢のコレクションアイテムなどを飾るのにもぴったりです。棚に合わせたサイズの収納ボックスを入れれば、お子さまのおもちゃの片付けなど目隠し収納も叶います。簡単に組みたてられる&軽くて持ち運びもラクなので、女性の方や一人暮らしの方にもおすすめです。工具不要簡単組立(約10~15分)。耐荷重:約10kg(天板1枚当たり約2.5kg)。セット内容:キャップ×4個、棚板×4枚、支柱×12本、脚キャップ×4個
    幅(mm)448高さ(mm)910質量(g)2045奥行(mm)317素材(キャップ・支柱・脚キャップ):ABS樹脂棚板:ポリプロピレン
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • DJレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)

    DJレバー 小判座空錠

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル機能小判座、空錠対応戸厚(mm)29~45
  • シリコーンクッキングスプーン THERMOS(サーモス)

    シリコーンクッキングスプーン

    THERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    混ぜる、炒める、取り分ける、マルチに使えるクッキングスプーン フッ素コーティングに優しく、高耐熱
    ブラック本体質量(g)100対応食洗器対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×3.5×27