カテゴリ

  • 切削工具(56)
  • バイク純正部品(32)
  • 測定用品(16)
  • 事務用品(15)
  • 研磨材(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 制御機器(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全用品(4)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「kt1」の検索結果

関連キーワード
273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパッター付着防止剤 KT1 コンドーテックスパッター付着防止剤 KT1コンドーテック
9,798税込10,778
1ケース(18L)
当日出荷
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。) あらゆる工程に使用できます。 溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。 特殊耐熱剤。 一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。 皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。 塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。使用方法原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。乾燥時間(分)約10危険物の類別非危険物
ガスケット マニホールド 1 1KT-13645-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マニホールド 1 1KT-13645-01YAMAHA(ヤマハ)
809税込890
1個
欠品中
主な適合純正品番1KT-13645-00
ガスケット シリンダ 1KT-11351-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダ 1KT-11351-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
ガスケット バルブシート 1KT-13621-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット バルブシート 1KT-13621-01YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット クランクケースカバー 2 1KT-15461-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1KT-13565-02YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-13565-01
エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント エアクリーナー 1KT-14451-00YAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
0-リング 1KT-14147-00 YAMAHA(ヤマハ)0-リング 1KT-14147-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マイネームツイン サクラクレパスマイネームツインサクラクレパス(17件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
名前書き用の油性マーカー。 インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。
用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体
ガスケット ハウジングカバー 2 1KT-12428-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット ハウジングカバー 2 1KT-12428-01YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
フローリング用 キズかくしテープ 高森コーキフローリング用 キズかくしテープ高森コーキ(17件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)
当日出荷
キズに貼るだけで簡単補修。UV加工で紫外線に強いテープです。ドア・柱・家具などのキズかくしや保護にもご使用いただけます。
用途フローリング、ドア・柱・家具など成分アクリル粘着剤、PVC、ウレタン危険物の類別非危険物
ジョイント エアクリーナ 2 1KT-14463-00 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント エアクリーナ 2 1KT-14463-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCOマジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(63件のレビュー)
379税込417
1巻
当日出荷
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドライブ14T 1KT-17460-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
主な適合純正品番1KT-17460-00サイズ520/14T
プレート フリクション 1KT-16321-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート フリクション 1KT-16321-00YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)他社参考品番(VESRAH)VP-2059
蛍光オプテックス2-EZ ゼブラ蛍光オプテックス2-EZゼブラ(9件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷
EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
商品タイプ詰替式本体線幅(mm)1.1~4.0仕様つめ替えタイプ材質(軸、キャップ)樹脂全長(mm)136.8質量(g)8.94タイプツインエコマーク認定認定最大径(Φmm)11.5インク水性顔料グリーン購入法適合線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 172繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ ギター マーキングチョーク 寺西化学マジックインキ ギター マーキングチョーク寺西化学(5件のレビュー)
579税込637
1箱(10本)
当日出荷
道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに。 道路工事、水道工事などでのマーキングに最適です。 折れにくく、手を汚さず、簡単に使える固型マーカーです。
用途道路面、木材、金属、プラスチック、ゴム、皮革へのマーキングに最適長さ(mm)111形状(断面)六角形外径(Φmm)14×16入数10本商品タイプ使い切り本体
リード バルブ 1KT-13613-00 YAMAHA(ヤマハ)リード バルブ 1KT-13613-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
マニホールド インテーク 1KT-13555-02 YAMAHA(ヤマハ)マニホールド インテーク 1KT-13555-02YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
主な適合純正品番1KT-13555-01
ネット フィルタ 1KT-14994-00 YAMAHA(ヤマハ)ネット フィルタ 1KT-14994-00YAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ペーパータオルホルダー TOTOペーパータオルホルダーTOTO(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ホワイト適合サイズ(mm)幅210~220×奥行110~115収納枚数(枚)約300
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズKITZ(キッツ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コルゲートチューブ デンカエレクトロンコルゲートチューブデンカエレクトロン(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。
用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
一度にA4コピー用紙を最大16枚細断できるオフィスシュレッダーです。CD/DVD/プラスチックカードも細断できます。移動に便利なキャスター付きです。オートリバース機能/紙を斜めに投入したり、細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。オートクリーニング機能/5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。強制細断機能…紙が詰まってしまった場合、逆転ボタンと正転ボタンを同時に押すと逆転正転を自動で繰り返し、強制細断できます。
ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙400枚)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×260×565質量(g)13000材質ABS樹脂、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)340(50Hz)/370(60Hz)待機電力(W)1.5投入口幅(mm)218細断寸法(mm)約4×34(クロスカット)細断速度約3.0m/分(50Hz)/約3.5m/分(60Hz)連続使用時間10分最大細断枚数A4用紙(上質紙64g/m2)16枚※60Hzの場合、14~15枚細断枚数A4コピー用紙(上質紙64g/m2)13枚・プラスチックカード(厚さ0.8mm)1枚定格時間15分(プラスチックカードは連続100枚以内)コード長さ(mm)約1400グリーン購入法適合ホワイト細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×565細断可能物CD/DVD/プラスチックカードリバース機能あり最大投入幅A4
バケツ 10L 安全興業バケツ 10L安全興業(30件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!
容量(L)10寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235
ツールバランサー TRUSCOツールバランサーTRUSCO(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5
ガスケット シリンダヘッド 1 1KT-11181-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 1KT-11181-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-2060-M
ローラークランプ ケックローラークランプケック(16件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 六角ソケット岩崎製作所(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジのソケット。外ネジ同士の接続に。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
ケンタイト AOIケンタイトAOI(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)規格ASTMD1751、NEXCO規格合格寸法(縦×横)(mm)1000×1000
底面給水トレー 安全興業底面給水トレー安全興業(17件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(10枚)
当日出荷
底面から水分をコントロール、草花 野菜 穀物等の育苗にぴったり。底面給水なので、小さな種も流されずに吸水できます
用途育苗材質R-PP長さ(mm)約372幅(mm)約576高さ(mm)約50
ピグマックスツイン サクラクレパスピグマックスツインサクラクレパス(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
裏うつりせず、いやなにおいがありません。塩ビパネルでにじみ・裏抜けがありません。ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・木にも書けます。不透明調顔料インキであらゆる素材で発色が良いです。耐水性、耐光性に優れます。インテリアフロア工業会推奨 ビニル系床材汚染対策マーカー
幅(mm)13.9材質/仕上本体、キャップ:PP、ペン先:ポリエステル樹脂高さ(mm)1.9質量(g)25タイプツイン奥行(mm)1.9エコマーク認定認定最大径(Φmm)19.3全長(cm)13.9エコマーク認定番号18 112 105
タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)タジマ 耐久ソケットタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
キーホルダー カール事務器キーホルダーカール事務器(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10個)
当日出荷
カラフルで名前も書けるキーホルダー
セット内容キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート赤・青・橙・緑質量(g)3対応機種CKB-20/40/60/80寸法(縦×横)(mm)75×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×5×75関連資料(0.9MB)
スリットチューブ専用取付工具 TRUSCOスリットチューブ専用取付工具TRUSCO(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
ケーキ御注文書 3枚複写 大黒工業ケーキ御注文書 3枚複写大黒工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(50組×5冊)
当日出荷
ケーキ屋さん向けの伝票です。
寸法(mm)85×141
防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付き YAMAZEN(山善)防災士監修 サッと簡単トイレ 汚物袋/処理袋/凝固剤/収納バッグ付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
災害時に、介護に、キャンプに、渋滞に!困ったときに役に立つ。汚れても本体を洗えるので繰り返し使えて衛生的。収納バッグ付きで持ち運びに便利。便器は折りたたみ式だから使わないときはコンパクトに収納が可能。
用途簡易トイレ、緊急トイレとして。非常用 断水 地震 防災用品 防災グッズ 簡単トイレ ポータブルトイレ 備蓄 災害 防災セット内容便器、収納バッグ、汚物袋×12枚、処理袋×2枚、凝固剤×12個材質便器:ABS樹脂、収納バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン、汚物袋・収納袋:ポリエステル、凝固剤:高分子ポリマー/消臭剤質量(kg)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)便器:33.5×27.5×30
耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚) TRUSCO耐候性マジックバンド(R)結束テープ(2mm厚)TRUSCO(5件のレビュー)
669税込736
1巻
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。 耐候性があり長期の屋外使用にも劣化しにくい素材です。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。 必要に応じた長さでカットができます。必要に応じた長さでカットできます。
用途屋外での簡易結束に。厚さ(mm)2タイプ両面材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)PET樹脂
デジタル体重計 オーム電機デジタル体重計オーム電機(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用)材質本体/ABS、測定部/強化ガラス質量(g)1300ひょう量(kg)150電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個)最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280計測範囲5~150kg電池寿命1年精度保証温度(℃)23.5±5℃