カテゴリ
- 切削工具(63)
- メカニカル部品(49)
- FA担当者のオススメ新商品(42)
- 農業機械(40)
- バイク純正部品(25)
- 物流用品(24)
- 電気材料(23)
- 測定用品(22)
- パソコン/周辺機器(15)
- 制御機器(11)
- 作業工具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(7)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 研磨材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(42)
- BIGM(丸山製作所)(38)
- イスカル(36)
- ホンダ(24)
- サカエ(23)
- RS PRO(16)
- テグテックジャパン(12)
- 藤田電機製作所(11)
- デンカエレクトロン(10)
- アズワン(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
- 三菱電機(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ナカバヤシ(4)
- 日本度器(4)
- VISHAY(4)
- カナイ(3)
- 和コーポレーション(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kt15」の検索結果

バイオカップ KT15-OC
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(100点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)147×147×17質量(g)6.9
ボディパッド ニー MT-KT015EW
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015EW。販売備考:キャンセル不可商品です。KNEE BODY PAD グレーwithホワイト,ブラック,レッド&;メタリックシルバー。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE RS [ストリートトリプル] 20-21。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色グレー/ホワイト/ブラック/レッド/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765RS (20/21)タイプKnee Body Pad
ニー ボディパッド MT-KT015UJ
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KT015UJ。販売備考:Red with White, Blue, Black & Metallic Silver キャンセル不可商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TRIPLE 765 [ストリートトリプル] RS 17-22。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:レッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色レッド/ホワイト/ブルー/ブラック/メタリック シルバー備考TRIUMPH Street Triple 765RS (17-22)タイプKnee Body Pad
汎用カップ バイオカップ KT15-15BA リスパック
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(100点)5日以内出荷クリーンカップは、省スペースのロースタックタイプや軽量化を実現したZタイプなどさまざまな優れた特性を持ち合わせています。材質バイオPET寸法(mm)147×147×16質量(g)8.8
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
樹脂製(PP)配管継手 PTガスネジ 六角ソケット 継手 給水・排水用
岩崎製作所(2件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷PP(ポリプロピレン)樹脂製の六角ソケット継手です。PT(テーパー)ガスねじ規格を採用しており、配管同士の接続や延長に使用できます。軽量で耐薬品性・耐食性に優れているため、給水・排水設備をはじめ、各種配管工事、水道設備、農業用・園芸用スプリンクラー設備など幅広い用途に対応します。六角形状により工具でしっかり締め付けることができ、施工性にも優れた配管継手です。用途検索キーワード:/散水/樹脂/プラ/テーパー/ネジ/タケノコ/異径/カップリング/設備/規格/ジョイント/JIS/管材/農業/配管/給水/潅水/ニップル/排水/ポンプ材質プラスチック製
SFPモジュール/Juniper SFP-FE20KT15R13互換/100BASE-BX-D 光トランシーバー/シングルモード/BiDi
StarTech.com¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷Juniper SFP-FE20KT15R13互換モジュール:100Mbイーサネット対応、シングルストランド双方向(BiDi)光トランシーバー。互換性のあるJuniperスイッチおよびルーターでの使用を想定した設計、プログラミング、徹底テストを実施。ネットワーク環境における高い安定性と、確実な100MbE接続を実現。既存インフラでの帯域幅を拡大:100Mbpsイーサネット対応、双方向WDM SFPトランシーバーモジュール。従来の2芯ではなく、1芯の光ファイバーケーブルで送受信することで、ネットワーク設備の帯域幅を最大化。仕様:100BASE-BX-D/100Mbps/100Mb 双方向下り(ダウンストリーム)通信/シングルモード(SMF)/LCコネクター/1550nm送信/1310nm受信/デジタル診断モニタリング(DDM)/最大通信距離:20km。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。互換性を考慮したプログラミング:Juniperルーターおよびスイッチに対応。MSA準拠で、DDM機能により主要なSNMPネットワーク管理ツールにトランシーバーのステータスを報告
データロガー
藤田電機製作所(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷PaSoRi(RC-S380/S)・FeliCaポート内蔵パソコンに使用可能です。NFC通信機能・Android対応のスマートフォン・タブレットに「WATCH LOGGER NFC制御アプリケーション」をインストール し利用可能です。測定データをレポート形式でプリントアウトできるので、記録証明のレポートとしてご利用いただけます。用途医療分野・食品関係の物流に。工場などの作業環境設定に。倉庫の温湿度管理に。電源コイル型リチウム電池(CR2477)×1個(付属)質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34温度表示(最小表示) 0.1℃保護等級IP67(容器)設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタルインターフェイスNFC通信(RC-S380/S)
グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥289税込¥3181本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95
表示付温度データロガー(ステックタイプ)
藤田電機製作所¥12,980税込¥14,2781個当日出荷測定範囲-40℃~80℃分解能0.1℃測定チャンネル数1chセンサー温度測定IC電池リチウム電池 CR2477 1個動作環境-40~ 80℃ / 5~90%RH測定要素温度電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)液晶表示測定値・動作表示・電池寿命警告・警告表示・単位記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
かるがるカナテコバール
モトコマ¥11,980税込¥13,1781本当日出荷建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)幅(mm)テコ部:45タイプテコバールタイプ先端寸法(mm)6尾部幅(mm)50
フローリング用 キズかくしテープ ワイド15.5
高森コーキ(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷木材(フローリング、ドア、柱など)の色あせ、変色、キズかくしができます。UV加工で紫外線にも強いシールタイプです。ワックスの塗布が可能です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます、使用方法[1]シートを貼る面のほこり、汚れ、水分、油分などをふき取り、乾燥させてください。[2]必要な長さにテープをハサミで切ります。補修する箇所より少し大きめにカットしてください。[3]はくり紙をはがし、軽く押さえながら位置を決め、空気が入らないように貼り付けます。材質アクリル粘着剤、PVC、ウレタン幅(cm)15.5長さ(cm)45危険物の類別非危険物
作業台用簡易架台(2段仕様)
サカエ¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷天板側面での取付になります。 作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。高さ(mm)450奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
医療用和紙ディスポカバー
カナケン(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981式(500枚)当日出荷肌触り抜群の和紙製。材質和紙寸法(幅W×長さL)(mm)300×515松吉医科器械コード23-5277-00
作業台用簡易架台(1段仕様)
サカエ¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷A4サイズのファイル等もラクラク収納。天板側面での取付になります。 作業台と架台はボルトでしっかりと固定できます。高さ(mm)450奥行(mm)300均等耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
薄型切断砥石 赤虎スペシャル
サンピース¥9,798税込¥10,7781箱(10枚)当日出荷から翌日出荷極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。用途金属、ステンレス用砥材NX最高使用周速度(m/s)80
低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応
WATCH LOGGER¥18,980税込¥20,8781個欠品中マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個表示分解能0.1センサー白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
NFC・Bluetooth通信 温度データロガー
藤田電機製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷温度管理をよりスマートにしたい方におすすめの、NFCとBluetooth対応の二刀流データロガーです。NFCでは読み取りリーダーやスマートフォンをかざすだけでスピーディーにデータを取得し、現場での作業を簡単に。Bluetoothを使えば、離れた場所からでもリアルタイムで温度を確認でき、複数ロガーの同時管理や遠隔操作にも対応します。「機内モード」を搭載しており、航空機輸送や電波制限のある環境で使用可能。また、海外輸送に必要な各種証明書を取得済みで、安心してご利用いただけます。スマートフォン、タブレット、パソコンなど用途に合わせたデータ閲覧ができ、シンプルな操作で、効率的な温度管理を実現する一台です。用途温度チェック容量【記録】温度/16000件電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定範囲(℃)-40~80対応OSBluetooth通信(5.0 Bluetooth Low Energy) iOS 16.6以降、Android 8.0以降測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)センサー温度/サーミスタ測定対象温度インターフェースNFC通信(SONY製 RC-S300/S1 Windows OSで使用してください)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×34電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)記録間隔1~255分間隔・1~60秒間隔測定分解能温度/0.1℃通信距離(m)約10(見通しによる距離であり、障害物及び温度や電磁環境により短くなる事が有る)
KT ティー
イハラサイエンス¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ティー材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
中量高さ調整作業台(TKT/耐荷重400kg/スチール天板/H740~1040)
サカエ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
スチール・タンクスケール
日本度器¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から20日以内出荷目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
中量作業台オプション中棚(中量用)
サカエ¥23,980税込¥26,3781個翌日出荷作業台の収納力をさらにアップさせます。多少重い物でも楽々収納することができます。 後付け可能、25mmピッチで段替え可能です。付属品棚取付アタッチメント4個付属適合機種(作業台)KT・KV・CB・KTG・KVD・TKT均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応
飛沫感染対策シート
旭産業¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。安心の防炎認定品です。幅継ぎがなく一枚物のシートです。用途飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.3機能タイプ
作業台用簡易架台(H810/棚板4段仕様)
サカエ¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台。高さ(mm)810材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)40グリーン購入法適合積載均等耐荷重(kg)80
DUKオプション 補助手すり
長谷川工業¥43,980税込¥48,3781本翌日出荷DUKを連決してご使用の際に、各種補助手摺を組み合わせることで安全作業ができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途安全対策オプションです。