カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 清掃用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「kt60」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(15件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
    棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
  • 水切りネット ジャパックス

    水切りネット

    ジャパックス(2件のレビュー)
    429税込472
    1個(50枚)
    当日出荷
    細かい網目だから水切れがよく、小さなゴミをしっかりキャッチ。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しません。
    材質ポリエチレン
  • ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所

    ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

    東製作所(7件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    完成品でお届けします。
    高さ(mm)800上板から下板までの高さ(mm)600
  • 完全液出し型ローリータンク スカット スイコー

    完全液出し型ローリータンク スカット

    スイコー(5件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。 ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。 発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。 オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。 ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
    用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用付属品受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ材質本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール商品タイプ本体
  • WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ) TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤードライバー付 250mm (3枚合わせ)

    TSUNODA(ツノダ)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ガタツキが起きない3枚合わせ構造!錆にも強いメッキ仕上げで水道工事など水気の多い場所に最適!
    全長(mm)250使用範囲(mm)6~51トラスコ品番785-1243質量(g)340呼び寸法(mm)250頭部厚(mm)7頭部幅(mm)51柄幅(mm)43切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • 本革ショルダー持手 日本紐釦貿易

    本革ショルダー持手

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様撥水加工長さ(mm)約1080~1200(調節可能)幅(mm)約12
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    2,998税込3,298特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • ポータブル作業台 東製作所

    ポータブル作業台

    東製作所(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)750間口(mm)600奥行(mm)460トラスコ品番455-1851
  • コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業

    コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)

    未来工業
    8,298税込9,128
    1袋(50個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ユニクロめっき
  • 簡易架台オプション棚板 サカエ

    簡易架台オプション棚板

    サカエ
    6,998税込7,698
    1枚
    翌日出荷
    簡易架台オプション棚板です。用途に合わせて棚板枚数を増やせます。
    高さ(mm)30材質(本体)スチール奥行(mm)298均等耐荷重(kg)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルチシステム用オプション 棚板 山金工業

    マルチシステム用オプション 棚板

    山金工業
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    山金工業製マルチシステムのオプション品です。 水平使用の棚板です。 棚板の向きはフラット型、皿型どちらでもセット可能です。
    均等耐荷重(kg)10グリーン購入法適合
  • 鉛製改修用タテ型ドレン アイユ

    鉛製改修用タテ型ドレン

    アイユ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉛厚さが1.5mm以上なので耐久性、耐候性にすぐれています。
    用途防水改修用材質品番タテ用Z-1~4(推奨ストレーナー)筒長(mm)180寸法(mm)角300(板)
  • タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商

    タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

    千代田通商
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
  • カイネックス頭巾 ツバ無し 柏田製作所

    カイネックス頭巾 ツバ無し

    柏田製作所
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    アラミド繊維を使用した「カイネックス」は、製鉄所・熔接現場など、火の粉や火花が被服に接火する作業環境で、火傷事故から身体を守るために、優れた難燃性能を発揮します。顔から首元までしっかりガード、安心の襟元幅広タイプです。燃えにくく、防炎性に優れています。熱で溶融しない非溶解性です。溶融による皮膚に付着する火傷事故を防ぎます。軽くて柔軟性に富み、作業能率を高めます。燃焼時の煙と有害ガスの発生が少ない性質があります。洗濯による難燃性の機能低下はほとんどありません。耐久性に優れ、洗濯収縮も少なく使用寿命が長くなります。
    用途熔接材質メタ系アラミド繊維+炭素繊維、縫製糸、難燃糸杢グレー総丈(cm)50
  • 3輪マルチ肥料散布機 和コーポレーション

    3輪マルチ肥料散布機

    和コーポレーション
    44,980税込49,478
    1台(60L)
    3日以内出荷
    肥料散布機に直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 タイヤ速度にギアが連動しプロペラが回転し肥料が散布されます。 押し・引きのどちらでも散布が可能です。 歩行速度により散布幅~3m散布可能(不整地路面~約2m)。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)~3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×90本体質量(kg)14.4
  • サーマルロール紙 コウナン

    サーマルロール紙

    コウナン(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100巻)ほか
    3日以内出荷
    汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
    用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。
  • #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ
    700税込770
    1個
    欠品中
    粒度60エスコ品番EA162KT-60A外径(Φmm)75
  • 電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい 和コーポレーション

    電動バッテリー3輪肥料散布機 撒きざんまい

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 直径31センチのエアー入りタイヤ3輪を取り付け、不整地路面や凹凸路面でも安定した肥料散布が行えます。 押し引きし易い適度なハンドル高90cm。 バッテリー満充電で連続運転が約10時間の肥料撒き作業が行えます。 1反(991.74m2=300坪)が約15分(メーカー比)とスピーディーな作業を実現しました。 肥料の粒の大きさや重さにもよりますが、電動の回転板の力で散布するための散布範囲は約5メートルを均一に撒けます。 押しでも引きでも散布可能です。 デコボコが多い場所では、散布機を引くことで散布が楽に行えます。 電動なので押しても引いても一定の散布量・散布幅が維持できます。 回転板が電動のため、広範囲かつ安定した散布量を実現。 12Vモーター+リチウムフェライトバッテリー搭載で、走行速度にかかわらず一定の散布幅を維持して散布作業が行えます。 肥料をとばす回転板は速度調整が可能。 手元のダイヤルで無段階に調整できます。 撒きたい肥料に合わせた、好みの散布量・散布幅に変更できます。 ボリュームスイッチの調整ですじ撒きも簡単に行えます。 低速回転で細かい調整ができ、最小約40cm幅の散布ができます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい果樹の木の間やハウス内の散布作業に、田畑の土良改良剤散布に、融雪剤散布に【ホッパー】深緑タイヤサイズ31(エアタイヤ)ホッパー容量(L)60散布幅(m)0.4~5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)96×55×94本体質量(kg)18.7散布時間10時間(連続)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Wh充電可能回数約1000回バッテリー容量(Ah)12
  • #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚) エスコ

    #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)

    エスコ
    6,590税込7,249
    1個
    翌日出荷
    粒度60エスコ品番EA162KT-60外径(Φmm)75
  • サーマルロール紙 幅60mm 外径60mm コウナン

    サーマルロール紙 幅60mm 外径60mm

    コウナン
    3,798税込4,178
    1箱(20巻)ほか
    3日以内出荷
    汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
    用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)60種別感熱紙外径(Φmm)60芯径(mm)12
  • サーマルロール紙 幅60mm 外径80mm コウナン

    サーマルロール紙 幅60mm 外径80mm

    コウナン
    5,398税込5,938
    1箱(20巻)ほか
    3日以内出荷
    汎用のサーマルロール紙(感熱ロール紙)です。 ロールを置くだけのドロップイン方式の機種では幅・外径・印刷面が合えばご利用いただけます。 (芯にアダプタ等を挿す機種では芯径もご確認願います。)
    用途POSレジ、クレジット端末、タクシー領収書、ハンディターミナル、キッチンプリンター、キオスク端末、ジェットカウンター、順番待ちシステムなど様々な用途にご利用いただけます。幅(mm)60種別感熱紙長さ(m)80仕様【保存性】ノーマル、【紙芯】有り、【印字面】表面、【袋包装】1巻毎外径(Φmm)80芯径(mm)12紙厚(mm)0.065
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    電動・バッテリー式の電動肥料散布機。お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • 片側手すり(左右共通) TRUSCO

    片側手すり(左右共通)

    TRUSCO
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    高さ1100mmタイプです。
    材質主要部:アルミ合金タイプ片側手すりRoHS指令(10物質対応)対応手すり高さ(mm)1100
  • 実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ 山金工業

    実験用/軽量作業台/固定式_天板付きラボワゴン_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ

    山金工業
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    コンパクトなサイズで使いやすい!実験台の補助テーブル・サポートテーブル/一人用の簡易実験用作業台としてご使用いただける天板付きラボワゴン【固定式】です。全体均等耐荷重50kg。高さは738mmです。棚板2枚付きで収納に便利。棚板向きは皿型、フラット型どちら向きでも取付可能です。棚板にお使いの実験器具などを収納して一人用作業台としてお使いいただけます。固定式の為、安定した作業ができて安心!。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。天板W750mmサイズは一般的な実験台の天板奥行寸法(奥行750mm)に対応しています。補助テーブル/サポートテーブルとしてピッタリです。作業スペースを広げることで快適に作業ができてストレスフリーに!作業効率もアップします。天板はブラック色、本体はシルキーホワイト色です。ワークテーブルLABシリーズケミテクト天板仕様と同じ天板・本体色で、併せてのご使用もおすすめです。シンプルで使いやすいデザインのため、実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。天板サイズ間口750×奥行600mmタイプは、一般的な30~50リットルのオリコン(折りたたみコンテナ)を棚板に収納できて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業面を水平に保ちます。
    用途実験室、研究施設等での軽量作業向け一人用作業台として。作業スペースを広げる補助テーブル・サポートテーブルとして。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、オフィス、事務所、薬局、病院、等。高さ(mm)738材質(本体)スチール(粉体塗装)棚板数(枚)2(天板除く)材質(天板)ケミテクト(耐薬品性特殊アクリル系樹脂化粧板)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)50色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)50色(脚部)シルキーホワイト
  • 電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付 和コーポレーション

    電動肥料散布機 撒きざんまい 汎用タイプ KT-8FR(X)専用取付アタッチメント付

    和コーポレーション
    119,800税込131,780
    1台(60L)
    3日以内出荷
    和コーポレーション製KT-8FR(X)をご利用頂いているお客様に便利な専用取付キット付。電動・バッテリー式の電動肥料散布機。 お手持ちの手押し台車に取り付けると、手押し電動肥料散布機に。 エンジン・電動運搬車に取り付ければ、自走式電動運搬車になります。 使用者の用途に応じて台車を取替えいろいろな場面での肥料撒き作業にお役立ていただけます。 リン酸鉄リチウムバッテリ付属で最大負荷時連続10時間作業可能です。 また屋外での非常用電源としてご利用頂けキャンプなどで活用できます。
    用途大型乗用散布機で作業が難しい、果樹の木の間やハウス内の散布作業に。田畑の土良改良剤散布に。融雪剤散布に。ホッパー:深緑種類電動容量(L)60本体質量(kg)12.5(バッテリ含む)バッテリーリン酸鉄リチウムバッテリー48000mh/153Whバッテリー容量(Ah)12充電可能回数約1000回散布幅(m)0.4~5.5散布時間10時間寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)88×55×69
  • ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー uniq(ユニーク)

    ワイヤレスキーボード&マウス&テンキー

    uniq(ユニーク)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    デスクレイアウト自由自在 レシーバー1つで3つ全てPCと接続!ワイヤレスキーボード&マウス&テンキーセット。〇キーボードとテンキーが独立しており、デスクレイアウトが自由に決められます。〇レシーバー1つでキーボード、テンキー、マウスの3つ全てが接続できます。〇コンパクトキーボードに多く採用される日本語83キーボード、テンキーレスのキー配列です。 〇通常のメンブレンキーボードに比べ、静音設計になっています。〇ドライバのインストール等の面倒な設定は?切不要で、レシーバーを挿すだけですぐに使用できます。 〇裏面には出し入れできるスタンド付きで、打ちやすい角度に調整できます。〇クリック音とスクロール音、ともに静音を実現したワイヤレスマウス付きです。
    セット内容マウス本体、USBレシーバー、キーボード本体、テンキー本体、取扱説明書・保証書 テスト用単4乾電池(マウス用2本、キーボード用1本、テンキー用1本)電源単4乾電池対応OSWindows11、10キー配列キーボード:日本語83キー、テンキー:18キー解像度800 /1200/1600dpi寿命キー:タイピング約800万回キーストローク(mm)3キーピッチ(mm)19キーメンブレン片式RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4Ghz読取方式光学センサー片式
  • 一体形スクエア直付形□650 東芝ライテック

    一体形スクエア直付形□650

    東芝ライテック
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付備考FHP45形×3灯用器具相当周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)49.0(100V)48.0(200V)48.0(242V)保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)500(100V) 250(200V) 210(242V)調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • 一体形スクエア直付□650 東芝ライテック

    一体形スクエア直付□650

    東芝ライテック
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    器具サイズ□650・500・400の3タイプをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/亜鉛鋼板、枠/鋼板、パネル/アクリル幅(mm)654質量(kg)8.3枠/高反射白色粉体塗装、パネル/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP20始動方式LD9光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台調光方式PWM制御点灯方法補助点灯装置:LED内蔵・電源ユニット内蔵カテゴリースクエア器具調光範囲約10%~100%
  • スカット ドレンバルブセット(25A)付 スイコー

    スカット ドレンバルブセット(25A)付

    スイコー
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷
    スカットと25Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
    仕様ドレンバルブセット25A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
  • スカット ドレンバルブセット(40A)付 スイコー

    スカット ドレンバルブセット(40A)付

    スイコー
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    スカットと40Aのジョイント・両ネジニップル・スリースバルブのセットです。ローリータンクの最上級モデルです。タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらずの完全液出し型です。
    仕様ドレンバルブセット40A付材質本体:ポリエチレン、受け台:発泡スチロール
  • ボルト(1KT) 90109-060E9 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト(1KT) 90109-060E9

    YAMAHA(ヤマハ)
    169税込186
    1個
    欠品中
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,990税込4,389特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 東芝【純正】紙パックフィルター 東芝

    東芝【純正】紙パックフィルター

    東芝(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋
    当日出荷
    東芝純正 掃除機用紙パックです。ゴム製シール弁付、3層構造で集塵したホコリを逃がしません。
    対応機種次の機種以外の紙パック式クリーナー全機種及びEDL-C3A,C2A (除外品番:VC-M12V、P81R、P8R、M8R、J21V、J11V、VC-Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB1、VC-X60、VC-606、161J、262J、D210J、C650J、C10タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリ10プレート 栗山百造

    クリ10プレート

    栗山百造(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
    材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC

    4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

    SMC
    11,980税込13,178特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプ。 ・ボディ幅7.5mm(SJ2000)、10mm(SJ3000)による省スペースタイプ。 ・SJ2000、SJ3000の混載が可能。 ・コネクタ接続により連数の増減、バルブの交換が容易。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5J2, SS5J3
  • グローバルソー ステンレス解体用チップソー モトユキ

    グローバルソー ステンレス解体用チップソー

    モトユキ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス厚み8mm~10mmの厚モノに最適!
    トラスコ品番296-3876適合電動工具集じんマルノコ、防じんマルノコ、チップソー小型切断機台厚(mm)1.4鉄工切断可能厚さ(mm)10刃型記号CB最高使用回転速度(min-1)5500
  • ろ過用集水ノズル 缶太用 ショウエイ

    ろ過用集水ノズル 缶太用

    ショウエイ
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ろ過装置SPKシリーズ(KT)用の集水ノズルのセットです。耐圧0.39MPa・0.59MPa両仕様のタンク向けです。
    接続口径50A
  • アングルサンダーオプションキット Axel

    アングルサンダーオプションキット

    Axel
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ネジ式のアングルサンダーで30Φマイクロサンダー用アクセサリーを使用するためのキットです。
    セット内容ボスネジ(KT-30B)、30Φディスクホルダー(MPH-30)2個、30Φペーパーディスク(PD)#60・#80・#120・#180×各10枚、カップ砥石(KT-30)5個、カップ型ラビン(KB)#80・#120・#220×各2個