カテゴリ
- 事務用品(18)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ktb-117」の検索結果

ステンレスツインボールペン
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷黒/赤(切り替え式)のステンレスボールペンです。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)123質量(g)25芯色黒/赤入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ステンレスボールペン 赤・黒(2色)クリップ無
TKG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷回転繰り出し式のツインタイプ クリップ無 替芯(10本入)SE-7 黒 SE-7 赤軸径(Φmm)8.9全長(mm)123
油性ボールペン替芯 SE-7
uni(三菱鉛筆)(10件のレビュー)¥60税込¥661本当日出荷適合SE-800、MSE-2001EX、MSE-2000S、MSE-5050EX、MSE-3005、MSE4-5025軸径(Φmm)2寸法(mm)116.0×30.0×3.0質量(g)1.1適合本体シリーズ名ピュアモルト多機能先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
加圧式回転ステンレスボールペン
TKG(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷加圧パワーで、上向き。濡れた紙。-10℃でも書けます。。回転繰り出し式。クリップ付。材質SUS304ステンレス質量(g)23方式回転繰り出し式直径×長さL(Φmm×mm)8.9×130インク色黒先端ボール径(mm)0.7色数単色TKG品番9-2597-0201TKG品番(2017)6-2388-1401商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
ボールペン
プラチナ万年筆(6件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷工業用金属探知機対応。 各パーツに金属を使用しておりますので、パーツの脱落の際にも金属探知機で検出が可能です。 異物混入リスクを低減いたします。また、ステンレスボディにより高い耐食性があります。 紐通し用Wリング。 クリップ後部に紐通し用に便利なW リングを装備しております。 クリップのみならず多様な携帯方法に対応できます。用途厨房、食品工場、食品加工場などの。HACCEP環境が必要な場所に。材質軸・丸穴フック:ステンレス、テーパー・ノックバー:黄銅にクロームメッキ、クリップ:バネ鋼にクロームメッキ全長(mm)137方式ノック式最大径(Φmm)9標準質量(g)14.5ボール径(Φmm)0.7色(軸)#9ステン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
2色ボールペン SE-1000
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷材質(軸)真鍮+クロームメッキ+ヘアーライン仕上げ、(クリップ)鋼材質量(g)13.5機構回転繰り出し式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.7寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)8.2×10.6×130.3色数2色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
ボールペン(ステン・ヘアーライン)
プラチナ万年筆(5件のレビュー)¥889税込¥9781本当日出荷材質軸・先軸(再生ABS)、ノック(ABS)、クリップ(鉄にクロームメッキ)、テーパー・天飾(黄銅にクロームメッキ)、グリッパー(合成ゴム)全長(mm)137質量(g)19.6方式ノック式最大径(Φmm)8.2インク色黒替芯新開発の油性インクレフィール(シュアーポイント2インク) 黒インク油性色数単色色(軸)ステン商品タイプ本体パッケージB7N(4000011) 包装紙― 16K のし紙― 小入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
K-2RF ボールペン
セーラー万年筆(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷付属品総合使用説明書(和英)、ケース材質ステンレス寸法(mm)Φ10.5×130(クリップ部含む)質量(g)14方式ノック式適合品番18-0104インク色ブラック先端ボール径(mm)0.7インク油性色数単色商品タイプ本体入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
バーディ
パイロット¥569税込¥6261本当日出荷携帯性が高い、スリムでミニサイズの手帳用油性ボールペン。用途紙への筆記全長(mm)111方式ノック式材質(軸)ステンレス最大径(Φmm)5.6インク色黒先端ボール径(mm)0.7替芯BTRF-6F-Bインク油性色数単色色(軸)シルバー商品タイプ本体線の太さ細字入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
伸縮性ステンレスボールペン
エムテートリマツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ワンタッチスライド式でスライドさせるとペン先が出てきます。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)96~121.9質量(g)20インク色黒入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
異物混入防止ボールペン
アズワン(6件のレビュー)¥1,370税込¥1,5071袋(10本)当日出荷芯が抜けにくい安心設計です。踏んだり曲げたりしても割れにくく、飛散を防ぎます。油性インクですので、乾燥等にも強く長持ちします。インク色黒アズワン品番2-7417-21ペン先径(Φmm)1.0
加圧式ステンレスボールペン
エムテートリマツ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷加圧パワーで濡れた紙にも書けます。上向きでも書けます。-10度の状況下でも書けます。材質18-8ステンレス軸径(Φmm)8.9寸法(mm)130ボール径(Φmm)0.7芯色黒入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アズピュア ESDボールペン替芯
アズピュア(アズワン)¥792税込¥8711セット(10本)当日出荷仕様回転練り出し式材質(本体)真鍮、(中芯)ステンレス仕上ブラス・クロムメッキ・ヘアーライン表面抵抗値(Ω)105/□以下入数10本商品タイプ替芯
ボールペン取付用ステンレスワイヤー
エムテートリマツ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
オールステンレスクリップボード
エムテートリマツ¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷オールステンレスだからさびない。割れないから異物混入なし。ステンレスクリップボードはボード部分からクリップ部分まで一枚のステンレス板(SUS304)で作られています。材質18-8ステンレス
ボールペン取付用ステンレスボールチェーン
エムテートリマツ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。材質18-8ステンレス外径(mm)3.2入数(本)1繰り返し・詰め替え対応























![多機能 丸ひも ストラップ SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34080464-190307-02.jpg)