カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 清掃用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ktc jae913」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルアダプタ JATE911ヨウ KTC

    ノズルアダプタ JATE911ヨウ

    KTC
    729税込802
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • アルミノズルアダプター セフティー3

    アルミノズルアダプター

    セフティー3(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
    用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
  • ウイングノズル用アダプター ENDOX(エンドックス)

    ウイングノズル用アダプター

    ENDOX(エンドックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    当日出荷
    適合ウイングノズル危険物の類別非危険物
  • ノズルアダプター セフティー3

    ノズルアダプター

    セフティー3(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    散水散水作業をより快適に行えます。散水ノズル用アダプターです。散水ノズルとコネクターの接続に使用します。
    用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径G3/4オス
  • フレキシブルノズル JATE911ヨウ KTC

    フレキシブルノズル JATE911ヨウ

    KTC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
  • ブレーキフルードブリーダー モノタロウ

    ブレーキフルードブリーダー

    モノタロウ(255件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    通常の圧縮空気を使用するので、一人で簡単にブレーキブリーディングやエア抜きが出来ます。 専用のブレーキオイルタンクのキャップが無くても、素早くきれいな作業が可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。 消音サイレンサー付き。 補充ボトルの底にマグネットが付いているので、ボディー部分のどこにでもセット可能です。
    容量(L)(ブレーキフルードブリーダー)1、(補充ボトル)1材質(ボトル)PE、(ノズル)ゴム接続口径(トリガー)PT1/4インチ使用空気圧力(MPa)0.5~0.8ホース長さ(m)約1使用の目安(軽自動車)1本目2~3分/2本目以降各1分、(乗用車2000cc)1本目10分/2本目以降各7~8分。※ABS車は通常よりも時間がかかる場合がございます。また、ブレーキホースの長さや車種、ドレンネジの緩め方等の条件によって時間は変化いたします。適合車種二輪車、2000ccまでの車(※ABS車は必ず電源を入れた状態でご使用下さい。)適合ホース内径×外径(Φmm)4×7販売区分業務用
  • ミニノズルアダプタボディ E-Value

    ミニノズルアダプタボディ

    E-Value(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズルとホース接続用アダプターです。
    用途乾湿両用掃除機EVC100・200用ミニノズルアダプター。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL内径(Φmm)先端(細い側)13、先端(太い側)33外径(Φmm)先端(細い側)17、先端(太い側)36全長(cm)15
  • ブレーキブリーダー 1.8L モノタロウ

    ブレーキブリーダー 1.8L

    モノタロウ(28件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    圧縮エアーを使用してブレーキフルードを吸引します。そのため一人で簡単に油圧ブレーキ車のブレーキブリーディングやエア抜きが可能です。 フルードを漏らす事無く、古いオイルの抜き取りや新しいオイルへの完全入れ換えが出来ます。
    用途ブレーキブリーディングやエア抜きにタンク容量(L)1.8付属品エアーカプラ寸法(幅W×高さH)(mm)260×250接続口径(inch)PT1/4ホース内径(Φmm)4使用空気圧力(MPa)0.5~1.2ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • 吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119 モノタロウ

    吸込ホース ブレーキブリーダー MQS-2119

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一人で作業ができるブレーキブリーダー(1.8L)MQS-2119専用の吸込ホースです。
    ホース内径(Φmm)4ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)8販売区分業務用
  • メタルネジニップル カクダイ

    メタルネジニップル

    カクダイ(8件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付ねじG3/4材質黄銅蛇口取付形状ネジ付
  • パチットアダプター(CG) タカギ

    パチットアダプター(CG)

    タカギ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    タカギ製ノズルやジョイント部品をワンタッチ接続に変換するアダプターです。
    用途タカギ製散水用品専用材質(主要部)ABS樹脂寸法(mm)100×39×120質量(g)18