カテゴリ
- 作業工具(73)
- 整備工具・収納(8)
- 溶接用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- バイク部品(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KTC(78)
- 堺電業(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- brembo(2)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- トップ工業(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- JTC(1)
- nepros(1)
- TP-LINK(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- DEEN(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「ktc m5」の検索結果

45°×6°ロングめがねレンチ
KTC(68件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から3日以内出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様パワーフィット21世紀バージョンツール形状オフセット
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)
KTC(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷から翌々日出荷立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。仕様インチサイズ21世紀バージョンツール形状オフセット
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm
KTC¥1,898税込¥2,0881本当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
ヘックスめがねレンチ
KTC(9件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。形状オフセット
両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
(14件のレビュー)¥749~税込¥824~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に材質クロムバナジウム鋼形状オフセット角度(°)45
T形六角棒レンチ
KTC(38件のレビュー)¥519~税込¥571~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ
KTC(22件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
樹脂柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
T型ヘキサゴンレンチ
KTC(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
ソフトドライバマイナス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
(9.5SQ)T型インパクトトルクスレンチ
KTC(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ピン・リング付き付属品ピン、リングPR-1519外径D(Φmm)22(ソケット部)先端寸法(mm)3.84全長L(mm)75差込角(sq.)9.5ねじサイズM4-5
両口メガネレンチ
トップ工業(29件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から翌日出荷軽く、強く、使い易い。 耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。 頭部は強さを保持する丸形です。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
45°X6° ショートメガネレンチセット
KTC¥8,198税込¥9,0181セット当日出荷メガネ部オフセット45°トラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417形状オフセット質量(g)310本数5本
ロング六角棒レンチ首下ショート
KTC¥899税込¥9891個当日出荷トラスコ品番373-5401形状L型質量(g)4タイプ首下ショート寸法L(mm)112.5寸法S(mm)2.5寸法l(mm)11.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
ソフトラウンドドライバマイナス貫通タイプ
KTC¥599税込¥6591本当日出荷軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトラウンドドライバマイナス
KTC(1件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソフトドライバマイナス
KTC¥669税込¥7361本当日出荷軸は非貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)エラストマ樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
45°×6°ショートめがねレンチ
KTC¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
ネジリブラシ (電動用軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷シャンク取付式なので交換が容易。逆回転での使用不可。用途ステンレス、アルミ製品等の内径研磨、バリ取り。(TB-571シリーズ)。真鍮、銅製品及び合金製品の内径研磨、バリ取り。(TB-572シリーズ)。各種金属製品等の円径研磨、バリ取り黒皮落とし(TB-573シリーズ)軸径(Φmm)6全長(mm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500使用工具電気ドリル、ボール盤ブラシ長(mm)40
工具セット(両開きメタルケースタイプ)
KTC¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷大型車、重機、農機などのメンテナンスに最適なセット。 ケースは機動性に優れた両開きタイプのEK-10Aシリーズを採用。 工具の収納、管理に便利なウレタントレイ。セット内容【12.7sq.ソケット(六角)】B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24【12.7sq.ラチェットハンドル】BR4E【12.7sq.クイックスピンナ】BE4-Q【12.7sq.エクステンションバー】BE4-075, 150【めがねレンチ(45°×6°ロング)】M5- 0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224【スパナ】S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417【樹脂柄マイナスドライバ】D1M2-5, 6【樹脂柄クロスドライバ】D1P2-1, 2, 3【樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)】D1MS-6【樹脂柄スタッビドライバ(クロス)】D1PS-2【板ラチェット差替えドライバセット】TMDB8( クロスビットNo.2 : 22, 30mm, No.3 : 25mm, 六角ビット4, 5, 6mm)【モンキレンチ】WMA-250【コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)】PJ-200【ラジオペンチ】PSL-150【ニッパ】PN1-150【コンビハンマ】UD7-10【ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]】HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)【トレイ(5枚)】質量(kg)12.5入組点数52点差込角(sq.)12.7
木柄ドライバマイナス貫通タイプ
KTC(4件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フックBセット
KTC¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
オイルドレーナー
KTC¥89,980税込¥98,9781個当日出荷上抜き・下抜き両方に対応。全高を押さえ、1Boxタイプのリフトアップ時にも安心。ストレートハンドルの採用で収納時にスペースをとりません。廃油排出が楽なエア加圧式。レベルゲージ付き大容量タンク(80リットル)で多量入庫にも安心です。付属品【吸引ノズル】GOD-5X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ5×700/GOD-6X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ6×700/GOD-8X700F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)・Φ8×700/GOD-7X1000F、フレキシブル・ナイロン(金属軸芯入り)、Φ7×1000/GOD-5X700M、メタル 真鍮、Φ5×700/GOD-6X700M、メタル 真鍮、Φ6×700、【吸引アダプタ】GOD-ADA フォルクスワーゲン専用、GOD-ADB BMW専用質量(kg)29容量(L)(廃油受皿)12タンク容量(L)80ホース径(Φmm)(排出)19×2mキャスター径(Φmm)前方(固定)150、後方(自在)80危険物の類別非危険物入力用エアカプラー日東工器20PM廃油排出方法エア加圧式
フックAセット
KTC¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本