カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)

「ktc-14」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD管片サドル 未来工業

    CD管片サドル

    未来工業(1件のレビュー)
    40税込44
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
  • BOLT SOCKET 6X14 90085KTC920 ホンダ

    BOLT SOCKET 6X14 90085KTC920

    ホンダ
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番90085-KTC-920主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
  • 逆タップ用ビット JTC

    逆タップ用ビット

    JTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用
    セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコ

    HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ

    エスコ
    6,830税込7,513
    1セット
    翌日出荷
    6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット エスコ

    3/4"DR/14-22mm ヘッドボルト・フライホイルソケットセット

    エスコ
    24,500税込26,950
    1セット
    翌日出荷
    エンジンシリンダヘッドボルト及びフライホイールボルトの脱着に使用する専用レンチです。 インパクトレンチ対応です。 ピン抜け防止機構を採用
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATBP603●対辺(mm):ヘッドボルト用/14ヘッドボルト・フライホイル用/19、22●全長(mm):ヘッドボルト用/140ヘッドボルト・フライホイル用/90、120●差込角:3/4"●重量(kg):1.6
  • 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ

    7本組/10-21mm 電ドルソケットセット

    エスコ
    9,240税込10,164
    1セット
    欠品中
    6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 3本組/E6-E14 両口めがねレンチ エスコ

    3本組/E6-E14 両口めがねレンチ

    エスコ
    9,680税込10,648
    1セット
    翌日出荷
    長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
  • スパークプラグレンチセット エスコ

    スパークプラグレンチセット

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット
    翌日出荷
    ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    33,200税込36,520
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83