カテゴリ

  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)

「ktc-2」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空吸盤フック スーパータコ 光

    真空吸盤フック スーパータコ

    (13件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    省スペース設計に室内はもちろん、車内やディスプレイなどにもご使用できます。
    仕様吸盤式質量(g)50耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×43×95フック回転式
  • ハシゴトップカバー JEFCOM(ジェフコム)

    ハシゴトップカバー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハシゴの先端にかぶせる「壁傷つけ防止」「滑り止め」用カバー。モルタル・石壁などの壁キズを防止&滑り止め。壁に当たる部分に肉厚のクッション材と滑り止め(PVC製)付。カバー内側にもハシゴを抜けにくくする滑り止め(PVC製)付。汚れても洗濯すれば何度でも使える
    適合ハシゴトップ/28×77mm質量(g)30(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×79×150
  • 草刈鋼鉄コブラ デカチップ Y'sGOD

    草刈鋼鉄コブラ デカチップ

    Y'sGOD(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    ジャンボチップで長寿命。錆びにくいブラックコーティング。
    穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約2適合排気量(cc)全排気量対応、エンジン・充電式対応(35~20cc)
  • キャタツトップカバーDX JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツトップカバーDX

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    脚立の天面全体を強力にカバーして、周辺への傷つけを防止。 転倒時も側面パッドがしっかりガード、開き止め金具による傷も防止。 周囲への傷つけを防止。 取り付けたまま脚立の開閉が可能。 ヒンジ部のとがった角など脚立の天面全体をカバー。 イエロータイプ。
    材質ポリエステルキャンバス、発泡ポリエチレン質量(g)360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:320×185×40、側面パッド:200×75×130
  • 単相単巻 携帯用トランス 鎌田信号機

    単相単巻 携帯用トランス

    鎌田信号機
    76,980税込84,678
    1個
    4日以内出荷
    定格短時間定格(連続定格 30分)周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ1次電圧(V)2002次電圧(V)100
  • KTC 方向調整中ティー イハラサイエンス

    KTC 方向調整中ティー

    イハラサイエンス
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    形状ティー
  • 低圧型クランプ フローバル

    低圧型クランプ

    フローバル
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO20°ヘルール用
    用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質SUS304寸法D(mm)16寸法C(mm)62
  • ショートメガネレンチ DEEN

    ショートメガネレンチ

    DEEN(2件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。 45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。 長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。 その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。 全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。 オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。 そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。 ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。 スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。 なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。 これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。 また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    5,598税込6,158
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • トランジスタ(2SA1015-Y相当品) KEC

    トランジスタ(2SA1015-Y相当品)

    KEC
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    汎用PNPトランジスタ hFEのリニアリティが優れています。 低雑音です。 KTC3198とコンプリメンタリです。 廃品種となった東芝製の2SA1015-Yと互換性があります。
    仕様【VCBO】-50V、【VCEO】-50V【VEBO】-5V【IC】-150mA【IB】-50mA【Tj】150℃【Tstg】-55~+150℃極性PNPトランジスタhFE120~240RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTO-92
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    88,800税込97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 真空吸盤フック 友屋

    真空吸盤フック

    友屋
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    吸い付いたら離さない! 耐荷重はなんと、約8kg!
    寸法(mm)Φ66×H43耐荷重約8kg素材ABS樹脂、塩化ビニール
  • CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂 CQ出版

    CCD/CMOSイメージセンサの基礎と応用 改訂

    CQ出版
    3,200税込3,520
    1冊
    4日以内出荷
    ”本書は,イメージセンサの動作原理から性能や機能までを解説し,応用にも触れることで,ベテラン技術者でも間違えやすいイメージセンサの本質を理解してもらうことに心血を注ぎました.また,この技術に携わったり応用するにあたって,新たな創造をしたり問題を解決するなどの助けとなることを期待しています. 目次 撮像素子の誕生からCCD/CMOSイメージセンサまで 第1章 イメージセンサの歴史 1-1 イメージセンサの誕生 1-2 ソリッド・ステート・イメージセンサ 1-3 CCDイメージセンサの実用化 1-4 CMOSイメージセンサの登場光電変換と走査による撮像の基本概念 第2章 イメージセンサとは何か 2-1 基本動作 2-2 種類 2-3 近未来予想光電変換から信号出力までの動作原理,各種方式 第3章 CCDイメージセンサの基本原理 3-1 4つの基本動作 3-2 転送方式のいろいろ 3-3 走査方式への対応 3-4 画素の構造と動作CCDイメージセンサの比較から原理,特徴 第4章 CMOSイメージセンサの基本原理 4-1 CCDイメージセンサとの比較 4-2 基本構造と動作 4-3 固定パターン・ノイズ 4-4 画素構造のバリエーション感度,SNなどの性能の本質について 第5章 イメージセンサの性能 5-1 基本性能 5-2 表立って現れにくい特性電子シャッタなどの必須機能からカメラ以外への応用技術まで 第6章 基本的な機能から応用技術 6-1 撮像における基本機能 6-2 撮像機能や特性を利用した応用技術 6-3 光学系と信号処理(絵作り) Appendix イメージセンサ技術に関連する基礎知識 A-1 P型,N型シリコンとポアソン方程式 A-2 光の強さに関すること A-3 ISO感度(標準出力感度) A-4 空間サンプリングにおける開口とMTF,折り返し A-5 kTCノイズ A-6 光ショット・ノイズの分布に関して A-7 光学フォーマットと有効画角 A-8 物理定数と単位”
    分類専門判型A5ページ数343ジャンル電子通信著者名米本和也初版年月2018/10
  • 個別に取り外しができるパーツケース トライメイト

    個別に取り外しができるパーツケース

    トライメイト
    659税込725
    1個
    5日以内出荷
    4ボックスで1個のパーツケースセットです。小物の収納や精密部品の収納に最適です。
    用途小物の収納に材質プラスチック
  • 鳶さんの腰袋 コヅチ

    鳶さんの腰袋

    コヅチ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    工具類の収納に、使い易い2段です。ベルト通し部分に、ヨレ止め板を内臓。腰袋底・裏側の補強で破れを防止しています。
    用途工具類の収納に、使い易い2段タイプ2段式
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
"ktc-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷