カテゴリ

  • バイク純正部品(187)
  • 住設機器(75)
  • オフィス家具(45)
  • 制御機器(38)
  • 空調・電設資材(20)
  • バイク部品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 物流用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 事務用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • テープ(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktd」の検索結果

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンド用水中泥水ポンプ KTD型 鶴見製作所サンド用水中泥水ポンプ KTD型鶴見製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
2極モータを採用し、シンプル構造で耐久性・利便性を重視した泥水用ポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
用途一般土木・建築基礎工事の泥水排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液泥水・土砂水・スラリーを含む液(0~40℃)異物通過径(mm)10
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式)サカエ(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
翌日出荷
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H900/固定式)サカエ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
ソーラー パネル  14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付 未来のアグリソーラー パネル 14W(GT14/KTD)充電 コントローラー架台付未来のアグリ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×310×35適合品番BB1000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
ソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付 未来のアグリソーラーパネル 40W(GT40/KTD/B)充電コントローラ架台付未来のアグリ
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)36寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)552×508×35適合品番BB3000S、CB2300機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
ソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付 未来のアグリソーラーパネル 27W(GT20/KTD/B)充電コントローラー架台付未来のアグリ
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
付属品スタンドパイプ最大出力(W)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×538×35適合品番BB2000S機能過充電防止機能、バッテリーケーブル逆接続保護機能
KTD ホース接続ティー 中ニップル(おす) イハラサイエンスKTD ホース接続ティー 中ニップル(おす)イハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
形状ティー接続ねじ種類G
テンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 USB メンブレン 高耐久 [Tab]キー・[00]キーエレコム(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワイヤレスでデスクがスッキリ! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレステンキーパッド。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1ブラック質量(g)【キーボード本体】約107※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7(SP1)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】90×140×26.5、【レシーバー】18.0×13.1×5.7通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.5電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1.3年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
テンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キー エレコムテンキーボード ワイヤレス 無線 薄型 パンタグラフ [Tab]キー・[00]キーエレコム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 挿すだけで簡単につながるワイヤレスタイプで、しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用した無線薄型テンキーパッド。
ブラック付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5、【レシーバー】19.5×15.7×6.5通信方式GFSK方式インターフェースUSBキー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)電波周波数2.4GHz
3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用 3M(スリーエム)3M スコッチ 超強力両面テープ透明素材用3M(スリーエム)(6件のレビュー)
649税込714
1巻
当日出荷
テープが透明なので、貼った跡が目立たない!
粘着力(N/10mm)40仕様透明素材用透明使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.5テープ厚さ(mm)1粘着剤アクリル系使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
戸当りドーム 光戸当りドーム(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
中は空洞で衝撃を吸収します ドアノブ・扉の当り止め 裏面テープ付です
直径(Φmm)56
キムタオル用ディスペンスケース アズワンキムタオル用ディスペンスケースアズワン
9,390税込10,329
1個
欠品中
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。 1枚ずつ容易に取り出しできます。 壁に取り付け可能な取り付け穴があります。
アズワン品番2-7851-01材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)210×180×170(収納部130)質量(g)約700シートサイズ(mm)380×330(4つ折タイプ)取付用ねじ穴Φ4.5mm×2ヶ所
テクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式 サンビーテクノタッチ回転印 欧文飛日付 5連年号2連式サンビー(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ソフトで鮮明な印字。握りやすく捺しやすいグリップ。堅牢で丈夫な構造。豊富なサイズ。
書体明朝体文字種別欧文飛日付印字桁数(桁)5連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
森の香り De 快適空間 PIAA森の香り De 快適空間PIAA
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から5日以内出荷
北海道道東の森に多く生息する圧倒的空気清浄能力が高いトドマツ(モミ科)に着目し、「車内を快適空間」にというコンセプトをもとに『空気のスペシャリスト:エステー株式会社』 と 『カー用品のスペシャリスト:PIAA株式会社』 の共同開発商品。・空気のきれいな北海道道東のトドマツの森から伐採された間伐材で作られた樹木精油を使用。・トドマツのパワーでタバコ臭・飲食物臭・汗臭・排ガス臭などを消臭。・厚み約15mm の薄型設計でドリンクホルダーの底に置き、その上に飲み物を置くことも可能です。・木々の香りを感じられる"ウッディーの香り”、清涼感のあるさわやかな"ミントの香り"、緑を感じるフレッシュな”グリーンの香り”。・使用期間は約90 日のロングライフ。
用途車内の消臭・芳香に寸法(mm)Φ70×15質量(g)17.5入数(個)2
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
キムタオル用ディスペンスケース KTシリーズ アズワンキムタオル用ディスペンスケース KTシリーズアズワン
11,400税込12,540
1個
当日出荷
キムタオルなどシートサイズ380×330mm(4つ折タイプ)のワイプなどが収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
用途キムタオルを便利に保管!
片サドル取付金具 未来工業片サドル取付金具未来工業
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
壁面埋込型 直列ユニット マスプロ電工壁面埋込型 直列ユニットマスプロ電工(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型 全槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)薄型 全槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
36,980税込40,678
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
奥行(mm)460
テンキー ワイヤレス 無線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン エレコムテンキー ワイヤレス 無線 USB接続 抗菌 静音 メンブレンエレコム
3,998税込4,398
1個
当日出荷
本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。 デスクまわりがすっきりするワイヤレス静音テンキーパッド。
キー方式メンブレンブラックコネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。通信方式GFSK方式電波周波数2.4GHz帯電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キー配列20キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 1.5年 ※1日8時間のパソコン操作を想定外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.3×135.3×26.6、【レシーバー】19.0×14.5×6.0質量(g)【キーボード本体】約80※電池含まず、【レシーバー】約2付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1保証期間1年間インターフェースUSB
ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ 未来工業ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 爪付タイプ未来工業
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス製寸法B(mm)15寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃ 安藤計器製工所黒球専用高精度デジタル温度計 -40~+200℃ 分解能:0.1℃安藤計器製工所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
黒球専用高精度デジタル温度計出荷前検査合格証付。 高精度防水機能(IP65)最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:約1.5mマグネット・スタンド・掛穴付き。
温度範囲(℃)-40~200分解能(℃)0.1精度(℃)±0.5(-20~+40℃/それ以外は±1)、±1(-20~0℃、+41~+70℃)、±2(-40~-21℃、+71~+200℃)サンプリング15秒防水性保護クラス IP65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×52(57)×17(29)センサー先トガリ105mmケーブル長(m)約1.5質量(g)89(製品のみ)使用環境0~43℃、80%rh以下電源リチウム電池 CR2032×1アズワン品番64-5230-01
コバルトハイスショートテーパドリル K-TDS 三菱マテリアルコバルトハイスショートテーパドリル K-TDS三菱マテリアル
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
コバルトハイスを使用しているので寿命が長く、剛性ある断面形状を採用しているため高能率加工が可能です。ノンコート(無処理)
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ノンコート(無処理)ねじれ角(°)30~32
片サドル取付金具 未来工業片サドル取付金具未来工業
3,898税込4,288
1セット(10個)
翌々日出荷
屋根瓦への片サドルの固定に使用します。 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
付属品ねじ付適合片サドル/SSKT-(14~36)J・SSKT-(14~36)・SSKT-D(16~32)C・SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
ハンディタイプ ドラム缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 水用アクアシステム
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)薄型 一槽流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
46,980税込51,678
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800奥行(mm)460
JKパネル 段差カバー ジョインテックスJKパネル 段差カバージョインテックス
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
ローパーティション「JKパネル」パーツ。段差カバー。 直線段差連結の時に必要です。 パネルの端をきれいに仕上げます。
材質PP関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.47MB)
薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様 ワンド(マイセット)薄型 一体流し台 壁出し水栓仕様ワンド(マイセット)
58,980税込64,878
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
流し台奥行が46cmと薄いKTD4シリーズは、ワンルームマンションやアパート・事務所など狭小スペースに最適な流し台です。
高さ(mm)800奥行(mm)460
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ヘッダー架台(防食仕様) 未来工業ヘッダー架台(防食仕様)未来工業
359税込395
1個
翌々日出荷
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
片サドル取付金具(スレート瓦用) 未来工業片サドル取付金具(スレート瓦用)未来工業
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付材質ステンレス製適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)
片サドル取付金具(瓦用) 未来工業片サドル取付金具(瓦用)未来工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10個)
翌々日出荷
付属品ねじ付適合片サドル:SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)材質ステンレス製
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード
NK-T用トレー・仕切りセット NKTDシリーズ タカチ電機工業NK-T用トレー・仕切りセット NKTDシリーズタカチ電機工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
収納に便利なトレーと仕切りがセットになっております。トレーには取手を付ける事が可能です。取手は取り外しが可能なので、使用しない際は外してご使用頂けます。トレーと仕切りを使用していただくと収納物を整理して入れる事が出来ます。
セット内容トレー・仕切り・取手・取手カバー材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
電気ストーブ 800W YUASA(ユアサ)電気ストーブ 800WYUASA(ユアサ)
3,980税込4,378
1台
7日以内出荷
強・弱の2段階に運転出力を切り替えることができます。本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.9消費電力(W)800機能転倒オフスイッチ:あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.2×12.6×37出力切替2段階(400W/800W)
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)爪付タイプ未来工業
18,980税込20,878
1セット(100個)
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
寸法B(mm)15材質ステンレス製
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 オイル用アクアシステム
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
PF管ステンレス片サドル(取付金具付) 未来工業PF管ステンレス片サドル(取付金具付)未来工業
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
用途屋根瓦等へのPF管などの固定に
コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用) 未来工業コーティングステンレス片サドル (SV・CVケーブル用)未来工業
19,980税込21,978
1セット(50個)ほか
翌々日出荷
樹脂被覆が施してありますから、ケーブルを傷めません。 木ネジ1本で固定できます。 爪付タイプはサドルの回り止めができます。
材質ステンレス製
関連キーワード
...