カテゴリ

  • 安全標識(8)
  • バッテリー・電装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「ktk-100」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポイ捨て禁止関連標識 プレート KALBAS

    ポイ捨て禁止関連標識 プレート

    KALBAS(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 禁煙関連標識 プレート KALBAS

    禁煙関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 走る禁止関連標識 プレート KALBAS

    走る禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    病院内や施設内の廊下などで走ったり騒いだりしないよう注意を促す禁止標識サイン看板。
  • 駐車禁止関連標識 プレート KALBAS

    駐車禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    迷惑駐車の防止や出入口など、駐車はご遠慮いただきたい場所に使える禁止標識サイン看板。
    仕様●サイズ:200×276mm●材質:白色 硬質塩ビ●プレートの厚さ:1mm●穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm●付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください。被着体によっては接着しにくい場合があります。また、はがす際に被着体を傷めるおそれがあります。アズワン品番65-3710-66
  • 触らないで標識 プレート KALBAS

    触らないで標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • 立入禁止関連標識 プレート KALBAS

    立入禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
  • 自転車禁止関連標識 プレート KALBAS

    自転車禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    自転車の乗り入れ禁止や自転車通行禁止を表示するための禁止標識サイン看板。
  • 危険禁止関連標識 プレート KALBAS

    危険禁止関連標識 プレート

    KALBAS
    2,198税込2,418
    1袋(2枚)
    7日以内出荷
    火気禁止・火気使用禁止・可燃物保管場所の表示や警告に使える禁止標識サイン看板
    仕様サイズ:200×276mm 材質:白色 硬質塩ビ プレートの厚さ:1mm 穴あけ加工:直径3mm穴×四隅 ※端から10mm 付属品:両面テープ ※1プレートにつき6枚 【ご注意】 60℃以上となる環境下では使用しないでください 特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします 付属の両面テープは屋外でのご使用を避け、屋内でご使用ください被着体によっては接着しにくい場合がありますまた、はがす際に被着体を傷めるおそれがありますアズワン品番65-3710-64
  • 小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き シマブン

    小川くん 排水ユニット100角 非防水縦引き

    シマブン
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    トイレ・玄関に使用できます。本体とトラップの一体設計で省スペース、らくらく施工。
    質量(kg)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
  • ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(タップ付)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプタップ付き
  • KTK ティー片ニップル イハラサイエンス

    KTK ティー片ニップル

    イハラサイエンス
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー接続ねじ種類R
  • Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 15A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-R-15

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Cooper Bussmann 10.3 x 38.1 mm - KTK-Rシリーズ. Cooper BussmannのKTK-Rシリーズ業務用及び産業用ヒューズ製品です。 このヒューズは、電流制限に関して明確な要件のある重要な産業又は商業用途に適しています。. 取り付けスタイル - ホルダ 終端タイプ - クリップ さまざまな定格電流で使用可能
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-10

    EATON(イートン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンアプリケーションカテゴリ = CC電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 500mA 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1/2

    EATON(イートン)
    58,980税込64,878
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ - KTK. Eaton の Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 F 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか これらのカートリッジヒューズは、 10 x 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 130 A で、システム定格電圧が 600 V ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 V ac 定格電圧の場合は黒で色分け 抵抗負荷に迅速に対応 メラミン管構造 ニッケルめっきエンドキャップ 円筒形ボディ
    仕様定格電流 = 500mAヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)0.5
  • Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 1A 10 x 38mm 600V ac (速断型) KTK-1

    EATON(イートン)
    59,980税込65,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    UL、CSA認定. Eaton Bussmann シリーズ速断型ヒューズ KTK. Eaton Bussmann シリーズ KTK 速断型補助ヒューズは、制御回路、メータ回路、照明回路保護などの抵抗負荷に適しています。このカートリッジヒューズは、メラミンチューブ構造とニッケルめっきエンドキャップを備えています。Eaton Bussmann では、優れた保護を得るために、 Low-Peak Class CC ヒューズへのアップグレードをお勧めします。 ヒューズの溶断速度 これらのカートリッジヒューズの定格速度は「 」で、これは「 Fast Acting (速断型)」の略です。速断型は、汎用用途で広く使用されています。定格電流を超える電流スパイクを処理しないように設計されています。 どのようなサイズがありますか? これらのカートリッジヒューズは、 10 38 mm のコンパクトサイズ(米国式小型ヒューズとも呼ばれています)を用意しています。 電圧はどのくらいですか? これらのカートリッジヒューズの定格電流は 1?30 で、システム定格電圧が 600 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。. 特長と利点. 600 ac 定格電圧の場合は黒で色分け ?抵抗負荷に迅速に対応 ?メラミン管構造 ?ニッケルめっきエンドキャップ ?円筒形ボディ
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = UL248-14電流(A)1
  • 漏水防止ケトル ヒロ・コーポレーション

    漏水防止ケトル

    ヒロ・コーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き
    用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
  • 取替用サーモスタット式シャワー KVK

    取替用サーモスタット式シャワー

    KVK
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーション

    Modere 温度調節機能付きグースネックケトル

    ヒロ・コーポレーション
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
    用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
  • 光ファイバー照明装置 Kenko(ケンコートキナー)

    光ファイバー照明装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    97,980税込107,778
    1個
    15日以内出荷
    ハロゲン光源装置とライトガイドのすぐに使えるセットです。
  • トレクレンチアナライザー用テストキット扇形 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット扇形

    KANON(中村製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 扇形テストキットは、回転角によって有効長が変化しない形状になっており、トルクレンチアナライザーのトーションバーの最大ねじれ角度を十分にカバーしています
  • トレクレンチアナライザー用テストキット重錘 KANON(中村製作所)

    トレクレンチアナライザー用テストキット重錘

    KANON(中村製作所)
    339,800税込373,780
    1個
    61日以内出荷
    トルクレンチアナライザーはトルクレンチを検査する測定器ですが、測定器が狂っていたのでは検査できません。このテストキットはトルクレンチアナライザーに実静荷重を加えて検査する最も基本的で正確な方法を採用しています トルクは「長さ」と「重さ(くわえる力)」の積で表す回転力ですこの基本的な原理を使ってトルクレンチアナライザーを検査します 検査に使う重錘は、計量検定所検査済みです