カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド

ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら