カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ktl-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
    用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
  • LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
    長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94消費電力(W)20入力電圧(V)DC24発光色コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
    材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
  • LED光源装置用ACアダプター Kenko(ケンコートキナー)

    LED光源装置用ACアダプター

    Kenko(ケンコートキナー)
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷
    仕様LED光源装置用ACアダプター
  • フレキシブルLED照明装置 Kenko(ケンコートキナー)

    フレキシブルLED照明装置

    Kenko(ケンコートキナー)
    139,800税込153,780
    1個
    16日以内出荷
    超高輝度LEDを採用した2分岐ライトガイド付の照明装置です。 150Wハロゲン光源と同等の照度にも関わらず低消費電力です。 垂直ロックタイプのライトガイドを採用しており、場所をとりません。
    寸法(mm)68×178×87(光源装置)電源AC100~240V・50/60Hz照明装置高輝度白色LED、調光式照度(Lx)約580000ライト種類2灯用、垂直ロックタイプ、500mm、Φ6mm
  • 樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(本体) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    樹脂管用継手 Jワンクイック2 ヘッダーブラケット(本体)

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    39,980税込43,978
    1セット(60個)
    6日以内出荷
    材質樹脂形状その他
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    799税込879
    1個
    20日以内出荷
    調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
    質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ