カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(77)
- バイク純正部品(69)
- 溶接用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Kawasaki(2)
- Kenner Material(1)
- KMEW(ケイミュー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SEIKO治工具(2)
- SMC(1)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- ホンダ(67)
- メディアカバーマーケット(1)
- ライソン(1)
- 堺電業(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 工進(68)
- 鶴見製作所(9)

一般工事排水用水中ポンプ KTZ型
鶴見製作所¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
SEIKO A-KTZ003 導電性作業用マット
SEIKO治工具¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷導電性により時計回路を静電気等から保護。 時計の外装等も傷を付けません。寸法(mm)200×300
エンジンポンプ KTZ-100X-AAA-0 部品
工進¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷エンジンポンプ KTZ-100X-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
エンジンポンプ KTZ-50X-AAA-0 部品
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷エンジンポンプ KTZ-50X-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に
エンジンポンプ KTZ-80X-AAA-0 部品
工進¥869税込¥9561個4日以内出荷エンジンポンプ KTZ-80X-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q]
TOYOX(トヨックス)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐寒性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム使用温度範囲(℃)-50~120使用流体薬品![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)
トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F]
TOYOX(トヨックス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から5日以内出荷耐薬品性、耐熱性に優れています。用途カムロック用材質フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム使用温度範囲(℃)0~120使用流体薬品
一般工事排水用水中ポンプ KTZE型
鶴見製作所¥219,800~税込¥241,780~1台3日以内出荷一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。 耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。 片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。 電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。用途土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。一般的揚水・排水用。付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング1個タイプ自動形電圧(V)三相200始動方式じか入取扱液湧水・工事排水・土砂水(0~40℃)異物通過径(mm)8.5
高熱伝導ノンシリコーンサーマルグリス KennThermZ1
Kenner Material¥699税込¥7691個7日以内出荷発熱体(CPU等)と放熱体(ヒートシンク等)の間に塗布し、細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱を放熱体に伝えることができます。シリコン系材料を使用しておりませんので、低分子シロキサンが発生せず、電気接点障害等の問題はありません。ドライアウトが少なく、低い熱抵抗で長期安定性のあるグリスです。柔らかく簡単に均一に伸ばして塗ることができます。仕様【熱抵抗値】0.01K-in2/W使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)2比重2.3粘度<4000kcP外観灰色グリース状熱伝導率(W/mk)6.5アズワン品番65-1918-43絶縁耐力0.9kV/mm
フリーリッジ用片流れ用エンドキャップセット(換気棟との取合せ部材)
KMEW(ケイミュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット4日以内出荷から17日以内出荷フリーリッジと換気棟の取合用部材です。材質エンドキャップ:塗装GL高耐食めっき鋼板0.35mm厚(グラッサ用メタル役物)、捨板:塗装GLメッキ鋼板0.35mm厚(全色共通ブラック)梱包内容エンドキャップ×2、捨板×2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包シリコーンゴム[GK-TZ/Q] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069784-211129-02.jpg)
![トヨックス カムロック用ガスケット(パッキン) フッ素樹脂(FEP)全包フッ素ゴム[GK-TZ/F] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74069845-211129-02.jpg)