カテゴリ

  • 測定用品(26)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「ku-2602」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
テストピン カイセテストピンカイセ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ピン先Φ0.5mmの極細テストピン。細かい部分の測定に最適です。100-40リード線に差し込んでご使用ください。766テスト棒を使用せずに直接100-40リード線に接続できます。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)22最大電圧(V)50
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1組
当日出荷
被測定物にクリップし、安全な測定をサポート
口径(mm)25
テストリード カイセテストリードカイセ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
全長(mm)820
キャリングケース カイセキャリングケースカイセ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
テストフック(ピン内径16mm) カイセテストフック(ピン内径16mm)カイセ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/16、口径/0.9ピン長さ(mm)74最大電圧(V)100
ワニグチクリップ カイセワニグチクリップカイセ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1組
当日出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
テストリード カイセテストリードカイセ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
全長(mm)1600最大電流(A)10最大電圧(V)1000
テストリードキット カイセテストリードキットカイセ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
100-40にテスト棒を接続し、それに3種類のテストピンまたは2種類のテストフックを組み合わせて使うテストリードキットです。
セット内容[767]テストピン、[769]L型テストピン、[790/791]テストフック、[792]ストレートテストピン、[766]テスト棒、[942]ワニグチクリップ、[100-40]リード線、[1002]ケース最大電流(A)[767]10、[769]1、[790]1、[791]1、[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)内径/[790]10、[791]16、口径/[767]2、[769]0.9、[790]0.9、[791]0.9、[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[767]19、[769]15、[790]68、[791]74、[792]25最大電圧(V)[767]1000、[769]50、[790]50、[791]50、[792]50、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
ICクリップ カイセICクリップカイセ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
テストフック(ピン内径10mm) カイセテストフック(ピン内径10mm)カイセ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)内径/10、口径/0.9ピン長さ(mm)68最大電圧(V)100
ストレートテストピン カイセストレートテストピンカイセ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テスト棒 カイセテスト棒カイセ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
コイル型コンタクトピン カイセコイル型コンタクトピンカイセ
399税込439
1個
当日出荷
スプリング構造でバネ性に優れ、測定対象を傷つけにくい極細テストピンです。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)先端/0.4最大電圧(V)50
ストレートテストピン(赤のみ) カイセストレートテストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
当日出荷
口径Φ0.5mmの極細テストピン。 素材はバネ性に優れ折れにくいピアノ線を採用。 誤測定を防ぐ根本部分の絶縁皮膜。
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
テストリードセット カイセテストリードセットカイセ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
100-41の中から汎用性の高い物をセットにしたテストリードセット
セット内容[100-40]リード線、[766R]テスト棒(赤)、[792R]ストレートテストピン(赤)、[942B]ワニグチクリップ(黒)最大電流(A)[792]1、[766]10、[942]20、[100-40]10リード線(m)[100-40]1.6ピン径(Φmm)[792]0.5口径(mm)[942]20ピン長さ(mm)[792]25最大電圧(V)[792]100、[766]1000、[942]1000、[100-40]1000
テストピン カイセテストピンカイセ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
SK-6850用温度センサー カイセSK-6850用温度センサーカイセ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
テスト棒(黒) カイセテスト棒(黒)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
テストピン(赤のみ) カイセテストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
テスト棒(赤) カイセテスト棒(赤)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10最大電圧(V)1000
ワニグチクリップ(赤のみ) カイセワニグチクリップ(赤のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
L型テストピン(黒のみ) カイセL型テストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
L型テストピン(赤のみ) カイセL型テストピン(赤のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000
ストレートテストピン(黒のみ) カイセストレートテストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.5ピン長さ(mm)25最大電圧(V)100
ワニグチクリップ(黒のみ) カイセワニグチクリップ(黒のみ)カイセ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大電流(A)20口径(mm)20最大電圧(V)1000
テストピン(黒のみ) カイセテストピン(黒のみ)カイセ
839税込923
1個
4日以内出荷
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000
L型テストピン カイセL型テストピンカイセ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
最大電流(A)1ピン径(Φmm)0.9ピン長さ(mm)15最大電圧(V)1000