カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 作業服(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ku-r1」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LXシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(横ファン) (ウェアのみ)空調服
5,998税込6,598
1着
当日出荷から6日以内出荷
防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能洗濯による汚れの再付着を防止細部にこだわり、現場でガンガン使えるタフな一着持った荷物を傷つけにくい、前立てや面ファスナーを採用した横ファンタイプ同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
4,598税込5,058
1着
当日出荷から8日以内出荷
撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
セット内容服のみ素材ポリエステル100%
空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服空調服(R) ベスト (ウェアのみ)空調服
5,398税込5,938
1着
当日出荷
反射+チタンコーティングで涼しく快適!温度上昇を抑えるチタンコーティング加工(生地裏)前後の反射テープで夜間の警備や作業時の安全性UP
素材ポリエステル100%
ホルダー消しゴム モノゼロ トンボ鉛筆ホルダー消しゴム モノゼロトンボ鉛筆(8件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
「ピンポイント消し」の性能を極めた精密極細消しゴム「MONO zero」。MONOブランドの思想と技術を結集した独自の精密設計が細部修正の概念を変える高い作業効率と美しい仕上がりを約束します。小数点やイラストのニュアンスまで修正できる超極細・2.3mm径の消しゴム。(丸型タイプ)軽い力でも良く消えて、紙面を痛めにくいライトタッチの合成ゴム消しゴム。独自の間接チャック方式で、1ノックの消しゴム繰り出し量はわずか0.7ミリ。いつも理想的な量を繰り出せます。ペン軸の太さによる消したいところの視界を妨げません。製図ペン感覚のシャープな操作性です。本体のノックボタンを押したまま、軸の先端からプラ棒ごと消しゴムを差し込んで交換してください。
用途製図・イラスト・手帳用グリーン購入法適合材質(本体)再生ABS樹脂、(消しゴム)オレフィン系合成ゴム本体寸法(mm)13×120機構ノック式
両面挿せるUSBケーブル(A-B標準) サンワサプライ両面挿せるUSBケーブル(A-B標準)サンワサプライ(1件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、USB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナなど)との接続やUSB機器同士を接続するケーブルです。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも使用できます。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/(周辺機器)USBプリンタ/HDD/USBハブ/USBスキャナなどのUSB Bコネクタを持つUSB機器ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールドUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター420K・差込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状自在車取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
レバーハンドル錠LGシリーズ GOAL(ゴール)レバーハンドル錠LGシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1個
32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など錠前空錠
クールメッシュシートカバー R15/R125 ワイズギアクールメッシュシートカバー R15/R125ワイズギア
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
専用設計でジャストフィットするクールメッシュシートカバー8mm厚のメッシュがシートとライダーの間に隙間をつくり、シートの熱が直接伝わることを軽減し、通気性も確保。炎天下に駐車後の乗車でもシート座面の熱さを軽減します。ジャストフィットのサイズ設計により、走行時のカバーのズレを最小限に抑えます。
材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.2h
ウォームギヤ KANA(片山チエン)ウォームギヤKANA(片山チエン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外周にネジが切られた歯車。 ウォームホイールと組み合わせ、回転方向を転換し、 高い減速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB200以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
菊松 裏目鋸鎌 竹本鎌製作所菊松 裏目鋸鎌竹本鎌製作所
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
すごく切れる。稲刈に最適な裏目付鋸鎌です。刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。裏目鋸鎌1尺1寸柄は草刈りに大変便利です。
用途稲刈り仕様1尺1寸柄刃長(mm)180柄長さ(mm)330グリーン購入法適合
415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター415K・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)ナイロンホイール・熱可塑性触ウレタン巻車輪形状自在車S取付方式差込ステーム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
カーボンパーツ オイルクーラーカバー R1200R (11-) ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ オイルクーラーカバー R1200R (11-)ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 R (2011-2014)
カーボンパーツ オイルクーラー・カバー R1200R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ オイルクーラー・カバー R1200RILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
菊松 裏目鋸鎌 竹本鎌製作所菊松 裏目鋸鎌竹本鎌製作所
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
稲刈に最適な裏目付鋸鎌です。刃はHRC60度以上の硬度で全身焼入れされ、播州鎌の特徴であるスキ仕上(研磨した刃をさらに凹状に削る事により草離れが良く切れ味を向上させる技法)になっており鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。 裏目に鋸目が付いてますので大変研ぎ易く、メンテナンスが簡単です。裏目鋸鎌は野菜の収穫に大変便利です。
用途稲刈り刃長(mm)180柄長さ(mm)240グリーン購入法適合
EKシリーズ自在ウレタン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在ウレタン車100mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在ウレタン車125mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在ウレタン車125mmハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタン車100mmハンマーキャスター
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車100mm ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車100mmハンマーキャスター
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスターEKシリーズ自在SP付ウレタン車125mmハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mm ハンマーキャスターEKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタン車125mmハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 320EK・315EK ハンマーキャスターキャスター 320EK・315EKハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ステンレスキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター