カテゴリ

  • 作業服(13)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 塗料(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku0060」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルアー koume 60 KU60シリーズ アムズデザイン

    ルアー koume 60 KU60シリーズ

    アムズデザイン
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    バイブレーションであってバイブレーションでないルアー。ミノーシェイプとカミソリのようなエッジを持ち、引き抵抗を極限まで軽減し、手元にしっかりと振動を伝えるkoumeシリーズ。スタンダードモデルは60mm・11g~90mm・20g がラインナップ。シリーズ最小のkoume 60は小型ベイトを偏食する春先のマイクロベイトパターンに、koume 70・80は季節や場所を選ばず通年使えるオールマイティー。koume 90は大型ベイトを捕食している時や深めのレンジを探りたい時に!
    仕様【アクション】バイブレーション、【誕生日】2011/01/25種別シンキング全長(mm)60質量(g)11フック#10リングサイズ#2潜行レンジ(cm)~60
  • U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1型(はん用品、60メッシュ)

    ベン
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)コーティング内面:防錆油流体温度(℃)90以下適合流体水・油・空気端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-2型(ボルト式、60メッシュ)

    ベン
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時、液体が溢れない特長があります。 KU-2A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。
    仕様JIS 10K FFフランジ材質本体・フタ(SCS13).、ネット(SUS316)流体温度(℃)150以下適合流体水・油・気体適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ) ベン

    U形ストレーナ KU-1CN型(ナイロンコーティング、60メッシュ)

    ベン
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主として液体用に用いられるU形ストレーナです。 上方からネットを取り出す構造ですので、分解時液体が溢れない特長があり液体用自動弁に使用します。 KU-1CN型は、錆びにくいナイロンコーティング品です。
    材質本体・フタ(FC)、ネット(SUS)、ネットケース(CAC406)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-56コーティング本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)流体温度(℃)5~60適合流体水・温水端接続JIS 10K RFフランジ適合圧力(MPa)1.0以下網目60メッシュ耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75最大許容差圧(MPa)0.1以下
  • (KU3)モニターユニット CP C-22S-60 スバル

    (KU3)モニターユニット CP C-22S-60

    スバル
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
  • 空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120 空調服

    空調服(R) 遮熱ベスト(フルハーネス対応) KU92120

    空調服(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。動きやすいベストタイプです。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU92110

    空調服
    6,300税込6,930
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    遮熱率47%のチタンコーティング生地を使用した、墜落制止用器具(フルハーネス型)に対応の空調服(R) です。直射日光にさらされる屋外でも生地の温度上昇を抑え、快適に作業を行うことができます。バイカラーでかっこよく、アクティブなイメージにしました。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100、◎面ファスナー機能遮熱/チタンコーティング/反射/撥水
  • 空調服(R) ベスト KU92140 空調服

    空調服(R) ベスト KU92140

    空調服
    4,300税込4,730
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    気軽に取り入れたいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。 夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです。
    仕様アームホール伸縮テープ仕様セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能遮熱/撥水/チタンコーティング
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。 広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。 ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストライン
    セット内容服のみ混率(%)綿100高密度綿ブロード(薄生地)/プラスチックドットボタン
  • 空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ) 空調服

    空調服(R) 遮熱長袖ブルゾン (服のみ)

    空調服(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷から8日以内出荷
    スタイリッシュなルックスと、ストレッチ素材で動きやすいアクティブな一着! 制電生地、遮熱など細部まで機能性に優れたプロ仕様 襟の風通りのよさや、制電生地の使用、遮熱機能などあらゆるシーンで活躍する機能性を兼ね備えたニューモデル。 ストレッチ素材を使用し、動きやすく進化したハードワーク向けブルゾン。 <バンジーテック(R)>特殊仮撚糸を使用することにより、身体の動きに合わせて伸縮するストレッチT/Cツイル。精密機器や火気厳禁の作業場に対応する、帯電防止機能も兼ね備えた生地です。
    セット内容服のみ機能帯電防止素材/ストレッチ/遮熱素材バンジーテック(R)(ポリエステル65%・綿35%)、プラスチックドットボタン生地バンジーテック(R)
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き裏地チタンコーティング加工機能撥水/チタンコーティング/遮熱充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    防汚(オフルージュ)加工を施した空調服(R)。洗濯耐久性に優れ、高い汚れ落ち性能。洗濯による汚れの再付着を防止。スッキリスマートなブルゾンで現場を引き締める!!。同素材のボトム(KU92408)でよりアクティブに!
    セット内容服のみ素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • USBTypeCケーブル_USB2.0 サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    巻き取り式USB2.0 Type-Cケーブルです。 筐体部が約40m×40mmのコンパクト設計。 重量も約24gと非常に軽持ち運びに最適。 PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。 Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。 USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。 TPE線材を使用しており、柔らかさをたもちながら断線に強いケーブルです。 筐体部分に名入れ印刷も可能(パッド印刷) 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V/3A)質量(g)約24.4規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約0.8(約0.79±30)コネクタカバー含むコネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオスケーブル径(Φmm)約4.4×1.6(フラットケーブル)
  • USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライ

    USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーミラー タイタン 80- OAK

    アンダーミラー タイタン 80-

    OAK
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パーツNo.W023-69-190適合メーカーMAZDA
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応マグネットコネクタ

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ネオジムマグネットコネクタを採用しており、片手で簡単に接続・取り外しができ、充電やデータ転送をスムーズに行えます。スイングコネクタは180度まで稼働し、マグネット接続部分は360度回転し、合計540度の回転が可能です。自由自在に回転するコネクタにより、充電中でもケーブルが邪魔にならず、快適にデバイスを使用可能。さらに、コネクタ本体の破損を防ぐ設計で、安心してお使いいただけます。コネクタカバーは耐久性に優れたアルミ合金を採用。日常使いでの摩耗や衝撃に強く、長期間安心してお使いいただけます。最大60WのPower Delivery(PD)に対応し、急速充電が可能です。ノートPCやタブレット、大容量デバイスでも高速かつ安定した充電を実現します。耐久性の高いメッシュ構造のケーブルを採用。頻繁な使用や持ち運びにも耐えられる設計です。ケーブルをコンパクトにまとめるシリコンタイを付属。整理整頓が簡単で、持ち運びも便利です。480Mbpsでの高速データ転送が可能です。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    種類USB2規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C線材規格(UL)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器シールド1重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)3.8USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○、PD(USB Power Delivery):最大PD60W(DC20V/3A)
  • 空調服 ベスト 空調服

    空調服 ベスト

    空調服
    6,898税込7,588
    1着
    当日出荷
    綿100%のベスト型です。タチエリタイプでシャープに着こなせます。絶妙にシェイプしたパターンで、膨らみすぎないスッキリしたウエストライン。ファスナーを閉めても、動きと風を妨げにくい広めの襟ぐりです。後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟で、風路を浮かせて涼しさキープします。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
    トラスコ品番545-4461材質高密度綿ブロード(綿100%)カーキグリーンサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)42着丈(cm)68
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応

    サンワサプライ
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    規格USB2.0/USB1.1最小曲げ半径(mm)22.8保存温度(℃)-20~80難燃性線材:VW-1動作温度(℃)0~60動作湿度(%)0~90(結露なし)保存湿度(%)0~90(結露なし)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証無しケーブル径(Φmm)3.8
  • USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き) サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応(USB A変換アダプタ付き)

    サンワサプライ
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    CtoA変換アダプタ付きの2in1仕様で、Type-CとType-Aの両方に対応し、充電や通信の用途が広がります。接続部が回転する構造により、ケーブルのねじれや負荷を軽減し、断線を防いで長く使えます。やわらかなシリコン素材を採用しており、絡まずスムーズに使え、持ち運びにも便利です。シリコン製のタイが付属しており、使わない時もすっきりまとめられて持ち運びや収納に最適です。Type-C接続時には最大60Wの高出力に対応し、ノートパソコンなどの充電もスピーディーに行えます。最大480Mbpsの高速データ転送に対応しています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
    仕様USB PD(USB Power Delivery)対応:○出力(W)最大PD60(DC20V/3A)規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0 Type-C(オス) - USB2.0 Type-C(オス) + アダプタUSB2.0 Type-A(オス) - Type-C(メス)対応機種<パソコン>各社パソコン、※USBポート(USB Type-Cメス、USB Type-Aコネクタメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)、Type-Aコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。USB Type-Cコネクタメス、USB Type-Aコネクタメス出力対応の充電器ケーブル径(Φmm)3.4
  • 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    4,598税込5,058
    1着
    4日以内出荷から8日以内出荷
    撥水に優れたバイカラーのベストタイプ!。現場コーデにひと味プラス、さらっと着こなせるスマートな空調服(R)ベスト!
    セット内容服のみ素材ポリエステル100%
  • 樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り) ヒルトライン

    樹脂製 丸ノズル(アジャストナット入り)

    ヒルトライン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に最大使用圧力(MPa)5適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)

    サンエス
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    〇服 高所作業をタフにに乗り切る肩パット付きブルゾン 〇RD9211Hファン 最大風量68.3L/sec 安定した風が体感できる! 1個当たり100g 軽量タイプのファンで重さを気にしない アウターカバー取り外し可能で掃除が簡単!しっかり拭ける! ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得 〇RD9292Jバッテリー 業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 弱で連続22時間稼働 USBポート搭載(ファンとの同時出力可) PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ) 簡易防水機能搭載 JBRC登録 ラインナップの中で最も軽い IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能 Bluetooth対応モデル
  • ドラッグリンク 0407-0600OST GMB

    ドラッグリンク 0407-0600OST

    GMB
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1-44380-150-0・1-44380-150メーカーISUZU
  • 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    5,398税込5,938
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    綿100%のベスト型。タチエリタイプでシャープに着こなし幅広いシーンで大活躍。広めの襟ぐりでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げにくい設計。ウエストをシェイプしたデザインで膨らみすぎないすっきりしたウエストライン
    サイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)39着丈(cm)64裾廻り(cm)80、最大:110素材綿100%高密度綿ブロード(薄生地)◎プラスチックドットボタン
  • 超ミニチュアねじ切りキット カーメックス

    超ミニチュアねじ切りキット

    カーメックス
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。
    仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。セット内容チップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングバー(SIR 0005 H06)×1本種別内径用(右勝手)
  • 空調服(R) ベスト (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト (ウェアのみ)

    空調服
    4,398税込4,838
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑えるチタンコーティング素材を使用しています。
    サイズS胸囲(cm)110肩幅(cm)39着丈(cm)66裾廻り(cm)76、最大:106素材ポリエステル100%
  • ウルビ 日亜ペイント

    ウルビ

    日亜ペイント
    8,398税込9,238
    1個(0.9kg)
    5日以内出荷
    ウルビは、伝統あるフタル酸樹脂エナメルとして、高濃度、中粘度によるワンコート塗装を特性とする、ウレタン変性フタル酸樹脂エナメルです。比較的速乾であるので、流れ作業に適し、深みのある光沢は綺麗な仕上がりを約束します。フタル酸樹脂特有の使いやすさ(作業性)強靭さは、広い分野の用途に適し、長い伝統と改良のもとに多くの御愛用をいただいております。1.速乾性である。2.深みのある高い光沢がある。3.肉持ち感が大きく、ワンコート仕上げに適する。4.刷毛塗り、スプレーなど、色々な塗装方法に適する。5.色々な素材に付着性が良い。6.1kgからの調色対応。※艶調整対応は2kg~となります。
    用途工作機械 鉄骨 配管 配電盤 木工品 ドラム缶 ボンベ など使用方法1.うすめは、ペイントシンナー(塗料シンナー)かエナメルシンナーを使用して下さい。2.うすめ率:刷毛塗りの場合20~25%、エアースプレーの場合30~35%、エアーレススプレーの場合20~25%を目安にして下さい。3.リコート性:塗り重ねの場合、リコート性は次の時間を目安にして下さい。塗料シンナーを使用し、初期塗装から6時間以内、初期塗装から24時間以後。4.重ね塗りの場合、6時間以内にウェットオンウェットで、塗装して下さい。【製品原色】白、黒、赤錆、オーカー、赤、ワインレッド、黄色、マルーン、 オレンジエロー、レモンエロー、バーミリオン、クリアー、シルバー、シアニンブルー、シアニングリーン、バイオレット※全原色に無鉛顔料を使用しております。※シアニンブルー・シアニングリーン・バイオレットの3色は調色用原色の為、隠ぺい性ありません。法規制労働安全衛生法:第2種有機溶剤、特定化学物質障害予防規則(特化則)塗膜状態乾燥時間:指触15~20分、半硬化1~2時間、硬度:F(三菱ユニ)、光沢:90以上(60°-60°SG)、付着性:100/100、耐水性:良好(室温24時間)、耐揮発油性:良好(室温6時間)、耐機械油性:良好(室温24時間)、耐候性(光沢低下率):20%以下(屋外曝露1年)、比重:1.05±0.05、粘度(KU):65~75、不揮発分:60~65%、引火点:25℃、発火点:400℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性組成中油性フタル酸樹脂エナメル
  • 空調服(R) ベスト(ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェアのみ)

    空調服
    4,398税込4,838
    1着
    7日以内出荷
    アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。夏のコーディネートにプラスしやすいカラーバリエーションです
    材質ポリエステル100%容量1着
  • Monk Makes  Micro-bit用サーボキット SKU00060 Monk Makes

    Monk Makes Micro-bit用サーボキット SKU00060

    Monk Makes
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    マイクロビットから3つのサーボモータを簡単に接続可能。3つのサーボモータ、電池ボックス、マイクロビットでサーボモータを利用する方法を紹介した冊子も付属。
    タイププロダクト:BBC マイクロビット用アドオンRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KU~)

    CKD
    16,025税込17,628
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・高荷重・低摩擦形
  • ねじ切り インサート LT-NR/L-60K ケナメタル

    ねじ切り インサート LT-NR/L-60K

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ねじ切り用インサート。60°。さらえ刃無し。ブレーカー付き。内径
    ねじピッチ(mm)0,50-3,0寸法E(mm)1.7勝手寸法Rc(mm)0.04インサートサイズ16寸法EX(mm)1.2
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    49税込54
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBC2400 クランクケース、シリンダ部品 カラー_No.42、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、JA251 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 カラー_No.49、AD-K23M-L エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 カラー_No.48、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、NK25D エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC2520D BIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品 カラー_No.65、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 カラー_No.48、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC2510 クランクケース、シリンダ部品 カラー_No.71
  • スプリング BIGM(丸山製作所)

    スプリング

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.65、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.65、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.65、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.62、SD035D-1 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.62、SD052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 スプリング_No.62、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.65、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.50など
  • Eガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Eガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    309税込340
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格ヨビ4図解NoMD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.59、MS035 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.52、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.35、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.78、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.51、MB2400K エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.65、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 Eガタトメワ_No.50、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.41、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.50、MD4020Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.55、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67など
  • クラッチスプリング BIGM(丸山製作所)

    クラッチスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.66、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 クラッチスプリング_No.79、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.78、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.71、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 クラッチスプリング_No.52、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケースなど
  • 水性断熱耐熱塗料 サーモジン

    水性断熱耐熱塗料

    サーモジン
    47,980税込52,778
    1セット
    15日以内出荷
    常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
    用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
  • デジタルストーマー粘度計 校正証明書付 ブルックフィールド

    デジタルストーマー粘度計 校正証明書付

    ブルックフィールド
    1,346,999税込1,481,699
    1式
    74日以内出荷
    ASTM D562に準拠した粘度計です。ペイント、コーティング剤、インクの品質管理用粘度計です。
    仕様ディスプレー表示(切換式):クレブス単位、グラム単位(重さ)、cP(ASTM D562で定義の換算値)●ロック機構:測定結果をホールドボタンでロック表示●測定精度:±1.0%(フルスケールに対して)●再現性:±0.5%(フルスケールに対して)●測定範囲:40~141 KU32~1099 g27~5274 cP●プリンター出力標準装備●付属品:クレブス型スピンドル、US PintCan・1/2PintCanアダプター●電源:100-240 VAC 50/60Hz●重量:8.2 kgアズワン品番65-9344-54校正証明書一般校正