USB TypeCケーブル USB2.0 PD60W対応
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタがL型なので、配線がスッキリし邪魔になりにくく、本体の端子に負荷が掛かりにくくなっています。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
急速充電、最大PD60W(20V3A)に対応しています。
耐摩耗性と絶縁性に優れたPVC素材を採用し摩耗や劣化に強く安心して長く使えます。
簡易パッケージタイプで開封や仕分けがしやすく後処理も簡単に行え大量購入時にも便利に使えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
- 規格
- USB2.0/USB1.1
- 最小曲げ半径(mm)
- 22.8
- 保存温度(℃)
- -20~80
- 難燃性
- 線材:VW-1
- 動作温度(℃)
- 0~60
- 動作湿度(%)
- 0~90(結露なし)
- 保存湿度(%)
- 0~90(結露なし)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 各種認証
- 無し
- ケーブル径(Φmm)
- 3.8
- 内容量
- 1本
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































