バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本

バイアル瓶 褐色 1.5mL 11090520 100本 - TGK(東京硝子器械)
仕様
褐色ガラスバイアルのみ。、品目:アジレント・テクノロジー用オートサンプラーバイアル
容量(mL)
2
寸法(Φ×高さH)(mm)
12×32
口内径(Φmm)
6
型番
5182-0716
キャップ
LaPha(9-425)
入数
100本
内容量
1箱
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7806116811090520
¥3,700
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする