カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(166)
  • 自転車部品(26)
  • バイク純正部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 制御機器(10)
  • 事務用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ku27」の検索結果

295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KUステップ27 BK式 ALC用押え板 ACE(エース)

    KUステップ27 BK式 ALC用押え板

    ACE(エース)
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    材質SUS304寸法(mm)50×600質量(kg)1.4仕上ヘアーライン
  • ナツト 三菱

    ナツト

    三菱
    179税込197
    1個
    13日以内出荷
  • 角2 70G 100枚入 マルアイ

    角2 70G 100枚入

    マルアイ
    799税込879
    1個
    当日出荷
    書籍や雑誌などA4サイズ(ちょっと大きめ)に最適なクラフト封筒です。ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。裏面センター貼り。
    入数100枚
  • EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB4T24V EPSON

    EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB4T24V

    EPSON
    11,390税込12,529
    1台
    翌々日出荷
    適合機種LP-S180D、LP-S180DN、LP-S280DN、LP-S380DN種別純正品適合機種メーカーEPSON印字枚数約2700ページ
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など
  • [冷凍食品] 味の素 冷凍やわらか若鶏から揚げボリュームパック 270g 味の素

    [冷凍食品] 味の素 冷凍やわらか若鶏から揚げボリュームパック 270g

    味の素
    3,698税込3,994
    1箱(270g×4袋)ほか
    翌日出荷
    大ぶりの一枚肉を生姜醤油に漬け込み、揚げる前に丸大豆醤油に絡めて香ばしく、やわらかさとおいしさを追求した二段仕込み製法で仕上げた、お弁当にも食卓にもちょうどよいから揚げです。小麦・卵・乳を使用しておりません。
  • ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9 OSRAM(オスラム)

    ハロゲンランプ消費電力25W 電圧230V 色温度2700K 寿命2000h 定格光束260Lm 口金G9

    OSRAM(オスラム)
    11,980税込13,178
    1箱(3個)
    当日出荷
    電圧(V)230消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)260電球の種類ハロゲンランプ
  • [冷凍] ロッテ ミニ雪見だいふく 270ml ロッテ

    [冷凍] ロッテ ミニ雪見だいふく 270ml

    ロッテ
    4,398税込4,750
    1箱(270mL×8個)
    欠品中
    おもちは「弾むぷにぷにモチ」です。便利な小分けパックで、みんなで楽しめます。
  • ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500 レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad Thunderbolt 4 スマートドック 2 7500

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
  • エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン Neo-Flex モニタースタンド ディスプレイスタンド ブラック 27インチ(2.7~7.3kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    モニターをマウントできるコンパクトなモニタースタンドです。モニターアームが取り付けられないデスクでも使えます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。シンプルなつくりながら、回転やチルトなどの機能を備えています。耐久性と安定性に優れ、保証期間は3年間です。昇降幅は約13cm、工具要らずで無段階に調節できます (24インチ以上のモニターを使用の際は、昇降幅に制限が出ます)。台座の裏にはローラーがついており、270°回転します。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
    用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワークセット内容ピボット付き支柱、ベース、取り付け金具ブラックタイプスタンド本体質量(kg)約2.1荷重範囲(kg)2.7~7.3保証期間3年間VESAマウント(mm)100x100、75x75適合モニターサイズ27インチRoHS指令(10物質対応)対応可動範囲パン : 270°、縦横回転 : 360°、チルト : 後方5°/前方25°昇降範囲(mm)約130
  • マルチスパーク2 7インチ コバルテック

    マルチスパーク2 7インチ

    コバルテック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    様々な物の切断が可能な為、刃の付け替え作業が不要で、効率がアップします。ダクタイル鋳鉄管・鉄類・塩ビ管・FRP・繊維ボード・コンクリート・石材・ゴム・ポリパイプ等の切断が可能です。ゴムなどの軟材質の切断後でも、刃にまとわり付いたりしない為、重宝します。外径が消耗しない為、一定の切り込み深さを確保できます。金属切断は切断砥石と比較して、火花が少なく、ビニルシートに引火して燃えるなどの心配はありません。側面にも電着ダイヤを散りばめている為、切断後の面取り作業にも重宝します。
    用途鋳鉄管、鍛造品、塩ビ、ゴム、ベニヤ板、モルタルライニング管、人工大理石の切断。チップ厚さ(mm)2.2外径(mm)180穴径(mm)25.4付属リング(mm)22・20
  • ステンレス煙突 長尺2600L HOJO

    ステンレス煙突 長尺2600L

    HOJO
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
  • SUSステップ用昇降禁止板 ACE(エース)

    SUSステップ用昇降禁止板

    ACE(エース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ステップ最下部に取付けて、使用者を制限することができます。 施錠には、市販の吊長タイプの南京錠を別途ご用意ください。 取付金具は後付式です。
    材質SUS304仕上ヘアーライン寸法(高さH×幅W)(mm)920×480
  • サイド貼角2 70g10枚パック 寿堂紙製品工業

    サイド貼角2 70g10枚パック

    寿堂紙製品工業
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合商品 プリンターで印刷しやすいサイド貼
    用途A4そのままグリーン購入法適合
  • グリコ 炊き込み御膳 とり五目 272gx10 グリコ

    グリコ 炊き込み御膳 とり五目 272gx10

    グリコ
    5,398税込5,830
    1ケース(272g×10個)
    3日以内出荷
    4つの国産素材(鰹節、うるめ鰯節、枯鯖節、昆布)を使用した香り立ちのよい「こだわりの一番だし」を使用しました。10種類の具材(にんじん、ごぼう、たけのこ、しいたけ、ひら茸、わらび、きくらげ、鶏肉、こんにゃく、油揚げ)が入った「具だくさん」の炊き込みごはんの素です。だしの旨味を効かせて、お茶碗1杯分(150g)当たりの食塩相当量を1.1gに抑えた、からだにやさしいおいしさです。
    タイプ常温入数1セット(10個入)
  • アタック270 キャンバスファイン 東リ

    アタック270 キャンバスファイン

    東リ
    9,598税込10,558
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。スムース加工を施しており、優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。
    寸法(mm)400×400質量(kg)8.2/ケース品種ファブリックフロア密度1/10ゲージ、9.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%材質(バッキング)ソフトバックQ(裏面吸着加工)全厚(mm)9 (5カットパイル)
  • フェードスポット 狭角 2700K美光色 Panasonic(パナソニック)

    フェードスポット 狭角 2700K美光色

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、狭角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
  • 2027 アポイント デスク  2W ダイゴー

    2027 アポイント デスク 2W

    ダイゴー
    2,398税込2,638
    1冊
    3日以内出荷
    長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。たくさん書けるB5サイズ。
    用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年11月~2027年12月、【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月ブラックサイズB5ページ数224付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図始まり月12レイアウトウィークリー、2W、見開き2週間始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
  • 2027 アポイント デスク  2W ダイゴー

    2027 アポイント デスク 2W

    ダイゴー
    1,998税込2,198
    1冊
    3日以内出荷
    長期の予定を計画するのに便利な見開き2週間レイアウト。1日に書く量が少ない方や、先の予定まで管理しておきたい人におすすめです。
    用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。仕様掲載期間:【月間ぺージ】2026年11月~2027年12月、【週間ぺージ】2026年12月~2027年12月ブラックサイズA5ページ数208付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・鉄道地図始まり月12レイアウトウィークリー、2W、見開き2週間始まり曜日月曜日六曜表示ありFSC認証認定FSC認証番号C006636
  • DL100形Φ75中角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75中角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ中角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)25光束(Lm)800Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • SUN S01 ブラック 27.0 アサヒシューズ

    SUN S01 ブラック 27.0

    アサヒシューズ
    1,798税込1,978
    1足
    4日以内出荷
    オールブラックの上履き
    ブラック
  • SUN S01 ブラック 27.5 アサヒシューズ

    SUN S01 ブラック 27.5

    アサヒシューズ
    1,798税込1,978
    1足
    4日以内出荷
    オールブラックの上履き
    ブラック
  • パステル410 ブラック 27.0 ムーンスター

    パステル410 ブラック 27.0

    ムーンスター
    6,498税込7,148
    1足
    4日以内出荷
    大きく開いて、踵がスポッと入れやすい
    材質本体:合成繊維/合成皮革ソール:EVA/ラバーブラック
  • DL60形Φ75広角27K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角27K黒

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ブラックつや消し仕上)、【枠】鋼板(ブラックつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)500トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)96(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • フェードスポット 広角 2700K Panasonic(パナソニック)

    フェードスポット 広角 2700K

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様首振範囲90度、水平回転範囲360度、広角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)AC100消費電力(W)9.4色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000
  • DL60形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)505トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)99設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)525トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)95調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    6,898税込7,588
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100消費電力(W)5.3定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)50エネルギー消費効率(Lm/W)97.1設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.058光束(Lm)515トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ75広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ75広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度15度LED色電球色ビーム角(度)50光束(Lm)890トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角27K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角27K黒

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL200形Φ75広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL200形Φ75広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)天井埋込型タイプ広角タイプ電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)45光束(Lm)1685トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ75広角27K黒 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ75広角27K黒

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ75中角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ75中角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.7天井埋込型タイプ中角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)25光束(Lm)470トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)112(施工時130mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • アサヒフットケア005 ブラック 27.0 アサヒシューズ

    アサヒフットケア005 ブラック 27.0

    アサヒシューズ
    8,798税込9,678
    1足
    4日以内出荷
    足に優しいフットケアシューズ足底圧低減・抗菌防臭
    ブラック材質(底部)合成底素材合成繊維/合成皮革ヒール(cm)約5.5足囲4E
  • DL250形Φ75広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ75広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ150広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ150広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ