曜日別特売

DL100形Φ75中角27K銀

DL100形Φ75中角27K銀 - Panasonic(パナソニック)
仕様
天井面取付専用
材質
【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型
タイプ
中角タイプ
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
色温度(K)
2700
遮光度
30度
LED色
電球色
ビーム角(度)
25
光束(Lm)
800
Ra
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
エコロジー商品
省エネ
内容量
1組
注意
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
入力電流(A)
トランス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77936349XNN1005SYKRS90.98.198.7(100V時):0.081、(200V時):0.044、(242V時):0.039LED内蔵電源ユニット内蔵
25,200
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
77936507XND1005SYZDD90.77.6105.2(100V時):0.082、(200V時):0.041、(242V時):0.035LED内蔵、電源ユニット内蔵
35,100
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
77937390XND1005SYZLJ90.77114.2(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034LED内蔵、電源ユニット内蔵
28,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77951776XND1005SYZRY90.98.198.7(100V時):0.082、(200V時):0.044、(242V時):0.039LED内蔵、電源ユニット内蔵
29,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77952309XND1005SYZLE90.77114.2(100V時):0.082、(200V時):0.038、(242V時):0.034LED内蔵、電源ユニット内蔵
24,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする