カテゴリ
- 接着剤・補修材(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ku928rv」の検索結果

ボンド KU928C-X2wayパック
コニシ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781ケース(760mL×12本)当日出荷成分ウレタン樹脂系規格JAIA 4VOC基準適合改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
木質床材用接着剤 UM600V
セメダイン(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(1100g)欠品中耐水・耐熱・耐油・耐衝撃・耐剥離に優れた健康住宅対応の接着剤です。 2×4工法、軸組工法、床暖房用木質床材の施工など各床仕上げ工事に適します。 適度な弾性皮膜をもっており、床下地のキシミ音、釘の浮き上がりを防止します。 一液・無溶剤型接着剤です。用途木質床材用(二重床貼り・根太組付)「2×4住宅・在来工法住宅地」。 床暖房パネル・フローリング仕上げ用。 根太組合せ部のキシミ止め。 石膏ボード、けい酸カルシウム板、スレート板、メラミン化粧板などと胴縁。 モルタル下地との接着。 根太の組み付け、鋼製束・プラ束とモルタルの接着。仕様大阪ガス床暖房用接着剤認定品成分ウレタン樹脂系色淡褐色ペースト状タイプ床暖房対応型主成分ポリウレタン系改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃主なワークパーツ
ボンドK17 床材用
コニシ(15件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1缶(1kg)ほか欠品中初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。成分酢酸ビニル樹脂系溶剤形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
床職人KU928C-Xアプリパック
コニシ(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(600mL)当日出荷簡易塗布。省ゴミ。湿気硬化型。床鳴防止。 使いやすく破棄が容易なアプリパック。用途木質フローリング仕上げ材と木質下地材の接着。 床暖房用木質材の接着。 鋼製束・プラ束の施工。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合主な用途木材環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類適合用途低VOC主なワークパーツ
ボンドKU928C-X
コニシ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(760mL)ほか当日出荷1液型の湿気硬化型接着剤。 耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。 均一塗布ノズル付。用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。成分ウレタン樹脂系無溶剤形規格JAIA 4VOC基準適合環境対応健康住宅対応製品改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550粘度(Pa・s)105±35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐水性、耐熱性、耐油性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ボンド束職人
コニシ(26件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(500mL)当日出荷健康住宅対応の束専用接着剤。使いやすく廃棄が容易な省ゴミパッケージ。 湿気硬化型。湿潤面接着に優れています。 非危険物用途鋼製束及びプラスチック製束の施工成分ウレタン樹脂系環境対応健康住宅対応製品不揮発分90%以上改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆粘度(Pa・s)140±20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類主なワークパーツ
ネダボンド アプリパック
コニシ(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(1kg)当日出荷水性・省ゴミ・押出性良好・低温作業性に優れる・釘浮防止・健康住宅対応用途在来工法での床板と根太の接着 各種ボード類と同縁面への接着 使いやすく廃棄が容易なアプリパック成分アクリル樹脂系エマルジョン形規格JIS A 5549 表示認定品pH値8.25±0.75不揮発分71.5±3.5改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549粘度(Pa・s)150±60主なワークパーツ
ボンドFL200 クッションフロアー用
コニシ(23件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1缶(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。仕様クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン形改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、4VOC基準適合改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ボンドCK51
コニシ¥1,398~税込¥1,538~1缶(1kg)ほか当日出荷水性で作業性にすぐれ、戸建て住宅の木質床組用として最適。 接着剤に起因する床鳴りの防止効果があります。 均一塗布ノズル付。 健康住宅対応。用途木質フローリング床組用。 木質フロア仕上げ材と合板・パーティクルボードなど木質下地材の接着に。成分アクリル樹脂系エマルジョン系環境対応健康住宅対応製品。溶剤を使用していません。改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5549危険物の類別非危険物主なワークパーツ
PCポリベラボンド用
アサヒペン(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。用途接着剤の塗布に材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン系強力接着剤
スリーボンド¥1,398税込¥1,5381個欠品中環境面にも配慮したトルエン非含有品になります。プラスチック系部材への接着性が良好であり、パンドー156A ではトルエンを含有しておりましたがTB1561Bはトルエンフリー品となります。初期接着力が強く、また透明~淡黄色ですので接着部分が目立たず綺麗な仕上がりが得られます。用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着に。トラスコ品番708-9146色無色~淡黄色容量(mL)150粘度(mPa・s)4000~10000危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
エコロイヤルセメント(床材用接着剤)
東リ(16件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981缶(18kg)当日出荷塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般成分ゴム系ラテックス形主な用途コンポジットタイル・ビニル床シート貼合せ可能時間5~60分外観黄白色 ペースト状危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆待機時間0~10分(冬20分)主なワークパーツ
PPボンドヘラ
インダストリーコーワ¥249税込¥2741個当日出荷下地調整に最適用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。トラスコ品番806-5832種別波付材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)150全長(mm)130色白刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応