カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3,498)
- オフィス家具(3,099)
- メカニカル部品(1,743)
- FA担当者のオススメ新商品(1,481)
- 農業機械(894)
- バイク部品(583)
- 物流用品(578)
- 厨房用品(455)
- 溶接用品(433)
- 機構部品(399)
- 測定用品(382)
- 安全靴・作業靴(361)
- 切削工具(343)
- 作業工具(340)
- 事務用品(266)
- 卓上消耗品(232)
- 建築金物(226)
- 制御機器(222)
- 肥料・農薬・除草剤・種(215)
- 空調・照明・電設資材(196)
- 船舶用品・漁業資材(184)
- 作業服(169)
- 電動工具(162)
- カー用品(146)
- パソコン/周辺機器(139)
- 防犯用品(131)
- 配管・水廻り設備部材(131)
- 清掃用品(126)
- 研磨材(126)
- 店舗什器・備品(124)
- ポンプ・送風機・電熱機器(121)
- 日用品(108)
- 学童・教育用品(106)
- バッテリー・電装(102)
- バイク純正部品(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 農業・園芸資材(81)
- 科学研究・開発用品(75)
- 食品・飲料(75)
- スプレー・オイル・グリス(69)
- 電気材料(69)
- 家電(68)
- 空圧工具(68)
- トラック用品・パーツ(60)
- 医療(59)
- 自転車部品(57)
- 防災用品(56)
- 建材・エクステリア(55)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
- 介護用品(50)
- 安全保護具(50)
- 理美容(49)
- 洗剤・除去剤(49)
- 安全標識(48)
- 自動車補修部品(48)
- 印刷用紙/インク/印刷機(46)
- 住設機器(44)
- 手袋(39)
- ヘルスケア(36)
- 塗料(33)
- 整備工具・収納(29)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- はんだ関連・静電気対策用品(27)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 接着剤・補修材(21)
- 測量用品(土木/建設)(20)
- 洗車・清掃(20)
- 保管用品(17)
- 梱包用品(17)
- 自動車純正部品(17)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
- 安全用品(16)
- テープ(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 縫製用品(14)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- マスク(12)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- トラック純正部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 救急・衛生(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 農具(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- タイヤ・足回り(3)
- 鈑金・塗装(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 完成車(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(33)
- オカムラ(岡村製作所)(3,019)
- 大阪魂(2,042)
- 黒田精工(1,512)
- BIGM(丸山製作所)(666)
- エスコ(656)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(504)
- TRUSCO(203)
- アクアソル(201)
- TAKEGAWA(武川)(200)
- 日産ネジ(197)
- hokua(北陸アルミニウム)(181)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(179)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(138)
- BLACK&DECKER(133)
- CF POSH(126)
- イムラ(118)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(103)
- 八幡ねじ(96)
- ミドリ安全(86)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「kua」の検索結果

浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)
久力製作所(48件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷材質樹脂色ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
USB miniケーブル
サンワサプライ¥949~税込¥1,044~1本当日出荷USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 。金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。規格USB2.0/USB1.1コネクタ形状USBシリーズ Aコネクタオス-ミニUSBシリーズ Bコネクタオス(5pin)シールド2重シールド転送速度(Mbps)480RoHS指令(10物質対応)対応各種認証USB-IF認証ケーブル径(Φmm)約4.2フェライトコアあり
フードプロセッサー
タイガー魔法瓶¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷場所や時間を気にせず時短調理を楽しく質量(kg)3.2色ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
ダイヤモンドバー
PFERD 馬印¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷砥粒が結合剤から充分に突き出しているので切粉の排出に優れ、高送りの研磨でも工具に負荷を与えません。高い耐久性のコーティング技術により粉塵の排出を少なくし、騒音・振動を抑え高度な環境適合能力を誇ります。用途プラスチック成形品のパーティングラインの除去や彫版・曲線部の加工、バリ取りに。
ランプ印 角足取手 KAKU型
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷付属品KAKU-A161:十字穴付トラス小ねじM3×28KAKU-A160、KAKU-A159:十字穴付トラス小ねじM4×28材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき取手取手
TRUSCO TSUF型中量棚用下段棚受
TRUSCO¥199税込¥2191本当日出荷用途軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。色ブラック高さ(mm)100間口(mm)38.5主材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)均等積載量(kg/段)100
CBN インターナルバー
PFERD 馬印¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷ダイヤモンドより、やや硬さで劣るものの、耐熱性に優れ鉄鋼の研磨に適します。高い耐久性のコーティング技術により、粉塵の排出を少なくして、騒音・振動を抑え、高度な環境適合能力を有しています。用途ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版、曲線部の加工・バリ取りに。適合材ハイス鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ベアリング鋼、彫版など
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 10x6x60 #120
PFERD 馬印¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)15(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])49600(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)50首下長(mm)5
強制換気用ステンレス製 UA深型フード付キャップ
宇佐美工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体・フード・水切板)SUS304色メタリック・グレー呼称100RoHS指令(10物質対応)対応
PFダイヤモンドインターナルバー6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥7,798税込¥8,5781本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 6x3x45 #120
PFERD 馬印¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷材質電着ダイヤモンド粒度120質量(g)4(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])53900(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)39
PFダイヤモンドインターナルバー3mm軸 1x3x45 #120
PFERD 馬印¥13,980税込¥15,3781箱(5本)4日以内出荷材質電着ダイヤモンド質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])103300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)44
PFERD CBNインターナルバー 6mm軸 8x6x60 #120
PFERD 馬印¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)6粒度120質量(g)13(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])66300(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)52首下長(mm)10
PFERD CBNインターナルバー 3mm軸 3x3x45 #120
PFERD 馬印¥19,980税込¥21,9781箱(5本)4日以内出荷材質CBN(電着ボンド)軸径(Φmm)3粒度120質量(g)19(パッケージ含まず)最高使用回転数(min-1[r.p.m])74000(柄のクランプ深さ10mm時)柄長さ(mm)42首下長(mm)6
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス製 UA型フード付キャップ
宇佐美工業¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)種類UL型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅種類UA型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニパック GP F‐4 カラーチャック アオ
セイニチ(生産日本社)¥729税込¥8021袋(100枚)当日出荷カラフルなチャックで商品の仕分けに最適です。仕様100枚入り1袋×40トラスコ品番127-5454厚さ(mm)0.04色透明ブルー質量(g)242種類チャック付きポリ袋縦(mm)170横(mm)120
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(55個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス製 UA型フード付ガラリ FDタイプ フードワンタッチ取外式
宇佐美工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷材質本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303、温度ヒューズ/銅製種類UL型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)
大阪魂(191件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
除草剤 粒剤
(90件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(3kg)当日出荷・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
ステンレス製 UA深型フード付キャップ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質本体・水切板・フード・金網/SUS304、ローレットネジ/SUS303種類UA型フード付ガラリ仕上MG(メタリックグレー)RoHS指令(10物質対応)対応
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
ラウンドアップマックスロードALⅢ
日産化学(29件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(2L)ほか当日出荷生えてる雑草にかければ、翌日には枯れ始めてやがて根まで枯らす! さらに、出てくる雑草をブロックする成分配合で メーカー従来品よりプラス約2~3ヵ月長く抑草! 新成分配合で持続性をプラス! 葉から入った成分が根まで枯らす! 葉から入った成分で翌日から枯れ始める! 土に落ちた成分が出てくる雑草もブロック!適合作物樹木等(公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、など農林水産省登録第(号)24038毒劇区分普通物適合雑草ドクダミ、メヒシバ、たんぽぽ、イヌタデ、オオバコ、ハルジオン、スベリヒユ、セイタカアワダチソウ、ススキ剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
...