カテゴリ

  • 物流用品(51)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「kub-1」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インラインフィルタ KITZ(キッツ)

    インラインフィルタ

    KITZ(キッツ)
    6,298税込6,928
    1袋(2個)
    当日出荷
    中空糸膜フィルタを用いたガスろ過用のコンパクトフィルタです。 高ろ過精度で分析機器、医療機器、半導体製造装置等の装置への搭載に最適なフィルタです。
    用途気中パーティクルカウンターのゼロ補正 ガス分析機器の供給エアーのろ過 半導体製造装置の供給エアーのろ過 医療機器の給気、排気用フィルタ材質ケース:ポリカーボネイト、中空糸膜フィルタ:ポリプロピレン、ポッティング材:ポリウレタン接続口径1/4'チューブ(IN/OUT)使用温度範囲(℃)5~50最高使用圧力(MPa)0.5ろ過精度(μm)0.003(メーカー測定条件によります)使用流体空気、窒素面積270(mm2)アズワン品番1-2665-01使用圧力(kPa)-90(真空)最大許容差圧(MPa)0.25
  • 鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)

    鋼製棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
    付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け
  • 415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター

    415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
    形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。
    用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    420MR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式415M・420Mと併用出来ます。
    形状固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 ハンマーキャスター

    415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 915MA・自在車(ウレタン(B入)車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上により堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車T型式915MA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付寸法V(mm)114キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車) ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター 420M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。車輪は防塵カバー付です。取付高が同じ固定式420MRと併用できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    125mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Kシリーズ自在ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    Kシリーズ自在ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状自在車S(トータルロック)材質(車輪)ウレタン(B入)車車輪幅(mm)32取付方式差込ボスタイプ金具仕上クロームメッキ寸法a(mm)18取付用ねじ穴M6×1ストッパートータルロック付寸法V(mm)114軸長L(mm)50軸径T(mm)22ワッシャー厚さ(mm)3キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    100mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車100mmM12 ハンマーキャスター

    Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車100mmM12

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB ハンマーキャスター

    オールステンレスねじ込トータルロックウレタンB

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
    用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2742材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)861タイプ自在式車輪幅(mm)32旋回半径(mm)114偏心E(mm)32軸長L(mm)40
  • ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング) ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター 自在 ウレタン車輪(ナイロンホイール・ボールベアリング)

    ハンマーキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-3396材質本体:スチール、表面処理:クロームメッキ、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)32ねじピッチ(mm)2旋回半径(mm)83車輪434M-KUB取付高H(mm)138偏心E(mm)32ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(daN)100車輪径D(Φmm)100スパナサイズ(mm)23
  • EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12 ハンマーキャスター

    Mシリーズねじ込み自在SP付ウレタンB車125mmM12

    ハンマーキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 915M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    915M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • EKシリーズ自在ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 434S0M-KUB ハンマーキャスター

    キャスター 434S0M-KUB

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32ボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2
  • トータルロック付 ハンマーキャスター

    トータルロック付

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
  • MKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 505SK ハンマーキャスター

    キャスター 505SK

    ハンマーキャスター
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • SUS 自在 SP付 ウレタンB車 ハンマーキャスター

    SUS 自在 SP付 ウレタンB車

    ハンマーキャスター
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つオールステンレスキャスターです。使用例:医療関係や食品会社等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される機器等に最適です。ストッパーは旋回と車輪を同時に制御できるトータルロック機構を採用しています。
    トラスコ品番337-7887材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ旋回式トータルロック取付高H(mm)137取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)100取付座A(mm)85車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)85
  • ストッパー付 ステンレス ハンマーキャスター

    ストッパー付 ステンレス

    ハンマーキャスター
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付
  • EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    EKシリーズオールステンレス自在SP付ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 920MA・915MA ハンマーキャスター

    キャスター 920MA・915MA

    ハンマーキャスター
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス ハンマーキャスター

    ねじ込み式 ウレタンB オールステンレス

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    耐蝕性・耐水性に優れ、研ぎ澄まされた外観を持つねじ込みオールステンレスキャスターです。
    用途医療関係や食品会社に。仕様ねじ込み式、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番336-2123材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)質量(g)780タイプ自在ストッパー付車輪幅(mm)32旋回半径(mm)83偏心E(mm)32軸長L(mm)40
  • MKシリーズ固定ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ固定ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター

    150mmウレタンB車輪

    ハンマーキャスター
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • EKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    EKシリーズ自在SP付ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ自在SP付ウレタンB車125mm

    ハンマーキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • MKシリーズ固定ウレタンB車100mm ハンマーキャスター

    MKシリーズ固定ウレタンB車100mm

    ハンマーキャスター
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなしキャスタータイプ固定式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター

    キャスター 320SK・315SK

    ハンマーキャスター
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    7,498税込8,248
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
  • 差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    差込式キャスター420SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式差込ボスタイプストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター

    920M・自在車(ウレタン車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪