カテゴリ

  • クリーンルーム用品(11)
    • クリーンルーム用不織布ワイパー(7)
    • クリーンルーム用ポリエステルワイパー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
    • ダクトホース(3)
    • サクションホース(9)
    • ホース関連商品(1)
    • 給排水用ホース(1)
  • 梱包用品(22)
    • 結束用(13)
  • マスク(13)
    • プリーツ型 汎用マスク(8)
  • 電気材料(1)
    • 面ファスナータイプ(1)
  • 清掃用品(4)
    • カットタイプウエス(1)
  • 縫製用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(2)
  • 手袋(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クラレプラスチックス(25)
  • クラレ(27)
  • クラレトレーディング(4)
  • 日精[清掃用品](1)
  • クラレ クラフレックス(3)
  • クラレファスニング(32)
  • 小津産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
サービス分類
  • オーダー・加工(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】DS-3型全透明 クラレプラスチックス

    【オーダー】DS-3型全透明

    クラレプラスチックス(2件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本
    3日以内出荷
    外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。種別左巻き材質軟/硬質PVC透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】エアーダクト AD2型 クラレプラスチックス

    【オーダー】エアーダクト AD2型

    クラレプラスチックス(14件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1本
    5日以内出荷
    軽量で、柔軟性に優れます。 カットが容易で、取扱いが簡単です。 内面が平滑で内部抵抗が少なく、輸送効率の高いホースです。 カットマーク付
    用途住宅・ビルの空調用、木工機械・研磨機等の集塵用、鉱山・トンネル内での送・排気用。 粉体・粒体の輸送用、工事現場の送・排気用、その他一般集塵用や送・排気用。種別左巻き材質PVC長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~304外径(Φmm)31.4~320.5使用流体空気/粉体/粒体許容圧力(MPa)0.03~0.08呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、90、100、125、150、175、200、225、250、275、300RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品耐負圧力(MPa)-0.005~-0.01サービス分類オーダー・加工
  • クラクリーンワイパー クラレトレーディング

    クラクリーンワイパー

    クラレトレーディング
    23,980税込26,378
    1箱(3000枚)
    当日出荷
    吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラクリーンワイパー クラレ

    クラクリーンワイパー

    クラレ
    939税込1,033
    1袋(100枚)
    当日出荷
    十分な繊維間の絡合により、発塵を抑えています。表面がソフトですので、デリケートな面や細かい部分でもスムーズに拭き取ることができます。吸液性に優れています。
    材質レーヨンシートサイズ(mm)250×250(4つ折)アズワン品番1-2369-41
  • 【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス

    【オーダー】マルチナ

    クラレプラスチックス(13件のレビュー)
    1,431税込1,574
    1本
    3日以内出荷
    オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
    用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。種別左巻き材質塩化ビニール透明長さ(m)1~50ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス

    【オーダー】ネオライト

    クラレプラスチックス(8件のレビュー)
    1,195税込1,315
    1本
    3日以内出荷
    内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
    用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。材質軟/硬質PVC透明長さ(m)1~50使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)25.4~203.2外径(Φmm)31~223.4使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性/透明性/内面平滑性商品タイプカスタマイズ品サービス分類オーダー・加工
  • ハイドロクリーン 日精[清掃用品]

    ハイドロクリーン

    日精[清掃用品]
    12,980税込14,278
    1ケース
    当日出荷
    低リントでクリーンな環境での拭き取りに最適です。レーヨン配合で優れた吸収性があります。リントを抑える内折を採用。
    用途半導体、精密電子部品関連、医薬品製造、食品製造などクリーンなエリアでの拭き取り作業に。医薬品製造過程の汚れ拭き。食品製造過程の汚れ拭き。仕様クリーンパック:無トラスコ品番696-4284材質レーヨン、ポリエステル不織布ケース入数100枚×30袋シートサイズ(mm)250×250
  • ソリブ クラレ クラフレックス

    ソリブ

    クラレ クラフレックス(1件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1箱(10枚×10袋)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
    用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時材質ナイロン約33%、ポリエステル約67%厚さ(mm)0.54伸度(%)縦134.6、横223.6収縮率(%)縦1.1、横-1.9目付(g/m2)224磨耗強さ(回)356滴下法(秒)水1.8、油1.0未満バイレック法(mm)縦107、横95保水量(g/cm2)7.674/202.5保水率(%)168.5粒子発生数(個/f3)粒子の大きさ0.3μm:23粒子の大きさ0.5μm:12粒子の大きさ1.0μm:4粒子の大きさ2.0μm:2粒子の大きさ5.0μm:0クラス100~1000
  • ループAD-2用カフス クラレプラスチックス

    ループAD-2用カフス

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラクリーン(R)ワイパー クラレ

    クラクリーン(R)ワイパー

    クラレ
    829税込912
    1セット(100枚)
    翌日出荷
    クリーンルーム内外の装置メンテナンスをはじめとする様々なワイピング作業で幅広くご使用いただけます。繊維を高圧水流で絡合させる事で、繊維の脱落を抑えた低発塵タイプの不織布ワイパーです。デリケートな面のワイピングに適し、細かい部分も拭き取れます。発塵を抑えたクリーンタイプです。
    材質レーヨン ポリエステル/ポリエチレン寸法(mm)250×250形態4ツ折
  • クラレダクトホース クラレプラスチックス

    クラレダクトホース

    クラレプラスチックス
    21,980税込24,178
    1巻(50m)ほか
    7日以内出荷
    軽量・長尺で取扱いが容易です。 柔軟性に富み、どのような地形にもなごみやすく、また格納も簡単で場所もとりません。 長期間の使用に耐え、耐薬品性にも優れています。 安全色にしています。
    用途土木、建築用。農業、かんがい用。工、鉱業用。使用流体水(送水、排水)特性柔軟性、耐薬品性
  • クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け) クラレ

    クラフィットマスク EF (3層/プリーツ/耳掛け)

    クラレ
    1,498税込1,648
    1箱(50枚)
    当日出荷
    通気性を追求した息楽フィルターを使用。呼吸がしやすく快適。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)9.2JIS規格JIS T 9001:G22505001対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
  • マジックテープ エコマジック クラレファスニング

    マジックテープ エコマジック

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット ポリエステル製で水に強く、強度低下しない ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい 新製法により生産時のCO2排出量30%カット
    材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)150×25
  • 静電DS-3 クラレプラスチックス

    静電DS-3

    クラレプラスチックス
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】。優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
    用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.10
  • マジックバンド クラレファスニング

    マジックバンド

    クラレファスニング(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    巻きつけて押さえるだけで、しっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。 どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。
    用途釣竿・スキー板の束ね。ホース、マット、植物の整理。自動車のロープに。材質(面ファスナー)ナイロン100%
  • 不織布ワイパー モノタロウ

    不織布ワイパー

    モノタロウ(78件のレビュー)
    499税込549
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
    用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし
  • 超薄型マジックバンド クラレファスニング

    超薄型マジックバンド

    クラレファスニング(11件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
    用途コードやケーブルなどの結束に。厚さ(mm)1.0テープ長さ(m)3材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
  • 超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚 クラレ

    超極細繊維不織布製ワイパー ハイエックス 33cm×34cm75枚×16袋=1200枚

    クラレ
    36,980税込40,678
    1ケース(16袋)
    当日出荷
    極細分割繊維の扁平かつシャープな断面による優れた拭き取り効果があります。
    用途ステンレスや鏡面ロールの油膜清掃。 スクリーン印刷版のペースト拭き取り。 鏡面に付着した油膜などの拭き取り。その他クリーンパックなしトラスコ品番700-7266材質不織布(ポリエステル、ナイロン、リヨセル、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)シートサイズ(mm)330×340包装形態袋入り縦(mm)330横(mm)340入数75枚 / 16袋
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ5mm

    クラレ(83件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)5透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm

    クラレ(105件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • フリーバンド クラレファスニング

    フリーバンド

    クラレファスニング(18件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
    用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)0.4有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け) クラレ

    クラフィットマスク FV-R (4層/プリーツ/耳掛け)

    クラレ
    2,398税込2,638
    1箱(30枚)
    当日出荷
    新開発の極細繊維フィルター+プレフィルターの4層構造で、変わらぬ安心感。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大・ハイグレードタイプ種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)30構造4層吸気抵抗(Pa)16機能金属フリーJIS規格JIS T 9001:G42505003対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
  • ソリブ クラレ

    ソリブ

    クラレ
    24,980税込27,478
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    超極細繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。純水洗浄・ヒートカットなどにより、発じんを抑制しています。
    用途クリーンエリアでの拭き取り作業に。材質分割型超極細繊維「WRAMP」(ポリエステル・ナイロン)
  • 【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm クラレ

    【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ2mm

    クラレ(73件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷
    アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。
    用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等仕様UVカット:無材質アクリル厚さ(mm)2透明比重1.19表面抵抗率(Ω)>1016線膨張係数7×10-5-1全光線透過率(%)93曲げ弾性率(MPa)3200ロックウェル硬度97Mスケール吸水率(%)0.3切断方法丸のこ切断切断公差0~+1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ベンコット 小津産業

    ベンコット

    小津産業(58件のレビュー)
    799税込879
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷
    一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
    用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に材質セルロース(キュプラ)100%クラス1000~10000
  • クラフィットマスク FS (3層/プリーツ/耳掛け) クラレ

    クラフィットマスク FS (3層/プリーツ/耳掛け)

    クラレ
    3,098税込3,408
    1箱(50枚)
    当日出荷
    新開発の極細繊維フィルターを使用。捕集性能、息のしやすさのバランスタイプ。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。仕様口元空間大・スタンダードタイプ種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)12.6JIS規格JIS T 9001:G42504010対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
  • 両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m クラレファスニング

    両面マジックテープ(簡単結束) 黒 25m

    クラレファスニング(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1巻(25m)
    当日出荷
    A面(フック)とB面(ループ)が背中合わせの両面タイプのマジックテープです。 巻きつけて押さえるだけで結束でき、軽くはがせます。 繰り返し使える両面マジックです。
    材質ポリエステル形状A・B面背中合わせ両面タイプ長さ(m)25
  • マジックテープ粘着付 25m箱入 クラレファスニング

    マジックテープ粘着付 25m箱入

    クラレファスニング(14件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1巻(25m)
    当日出荷から10日以内出荷
    粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。 保管に便利な箱入り。 金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
    性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×材質ポリエステル粘着剤合成ゴム系粘着剤
  • キーメイトマスク クラレ

    キーメイトマスク

    クラレ(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)
    当日出荷
    ●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
    種別簡易マスク材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)<13.7粒子捕集効率(%)>92.0
  • クラレ メッシュインナー手袋 クラレ

    クラレ メッシュインナー手袋

    クラレ(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1パック(50組)
    当日出荷
    通気性がよくカットしてもほつれにくいメッシュ構造。ポリエステル長繊維を使用していますので、繰り返し洗って使えます。ゴム手袋の脱着が簡単になります。
    サイズフリー全長(cm)27EBM品番3521500
  • メッシュインナー手袋EXE・36 3双入 クラレトレーディング

    メッシュインナー手袋EXE・36 3双入

    クラレトレーディング(5件のレビュー)
    499税込549
    1袋(3双)
    当日出荷
    ゴム手袋作業時のムレ・ベタつきの不快感を軽減。 繰り返し洗って使えるポリエステル繊維使用。指先をカットしてもほつれにくいメッシュ構造。
  • クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止) クラレ

    クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止)

    クラレ
    1,798税込1,978
    1箱(50枚)
    当日出荷
    息モレ防止フィルムがマスクの上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。極細繊維からなるフィルターを採用し、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク中央に組み込んだスペースキーパーが口元に空間を作り、顔への圧迫感を軽減します。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
    用途使い捨て簡易マスク。一般作業用。微細粉塵用。種別簡易マスク材質本体:ポリプロピレン・レーヨン・ポリエステル・ポリエチレン ノーズブリッジ:ポリエチレン スペースキーパー:ポリプロピレン 耳部:ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ入数(枚)50構造3層吸気抵抗(Pa)10.8機能口元空間大、メガネくもり防止JIS規格JIS T 9001:G22505002対象微小粒子・ホコリひもタイプ耳掛け
  • フリーバンドロング クラレファスニング

    フリーバンドロング

    クラレファスニング(3件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長1m(直径約30cm)まで有効です。
    用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド幅(mm)25長さ(m)1有効幅(mm)21材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチマスク 日本製 クラレ

    ストレッチマスク 日本製

    クラレ(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1包(50枚)
    当日出荷
    ●高性能フィルタに加えて、繊維状活性炭クラクティブRが入っていますので、防臭吸着効果も備えています。
    種別簡易マスク活性炭入り生産国日本吸気抵抗(mmH2O)1.9捕集効率(%)95
  • マジックストラップ クラレファスニング

    マジックストラップ

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
    用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。幅(mm)25長さ(m)1.3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフィットマスク EFP-P (3層/プリーツ/オーバーヘッド/CR用) クラレ

    クラフィットマスク EFP-P (3層/プリーツ/オーバーヘッド/CR用)

    クラレ
    1,598税込1,758
    1袋(50枚)
    欠品中
    呼吸が楽なエコノミータイプ。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
    用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツサイズフリーサイズ入数(枚)50フィルターエコノミータイプひもタイプ耳掛け
  • 広幅マジックテープ クラレファスニング

    広幅マジックテープ

    クラレファスニング(9件のレビュー)
    509税込560
    1パック(1セット)
    当日出荷
    電話機などの机上のものの固定に。 マット、カーペットなどの固定に。
    幅(mm)100長さ(m)0.1粘着剤アクリル系材質(面ファスナー)ナイロン100%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自由自在バンド クラレファスニング

    自由自在バンド

    クラレファスニング(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    自由に切って自在に使えるバンドキットです。
    用途荷崩れの防止に。 カーペット、すだれ等の収納時に。 ブックバンドとして。付属品専用カン5個幅(mm)25長さ(m)3材質(面ファスナー)ナイロン100%材質(樹脂カン)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押出アクリル板 透明 8mm 1100×1300 クラレ

    押出アクリル板 透明 8mm 1100×1300

    クラレ
    26,980税込29,678
    1枚
    翌々日出荷
    材質アクリル長さ(mm)1300幅(mm)1100厚さ(mm)8透明
  • クラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用) クラレ

    クラフィットマスク EFH-P (3層/プリーツ/耳掛け/CR用)

    クラレ
    2,198税込2,418
    1袋(50枚)
    当日出荷
    呼吸が楽なエコノミータイプ。オーバーヘッドタイプ(頭かけゴム)です。表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。マスク上部に組み込んだ樹脂製ノーズブリッジを鼻に沿わせることで隙間からの漏れを軽減し、フィット感を高めています。ソフトなゴムひもを使用し、長時間使用する際の耳への負担を軽減します。使い捨てで衛生的です。部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。国産の部材を使用し、国内で生産している高品質なマスクです。
    用途使い捨て簡易マスク。クリーンエリア・クリーンルーム用。仕様クリーンルーム用種別簡易マスク形状プリーツ入数(枚)50構造3層フィルターエコノミータイプ機能金属フリー包装形態個包装生産国日本ひもタイプオーバーヘッド(頭かけ)