カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
    • ダクトホース(1)
    • サクションホース(2)
絞り込み
ブランド
  • クラレプラスチックス(6)
内径(Φmm)
  • 31.8
  • 12.7(2)
  • 13(1)
  • 15.9(2)
  • 19(3)
  • 25(2)
  • 25.4(5)
  • 38.1(4)
  • 50.8(7)
  • 52(2)
  • 63.5(4)
  • 76.2(3)
  • 101.1(1)
  • 101.3(1)
  • 101.6(2)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 126.5(1)
  • 127(3)
  • 152.4(2)
外径(Φmm)
  • 25.6(1)
  • 32(1)
  • 33.8(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 40.2(1)
  • 43.2(1)
  • 45.4(1)
  • 46(1)
  • 51(1)
  • 57.9(1)
  • 71.2(1)
  • 84.6(1)
  • 97.7(1)
  • 110.5(1)
  • 137(1)
  • 164(1)
  • 217.5(1)
特性
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱(1)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(3)
材質
  • ゴム(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(1)
  • 蒸気(1)
油・空気・粒体・粉体・蒸気
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
クリア・ブラック
最高使用圧力(MPa)
  • 1.00(2)
1.00
商品タイプ
  • カット対応品(2)
カット対応品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kuraray」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】マルチナ クラレプラスチックス【オーダー】マルチナクラレプラスチックス(13件のレビュー)
1,431税込1,574
1本
3日以内出荷
オール透明で帯電防止効果に優れたタイプです。 帯電防止配合の塩ビ製ダクトホースです。特殊配合により体積抵抗率108Ω-cmで帯電防止効果に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途静電気を嫌う送・排気用。 木工機械、撚糸機械、紡績機械、研磨機械等の集塵用。 粉・粒体の輸送等。内径(Φmm)(呼び25)25.4、(32)31.8、(38)38.0、(50)50.8、(65)63.5、(75)76.2、(90)88.9、(100)101.3、(125)126.5、(150)151.7、(200)203.6外径(Φmm)(呼び25)32.0、(32)38.0、(38)45.4、(50)57.9、(65)71.2、(75)84.6、(90)97.7、(100)110.5、(125)137.0、(150)164.0、(200)217.5長さ(m)1~50特性帯電防止商品タイプカスタマイズ品種別左巻き材質塩化ビニール透明ピッチ(mm)(呼び25)7.3、(32)8.6、(38)9.3、(50)11.2、(65)12.0、(75)15.0、(90)16.0、(100)17.0、(125)19.0、(150)20.3、(200)24.2肉厚(mm)(呼び25)0.7、(32)0.7、(38)0.7、(50)0.8、(65)0.8、(75)0.8、(90)0.8、(100)0.8、(125)0.8、(150)0.8、(200)0.8使用流体空気、粉体、集塵呼び径(Φmm)025、032、038、050、065、075、090、100、125、150、200RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】DS-3型オイルクイーン クラレプラスチックス【オーダー】DS-3型オイルクイーンクラレプラスチックス(1件のレビュー)
2,363税込2,599
1本
3日以内出荷
耐油タイプ。軟・硬質部共に透明なので輸送物が確認できます。 特殊耐油配合ですので、低温時の柔軟性にも優れます。 内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凹凸)で、柔軟性に優れます。 軟・硬質部共に透明ですので輸送物の確認ができます。 カットマーク付
用途重油、軽油、灯油などの油類のデリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。内径(Φmm)(呼び19)19.4、(25)25.4、(32)31.8外径(Φmm)(呼び19)25.6、(25)33.8、(32)40.2長さ(m)1~50特性耐油商品タイプカスタマイズ品種別左巻きピッチ(mm)(呼び19)7.2、(25)8.0、(32)8.2肉厚(mm)(呼び19)1.5、(25)1.8、(32)1.9使用流体軽油、灯油、重油呼び径(Φmm)019、025、032RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
静電DS-3 クラレプラスチックス静電DS-3クラレプラスチックス
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
特殊配合により帯電防止効果に優れています。【体積低効率】優れた帯電防止効果により、ホース内面への輸送物付着を防止。明暗コントラスト効果で搬送が見やすい構造です。軟質部が透明のため、輸送物の確認がしやすい。軽量、柔軟で曲げやすく、取扱いが容易です。
用途樹脂パレット類他、各種粉・粉体輸送用。静電気を嫌う輸送用。許容圧力(MPa)0.20耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインエース(R) クラレプラスチックスエアラインエース(R)クラレプラスチックス
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
軽量で、作業性に優れた樹脂製エアホースです。許容圧力1.0MPa(但し、50Φは0.7MPa)、耐摩耗性、耐候性に優れます。耐油性にも優れ、油を含んだエアーに最適です。層間のセパレーションはありません。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。土木建築現場、造船所、各種工場内での送水用。RoHS指令(10物質対応)対応材質(補強材)2S
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari