カテゴリ

  • 防災用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「kus-1c」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス壁型用ボックス台座付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷
    仕様扉開閉検出用スイッチ台座付質量(kg)1.8色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×220×150
  • 点検ボックス ニッタン(NITTAN)

    点検ボックス

    ニッタン(NITTAN)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    3日以内出荷
  • 煙感知器点検ボックス壁型用内器 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス壁型用内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付板、配線固定用束線バンド、取付用ネジ×4本材質鋼板、亜鉛鉄板質量(kg)0.9色オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×230×10適合品番埋込ボックス(BV95351)取付板寸法(mm)294×125(取付位置まで縦241)
  • 防火戸用キャッチロック(ラッチ式) Panasonic(パナソニック)

    防火戸用キャッチロック(ラッチ式)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    仕様連続通電(自己遮断型)・手動復帰、自主評定マーク使用許可番号C-04-1型式BM-211型色ステンレス仕上ヘアーライン
  • メーター点検口 ACE(エース)

    メーター点検口

    ACE(エース)(8件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
    仕様吊元右材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー
  • 煙感知器点検ボックス床型 Panasonic(パナソニック)

    煙感知器点検ボックス床型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様床型材質鋼板質量(kg)2.8色(函)ブラック、(カバー・取付板)オイスターグレー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×138.2
  • 点検口(亜鉛鉄板製) フカガワ

    点検口(亜鉛鉄板製)

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
    材質亜鉛鉄板
  • OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業

    OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付

    日東工業(17件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1面
    当日出荷から6日以内出荷
    モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    保護等級IP44材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋外板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄塗装粉体塗装材質(基板)鉄材質(ボックス)鉄
  • 点検口(ボンデ)SDタイプ フカガワ

    点検口(ボンデ)SDタイプ

    フカガワ(1件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。開口面にワンタッチで取付が可能です。
  • ジャンクションボックス丸型 Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス丸型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    感知器類の取り付けができます。
    用途メタルモールの分岐、電線の接続箇所に使用します。適合規格(PS)E
  • 防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式プラボックス BCAPシリーズ

    タカチ電機工業(78件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 露出丸型ボックス(1~3方出兼用型) 未来工業

    露出丸型ボックス(1~3方出兼用型)

    未来工業
    ¥539~税込¥593~
    1個
    翌日出荷
    感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
    適合管VE14・16(1~3方出兼用)
  • アドバンスP-1複合 露出型 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスP-1複合 露出型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1台
    6日以内出荷
    型式検定番号受第2019~2号
  • 露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型) 未来工業

    露出丸型ボックス( 1~3方出兼用型)

    未来工業
    ¥589税込¥648
    1個
    翌日出荷
    感知器、コンセント取付用の木ネジ溝付です。
    色ミルキーホワイト適合管VE14・16(1~3方出兼用)
  • パドロックカバー IDEC(和泉電気)

    パドロックカバー

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
  • メーター点検口 ビス止め仕様 ACE(エース)

    メーター点検口 ビス止め仕様

    ACE(エース)(4件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上サッシプライマー吊元右
  • 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業

    開閉プラスチックボックス OPシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • レリーズ Peacock(尾崎製作所)

    レリーズ

    Peacock(尾崎製作所)
    ¥2,998税込¥3,298