カテゴリ

  • 制御機器(1,044)
  • 電気材料(77)
  • パソコン/周辺機器(72)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 測定用品(33)
  • テープ(28)
  • 照明(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 空調・電設資材(16)
  • 防犯用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 梱包用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.5」の検索結果

関連キーワード
1,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
4,790税込5,269特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器用ビニル電線[KV] エスコ電子機器用ビニル電線[KV]エスコ(2件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷から翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)300
ビニル電線 KVシリーズ アズワンビニル電線 KVシリーズアズワン(3件のレビュー)
1,380税込1,518
1セット
当日出荷
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(1巻×200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
6,998税込7,698
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
5,898税込6,488
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品外寸(mm)3.1概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 20.0KV-80.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
56,500税込62,150
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和伸縮式音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。全長(mm)1325~2260使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-70周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC20k~80.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-79絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた3ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:3k±20%
PISTON (0.50)   13103KV8305 ホンダPISTON (0.50) 13103KV8305ホンダ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103KV2305 ホンダPISTON (0.50) 13103KV2305ホンダ
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103KV8680 ホンダPISTON (0.50) 13103KV8680ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103KV8315 ホンダPISTON (0.50) 13103KV8315ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
PISTON (0.50)   13103KV0670 ホンダPISTON (0.50) 13103KV0670ホンダ
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPF50B100KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 100kΩ ±0.1%, UPF50B100KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
799税込879
1個
翌々日出荷
シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗100kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
PISTON,O/S (0.50)   13103KV6305 ホンダPISTON,O/S (0.50) 13103KV6305ホンダ
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)エスコ
72,600税込79,860
1組
当日出荷
仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間アズワン品番64-2255-80絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
PISTON (O.S.0.50)   13103KV0790 ホンダPISTON (O.S.0.50) 13103KV0790ホンダ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 250Ω 0.5W ±0.01% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 250Ω 0.5W ±0.01%VISHAY
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPF50B50KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 50kΩ ±0.1%, UPF50B50KVTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
819税込901
1個
3日以内出荷
シリーズUPF50定格電力(W)0.5抵抗50kΩ許容差±0.1%温度係数±5ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 50Ω 0.5W ±0.01% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 50Ω 0.5W ±0.01%VISHAY
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
Vishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 100Ω 0.5W ±0.01% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 RCKシリーズ 100Ω 0.5W ±0.01%VISHAY
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = RCKケーススタイル = モールド温度係数 = ±2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.5 x 2.5 x 8mm長さ = 7.5mm奥行き = 2.5mm高さ = 8mmリードピッチ = 5.08mmRCKシリーズ高精度抵抗器. VishayのRCKシリーズフォイル抵抗器は、非常に堅牢なソリューションとなります。Bulk Metalフォイル(BMF)技術で製造されているRCKフォイル抵抗器は、高い安定性と非常に高い精度を発揮します。抵抗素子は固体合金でできており、その母材のバルク特性を示します。RCK高精度抵抗器は、ノイズのない安定した材料が使用されているため、不安定要因に対してほとんど反応しません。. 製品の特長:. 高速な応答時間. 高い安定性. 低抵抗温度係数(TCR). 厳格な精度. 低電流ノイズ. 低熱EMF. 低電圧係数. 静電気放電(ESD)耐性: 25 kV以下. 低インダクタンス. ホットスポットのない設計. 用途:. RCK抵抗器は比較的薄型で、基板の2.54 mmグリッドに横並びに実装することができます。この高精度抵抗器は優れた性能を発揮するため、軍事用途をはじめとする高性能用途に最適です。
カーゴルームネット (G1) MAZDA(マツダ)カーゴルームネット (G1)MAZDA(マツダ)
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
Vishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5% VISHAYVishay 金属皮膜抵抗器 VR37シリーズ 1MΩ 0.5W ±5%VISHAY
64税込70
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 1MΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = メタルグレースシリーズ = VR37ケーススタイル = セラミック温度係数 = ±200ppm/K終端スタイル = アキシャルパッケージ/ケース = R5寸法 = 4 (Dia.) x 10mm長さ = 10mm直径 = 4mm最大動作温度 = +155℃VR37シリーズ、アキシャル. Vishay VR37シリーズの金属皮膜抵抗器です。 定格0.5 Wで高い信頼性と品質を保証します。 この抵抗器は、ライトブルーのラッカーコーティングにより、電気、機械、気候に対する保護を実現しています。. 各種抵抗値のものを用意 高パルス負荷機能(10 kV) 技術: メタルグレーズRoHS指令(10物質対応)対応
通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用特殊耐熱ビニル電線古河電工メタルケーブル
19,980税込21,978
1巻(500m)
3日以内出荷
諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
定格105℃・60V以下
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mmRS PRO
3,898税込4,288
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA 富士電機UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA富士電機
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年
質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 KHD電子・通信機器用耐熱ビニル電線KHD
19,980税込21,978
1巻(500m)
4日以内出荷
電子・通信機器用内部配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)500規格JCS3368規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
関連キーワード
...