「kv-1210」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アースコード 10M ELPA

    アースコード 10M

    ELPA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
    用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
  • MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    91,980税込101,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 1nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6987-78
  • MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 25個入 YAGEO

    MLCC 1nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 25個入

    YAGEO
    1,198税込1,318
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-03
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 5個入

    KEMET
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7041-15
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    519税込571
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-81
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    239,800税込263,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7044-38
  • MLCC 2.2nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 2.2nF 2kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:2kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7007-75
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入

    YAGEO
    679税込747
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-10
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 2個入 KEMET

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 2個入

    KEMET
    819税込901
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境
    仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6923-63
  • MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入 YAGEO

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入

    YAGEO
    139,800税込153,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    Yageo 4.7nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7005-53
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    189,800税込208,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧表面実装セラミックコンデンサは、温度補償が適用され、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6954-46
  • KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 2.7nF 1.5kV dc 1210 (3225M) 1210SC272MAT1A

    KYOCERA AVX
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり寸法(mm)3.3×2.5×1.8高さ(mm)1.8奥行(mm)2.5規格自動車:AEC-Q200許容差±20%静電容量2.7nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)1.5dc最大動作温度(℃)125
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    199,800税込219,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-6955-24
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    219,800税込241,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    C0G 誘電体を使用した KEMET 車載用グレードの高電圧で、フレキシブル終端( HV FT-CAP )表面実装セラミックコンデンサが MLCC 曲げ割れのプライマリ故障モードに対応します。静電容量の変動は -55 → +125 ℃ の範囲で ± 30 ppm/ ℃ に制限されていますこれらのデバイスは、高周波で低 ESR を示し、スイッチング電源や照明バラストなどの用途でスナバー
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7072-17
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 22nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入

    KEMET
    869税込956
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:22nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 2個入

    KEMET
    779税込857
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●静電容量:15nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1210 (3225M) C1210C103KDRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1210 (3225M) C1210C103KDRACTU

    KEMET
    509税込560
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)1000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) C1210C102KGRACTU

    KEMET
    459税込505
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)2000dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) 1210GC102KAT1A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 2kV dc 1210 (3225M) 1210GC102KAT1A

    KYOCERA AVX
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×1.7高さ(mm)1.7奥行(mm)2.5シリーズHigh Voltage許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX High Voltage 1210 MLCC series. 高電圧システム向けの価値が高く、低漏洩、小型サイズのコンデンサ これらのコンデンサは、高周波数で低ESRを示します。 高周波電力コンバータのスナバー、スイッチングモード電源(SMPS)の共振器、高電圧カップリング / DCブロッキングなどの用途に最適 外部のアーク放電を防止するため、コンデンサの表面に保護コーティングを施す必要あり実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210 (3225M)電圧(kV)2dc
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    2,198税込2,418
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MLCC 680pF 2000 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 680pF 2000 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
    仕様●静電容量:680pF●電圧:2000●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●末端仕様:はんだアズワン品番65-7136-12
  • MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 22nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです取り付けスタイル:SMTチップ静電容量範囲:220pF~2.2μF温度係数:±15%電圧範囲(UR):16V(DC)-2kV(DC)動作温度:-55℃~+125℃サイズ:0603/0805/1206/1210終端処理:Ag-Polymer/Ni/SN推奨はんだ付け:リフローはんだ付けウエーブはんだ付け(厚さ0.85mmの場合のみ有効)用途高い機械的応力を持つアプリケーション電源照明
    仕様●静電容量:22nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-47
  • MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 33nF 500V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-88
  • MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 330nF 25V dc 0805 2012M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:330nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-21
  • MLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 22nF 50V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:22nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7120-17
  • MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 220nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    88,980税込97,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7126-05
  • MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 470nF 50V dc 1206 3216M 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    939税込1,033
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:470nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-89
  • MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 4.7nF 1kV dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    119,800税込131,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7127-94
  • MLCC 33nF 500V dc 1210 3225M 1セット 2000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 33nF 500V dc 1210 3225M 1セット 2000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:33nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7127-89
  • MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    71,980税込79,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-05
  • MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 1nF 50V dc 0805 2012M 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7128-12
  • MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:10nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7134-67
  • MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 10nF 500V dc 1206 3216M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    109,800税込120,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:500V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.25mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7139-57
  • MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 100nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    44,980税込49,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7116-82
  • MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 100nF 250V dc 1206 3216M 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-95
  • MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7119-51
  • MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入 WURTH ELEKTRONIK

    MLCC 2.2nF 50V dc 0805 2012M 1セット 3000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    33,980税込37,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    機械的応力の吸収性が高い製品シリーズです 取り付けスタイル : SMT チップ 静電容量範囲: 220 pF ~ 2.2 μ F 温度係数: ± 15% 電圧範囲( UR ): 16 V ( DC ) - 2 kV ( DC ) 動作温度: -55 ℃ ~ +125 ℃ サイズ :0603/0805/1206/1210 終端処理: Ag-Polymer/Ni/SN 推奨はんだ付け : リフローはんだ付け ウエーブはんだ付け ( 厚さ 0.85 mm の
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7RクラスII●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:WCAP-CSST●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7135-71