カテゴリ

  • 電気材料(19)
    • 汎用ケーブル(8)
    • 電気部品その他関連用品(3)
    • FA用ケーブル(3)
  • 学童・教育用品(2)
    • 電気/電流/磁界(2)
  • 制御機器(26)
  • 自動車純正部品(20)
  • バイク純正部品(16)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1・4・6・8・10
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv0.3」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
4,998税込5,498特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RKVリボンコード 協和ハーモネットRKVリボンコード協和ハーモネット(5件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
各心線のカラー識別で端末処理及び配線が容易です。 接着強度が安定しているとともに引裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
用途各種電子機器、通信機器、機器類の内部配線種類産業機械用ケーブル材質ビニル
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
5,998税込6,598
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
4,598税込5,058
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用ビニル電線古河電工メタルケーブル
4,698税込5,168
1巻(200m)
3日以内出荷
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
定格60℃・60V以下
FLOOR MAT MAZDA(マツダ)FLOOR MATMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
フロアマット (G1) MAZDA(マツダ)フロアマット (G1)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT STANDARD MAZDA(マツダ)FLOOR MAT STANDARDMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (Z47K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z47K)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (S61K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (S61K)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
フロアーマット (D0) MAZDA(マツダ)フロアーマット (D0)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
003130BKV03 絶縁電工セット (3本組) KNIPEX(クニペックス)003130BKV03 絶縁電工セット (3本組)KNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
フロアーマット (G1) MAZDA(マツダ)フロアーマット (G1)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
TRUNK MAT (B3) MAZDA(マツダ)TRUNK MAT (B3)MAZDA(マツダ)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
フロアマット(CASUAL STD MAZDA(マツダ)フロアマット(CASUAL STDMAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT TRAY (Z2) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT TRAY (Z2)MAZDA(マツダ)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT FRONT DR MAZDA(マツダ)FLOOR MAT FRONT DRMAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT-D G17K-V0-320R MAZDA(マツダ)FLOOR MAT-D G17K-V0-320RMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (B05K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B05K)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
手洗鉢 KOシリーズ KVK手洗鉢 KOシリーズKVK
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
FLOOR MAT (B28K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B28K)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (B27K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (B27K)MAZDA(マツダ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT-E G15K-V0-320 MAZDA(マツダ)FLOOR MAT-E G15K-V0-320MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (Z21K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z21K)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
フロアーマット (G3) MAZDA(マツダ)フロアーマット (G3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (G16K) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (G16K)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ
6,998税込7,698
1巻(200m)
4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
FLOOR MAT (C) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (C)MAZDA(マツダ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用特殊耐熱ビニル電線古河電工メタルケーブル
12,980税込14,278
1巻(500m)
3日以内出荷
諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
定格105℃・60V以下
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 KHD電子・通信機器用耐熱ビニル電線KHD
19,980税込21,978
1巻(500m)
4日以内出荷
電子・通信機器用内部配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)500規格JCS3368規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
RESISTER,NOISE SU   30740KV0305 ホンダRESISTER,NOISE SU 30740KV0305ホンダ
299税込329
1個
3日以内出荷
WHEEL SET,RR.   42650KV0305 ホンダWHEEL SET,RR. 42650KV0305ホンダ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
WHEEL *PB-184M-U*   42650KV0305ZD ホンダWHEEL *PB-184M-U* 42650KV0305ZDホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
WHEEL SET,*R-134*   42650KV0305ZB ホンダWHEEL SET,*R-134* 42650KV0305ZBホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
WHEEL SET*NH-138*   42650KV0305ZA ホンダWHEEL SET*NH-138* 42650KV0305ZAホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷