カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • 電気部品その他関連用品(1)
    • KV(6)
  • 制御機器(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 測定用品(13)
  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(m)
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
芯数(C)
1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv0.75」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV 通信機器用ビニル電線 田中電線KV 通信機器用ビニル電線田中電線
8,998税込9,898特価
1巻
当日出荷から5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
12,980税込14,278
1巻(200m)
翌日出荷から8日以内出荷
通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル通信機器用ビニル電線古河電工メタルケーブル
9,998税込10,998
1巻(200m)
3日以内出荷
通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
定格60℃・60V以下
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
5日以内出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
通信機器用耐熱ビニル電線 オーナンバ通信機器用耐熱ビニル電線オーナンバ
13,980税込15,378
1巻(200m)
4日以内出荷
可とう撚線をしようしており、柔軟性にすぐれています。導体にメッキあり(TA)を使用しています。
用途100V未満の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。標準条長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
VISOR ASSY.,METER   37110KV0751 ホンダVISOR ASSY.,METER 37110KV0751ホンダ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
VISOR ASSY.,METER   37110KV0750 ホンダVISOR ASSY.,METER 37110KV0750ホンダ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
SW ASSY REAR STOP   35350KV0751 ホンダSW ASSY REAR STOP 35350KV0751ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
KEY SET   35010KV0750 ホンダKEY SET 35010KV0750ホンダ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
COVER FUSE BOX   38210KV0750 ホンダCOVER FUSE BOX 38210KV0750ホンダ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200KV0751 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200KV0751ホンダ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
METER ASSY.,COMBI   37100KV0750 ホンダMETER ASSY.,COMBI 37100KV0750ホンダ
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
SUB CORD,IGNITION   32115KV0750 ホンダSUB CORD,IGNITION 32115KV0750ホンダ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
HOLDER,COUPLER   30505KV0750 ホンダHOLDER,COUPLER 30505KV0750ホンダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
SPARK UNIT   30410KV0750 ホンダSPARK UNIT 30410KV0750ホンダ
60,980税込67,078
1個
3日以内出荷
AXLE,FR.WHEEL   44301KV0750 ホンダAXLE,FR.WHEEL 44301KV0750ホンダ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
METER ASSY.,TEMPE   37400KV0750 ホンダMETER ASSY.,TEMPE 37400KV0750ホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
TACHOMETER ASSY.   37250KV0750 ホンダTACHOMETER ASSY. 37250KV0750ホンダ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
SWITCH ASSY.,RR.S   35350KV0750 ホンダSWITCH ASSY.,RR.S 35350KV0750ホンダ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
CUSHION,SPARK UNI ホンダCUSHION,SPARK UNIホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
COLLAR,FR.WHEEL D   44620KV0750 ホンダCOLLAR,FR.WHEEL D 44620KV0750ホンダ
959税込1,055
1個
3日以内出荷
METER,ASSY TEMP   37400KV0751 ホンダMETER,ASSY TEMP 37400KV0751ホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
TACHOMETER ASSY.   37250KV0751 ホンダTACHOMETER ASSY. 37250KV0751ホンダ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
SPEEDOMETER ASSY.   37200KV0750 ホンダSPEEDOMETER ASSY. 37200KV0750ホンダ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
PLATE ASSY.,REFLE   37103KV0750 ホンダPLATE ASSY.,REFLE 37103KV0750ホンダ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
HARNESS,WIRE   32100KV0750 ホンダHARNESS,WIRE 32100KV0750ホンダ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
UNIT COMP.,SPARK   30410KV0751 ホンダUNIT COMP.,SPARK 30410KV0751ホンダ
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
DUCT,AIR CLEANER ホンダDUCT,AIR CLEANERホンダ
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
RADIATOR COMP.(TO ホンダRADIATOR COMP.(TOホンダ
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 リケンケーブルテクノロジー電子・通信機器用耐熱ビニル電線リケンケーブルテクノロジー
14,980税込16,478
1巻(200m×1巻)
6日以内出荷
導体に錫メッキ軟銅撚り線を使用し、耐熱性・可とう性・加工性に優れています。
用途電子・通信機器の内部配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
PISTON (0.75)   13104KV8680 ホンダPISTON (0.75) 13104KV8680ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
PISTON (0.75)   13104KV8305 ホンダPISTON (0.75) 13104KV8305ホンダ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
PISTON (0.75)   13104KV8315 ホンダPISTON (0.75) 13104KV8315ホンダ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ガラスチューブ クラベガラスチューブクラベ
1,798税込1,978
1袋(10本)
当日出荷から51日以内出荷
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~180絶縁破壊電圧(kV)0.75以上UL規格VW-1 UL File No.64330RoHS指令(10物質対応)対応
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100m×1巻)
当日出荷
1巻長さ(m)100
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色 GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能! ・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。 ・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化! ・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。 ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型