カテゴリ
- 制御機器(1,000)
- 科学研究・開発用品(64)
- 測定用品(44)
- パソコン/周辺機器(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(269)
- WURTH ELEKTRONIK(256)
- omron(オムロン)(118)
- KEMET(74)
- VISHAY(36)
- サンワ[テープ](36)
- RS PRO(33)
- YAGEO(31)
- 日光化成(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- Murata Power Solutions(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- Schutzinger(15)
- フエニックス・コンタクト(13)
- WEIDMULLER(8)
- ATEN(7)
- EPCOS(6)
- LITTELFUSE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「kv10-1」の検索結果

チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ形状ユニオンエルボカバーカバー無しタイプ耐スパッタタイプ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
重量キャビネットSKV10タイプ
サカエ¥319,800~税込¥351,780~1個7日以内出荷耐震構造 3重安全装置内蔵(オールロック機構・ラッチ機構・セーフティロック)用途工場、研究施設、自動車整備工場、学校、物流センター、バックヤードなどで。工具、部品、図面等の収納、保管用に。材質スチール奥行(mm)550間口(mm)1000最大積載量(kg)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥699税込¥7691セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7004-46
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入
YAGEO¥519税込¥5711セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6999-81
管ヒューズ 12A 10 x 38mm 1kV dc 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥25,980税込¥28,5781袋(10個)7日以内出荷太陽電池ヒューズ。太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:FUSE 10.3X85●コード番号:804-4720アズワン品番65-8079-12
セラミックコンデンサ 561R シリーズ 10pF 1kV dc
VISHAY¥459税込¥5051個7日以内出荷561Rシリーズセラミックコンデンサ。Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型仕様●静電容量:10pF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:561R●許容差:±5%●温度特性:C0G、NP0●直径:6.4mm●奥行き:4mm●寸法:6.4 (Dia.) x 38.4mm●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7163-42
EPCOS フィルムコンデンサ,2kV dc,1nF,±10%
EPCOS¥719税込¥7911袋(10個)7日以内出荷静電容量 = 1nF。電圧 = 2kV dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32652。リード間隔 = 15mm。長さ = 18mm。リード長さ = 6.1mm。高さ = 10.5mm。寸法 = 18 x 5 x 10.5mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = ラジアル。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7041-15
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 1000個入
KEMET¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7044-38
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1袋 2個入
KEMET¥819税込¥9011袋(2個)7日以内出荷高周波数で優れた性能を発揮します C0G は高電圧が優先される誘電体です 設計エンジニアの数を増やせます。エンジンルーム内または 車内で、信頼性の高いコンデンサです ミッションクリティカル / セーフティクリティカルな車載用途での性能 回路テストプロトコルと検査条件が厳しくなっています 車載グレード製品向けに設立されました 潜在的に過酷な環境仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±5%●寸法:3.3 x 2.6 x 2.5mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.6mm●高さ:2.5mm●シリーズ:X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6923-63
MLCC 10nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 3000個入
YAGEO¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7006-75
MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 1000個入
YAGEO¥55,980税込¥61,5781セット(1000個)7日以内出荷Yageo 10 nF 積層セラミックコンデンサは、鉛フリー終端を備えた高電圧 X7R シリーズチップコンデンサです。PC、ハードディスク、電源、LCD パネル、ADSL、モデムに適しています。テープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7012-56
セラミックコンデンサ 715C10DK シリーズ 20nF 3.5 kVrms 10 kV dc 1箱 20個入
VISHAY¥269,800税込¥296,7801箱(20個)7日以内出荷仕様●静電容量:20nF●電圧:3.5 kVrms, 10kV dc●実装タイプ:スクリューマウント●シリーズ:715C10DK●許容差:-20 → +80%●温度特性:Y5U●直径:54.1mm●高さ:19.8mm●寸法:54.1 Dia. x 19.8mm●抑制クラス:Class II●許容差(プラス):+80%アズワン品番65-7008-11
MLCC 100pF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥839税込¥9231セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:100pF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7002-93
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1袋 2個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷KEMETの車載用グレードの高電圧C0G誘電体表面実装MLCCは、125℃の最高動作温度を特長とし、「安定した製品」と見なされています。電子工業会(EIA)では、C0G誘電体をクラスIの材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-28
RS PRO 管ヒューズ 16A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷仕様定格電流 = 16Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 4.7nF 1kV dc 1210 3225M 1セット 10個入
YAGEO¥679税込¥7471セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:4.7nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7014-10
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1812 (4532M) VJ1812Y103KXGAT
VISHAY¥52,980税込¥58,2781セット(1000個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1kV dc。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.2 x 2.18mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.18mm。シリーズ = VJ。動作温度 Min = -55℃。Vishay 1812高電圧シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)又はX7R誘電体を選択可能 C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 440mA 10 x 35mm 1kV ac/dc (速断型) 0FLU.440T
LITTELFUSE¥6,498税込¥7,1481個当日出荷UL、CSA. FLU シリーズマルチメータ交換用ヒューズ. Littlefuse FLU シリーズのヒューズは、マルチメータを保護するために特別に設計されています。1000 V ac/dc の定格のため、このシリーズは他のさまざまな用途にも最適です。仕様ヒューズサイズ = 10 x 35mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックシリーズ = FLU定格電圧(V)1kac/dc定格電流(A)0.44RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 33nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥999税込¥1,0991セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-05
MLCC 1nF 3kV dc 1812 4532M 1セット 10個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1nF●電圧:3kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-6991-21
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 33nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥569税込¥6261袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:33nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-55
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1210 (3225M) C1210C103KDRACTU
KEMET¥509税込¥5601袋(5個)7日以内出荷仕様パッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.4mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.4mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃1210高電圧シリーズ定格電圧(V)1000dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 1kV dc (速断型)
RS PRO¥16,980税込¥18,6781袋(10個)翌々日出荷仕様定格電流 = 20Aヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 1kV dc本体材質 = セラミックシリーズ = SolarBetter World 製品 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 47pF 1kV dc 561R10TCCQ47
VISHAY¥539税込¥5931個翌々日出荷静電容量 = 47pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 11.2mm。奥行き = 4mm。寸法 = 11.2 (Dia.) x 43.2mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 1kV dc 1206 (3216M) VJ1206Y103KXGAT5Z
VISHAY¥1,198税込¥1,3181セット(10個)7日以内出荷静電容量 = 10nF。電圧 = 1kV dc。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。実装タイプ = 表面実装。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1kV dc 27nF 5% 1袋 10個入
KEMET¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷仕様●静電容量:27nF●電圧:1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-13
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 1pF 1kV dc 561R10TCCV10
VISHAY¥499税込¥5491個翌々日出荷静電容量 = 1pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0K (P100)。直径 = 6.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 6.4 (Dia.) x 38.4mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ 561R シリーズ 22pF 1kV dc 561R10TCCQ22
VISHAY¥239税込¥2631個翌々日出荷静電容量 = 22pF。電圧 = 1kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 561R。許容差 = ±5%。温度特性 = C0G、NP0。直径 = 7.4mm。奥行き = 4mm。寸法 = 7.4 (Dia.) x 39mm。末端仕様 = ラジアル℃。561Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishayの561Rシリーズセラミックコンデンサです。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 容量はモデルごとに異なる すべてのコンデンサはラジアル型RoHS指令(10物質対応)対応
...