カテゴリ

  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(4)
  • 手袋(1)

「kv660」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 KV660 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 KV660SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
切創強度の高いアラミド製手袋に、耐油性に優れた特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 耐切創手袋を二重履きする必要がなく、ごわつきや洗濯時の縮みを抑えた「一体型」の耐切創手袋です。 袖口までカバーするロングタイプです。
用途金属加工など危険の伴う油作業に。材質(繊維部)アラミド、綿、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
HARNESS WIRE   32100KV0660 ホンダHARNESS WIRE 32100KV0660ホンダ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
TAILLIGHT ASSY.(1   33700KV0660 ホンダTAILLIGHT ASSY.(1 33700KV0660ホンダ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY.,R.RR   33600KV0660 ホンダWINKER ASSY.,R.RR 33600KV0660ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY.,L.FR   33450KV0660 ホンダWINKER ASSY.,L.FR 33450KV0660ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY.,R.FR   33400KV0660 ホンダWINKER ASSY.,R.FR 33400KV0660ホンダ
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
LIGHT ASSY,HEAD   33100KV0660 ホンダLIGHT ASSY,HEAD 33100KV0660ホンダ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
SOCKET COMP.,L.FR   33455KV0660 ホンダSOCKET COMP.,L.FR 33455KV0660ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
BASE COMP.,L.RR.W   33654KV0660 ホンダBASE COMP.,L.RR.W 33654KV0660ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
BASE COMP.,R.RR.W   33604KV0660 ホンダBASE COMP.,R.RR.W 33604KV0660ホンダ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
WINKER ASSY.,L.RR   33650KV0660 ホンダWINKER ASSY.,L.RR 33650KV0660ホンダ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
SOCKET COMP.,R.FR   33405KV0660 ホンダSOCKET COMP.,R.FR 33405KV0660ホンダ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
KEMET 紙コンデンサ KEMETKEMET 紙コンデンサKEMET
2,998税込3,298
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
HUB,FR,WHEEL.   44601KV6670 ホンダHUB,FR,WHEEL. 44601KV6670ホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
RECTIFIER ASSY.,R   31600KV6670 ホンダRECTIFIER ASSY.,R 31600KV6670ホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
STAY A,RR.WINKER   33601KV6670 ホンダSTAY A,RR.WINKER 33601KV6670ホンダ
669税込736
1個
4日以内出荷
STAY,R.RR,*NH138*   33605KV6670ZA ホンダSTAY,R.RR,*NH138* 33605KV6670ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
STAY,L,RR.*NH138*   33606KV6670ZA ホンダSTAY,L,RR.*NH138* 33606KV6670ZAホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
チューブA ドレン 17366KV6000 ホンダチューブA ドレン 17366KV6000ホンダ
539税込593
1個
5日以内出荷
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32F7シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●取付方法: レール●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
Schneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 CADシリーズ, CAD32P7シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 10 A●製品シリーズ: TeSys CA●通常端子構成: 2NO + 2NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 86mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●代表的な補助コンタクトブロックについては、品番 ; 394-9970 394-9970 を参照. Schneider Electric / TeSys D シリーズ / 制御リレー. TeSys D シリーズのコンタクタは、新しい設計になっており、すべてのオートメーション用途で簡単かつ迅速にセットアップできます。これらのリレーは国際規格に準拠しており、 45 → 55 mm ( 40 → 65A )のコンパクトサイズを維持します。導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、常に確実に締め付けできます。全タイプに、特許取得済みの新しい技術である EverLink 技術が採用されています。各リレーは標準の 10 A 、 5 極で、 AC 又は DC 制御に最適です。低消費電力タイプと抑制タイプも用意しています。 EverLink 技術とは何ですか? 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 10 A の熱接点で、動作電流は 17 V 5 mA まで AC および DC 制御回路が利用可能 低消費電力 DC および静音 さまざまな補助接点とタイマーモジュール 5 極 振動や温度サイクルに対する耐性 定格インパルスは、 IEC60947 に準拠した 6 kV の電圧に耐えます. 保護等級及び安全機能:. BS 4794 、 EN60947-5 、 IEC60947-5-1 、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格 CSA および UL 認定 VDE 0106 に準拠した IP2X 保護フロントフェイス TH は IEC 60068 に適合しています. 用途 - あらゆる種類の用途に対応するモータスタータの作成及び制御システムでの統合に使用されます。その他の用途: 接触器またはリレーコイルの切り替え 電源制御および信号装置 シンプルな制御システム 業界、インフラストラクチャ、および構築
24v60/60w特集