カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • その他拡張インターフェース(9)
  • 制御機器(8)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ

「kvaser」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス KVASERKvaser U100 シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイスKVASER
139,800税込153,780
1個
当日出荷
シングルチャネルCAN/CAN FD-USBインターフェイス。
Kvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス KVASERKvaser USBcan Light 2xHS デュアルチャネルUSB-CANインターフェイスKVASER
179,800税込197,780
1個
当日出荷
デュアルチャネルUSB-CANインターフェイス。
Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス KVASERKvaser USBcan Pro 2xHS v2 スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイスKVASER
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
スクリプト機能搭載USB-デュアルチャネルCANまたはCAN FDインターフェイス。
Kvaser Memorator Pro 2xHS v2 デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス KVASERKvaser Memorator Pro 2xHS v2 デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイスKVASER
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
デュアルチャネルスタンドアロンデータロガー、USB-CAN/CAN FDインターフェイス。
Kvaser Ethercan HS リアルタイムイーサネット-CANインターフェイス KVASERKvaser Ethercan HS リアルタイムイーサネット-CANインターフェイスKVASER
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
リアルタイムイーサネット-CANインターフェイス。
Kvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポート KVASERKvaser Leaf v3 シングルチャネル USB-CAN/CAN FDインターフェース サイレントモードサポートKVASER
70,980税込78,078
1台
45日以内出荷
1秒あたり20,000メッセージ、各タイムスタンプ分解能50μs最大8Mbit/秒のCAN FDをサポートUSBタイプA準拠のコネクター経由で電力を供給素早く簡単なplug-and-playのインストレーション分析ツールのサイレントモードをサポート - 干渉なくbusをリッスン可能ガルバニック絶縁が標準装備され、電力サージや感電からの保護を強化Kvaserの無料汎用CANモニタリングソフトウェアや、Kvaserのネットワークテクニカルアソシエイツの提供するECU開発、診断、適合用の高度な各種ソフトウェアと組み合わせて使用可能SocketCANをサポートホストOS:Windows (7以降)、LinuxKvaserテクニカルアソシエイトが提供する高度なソフトウェアと組み合わせることで、J1939、CANopen、NMEA 2000(R)、およびDeviceNetをサポート複数のKvaserインターフェースの同時使用をサポート
仕様●CAN FDビットレート:最大 8 Mbit/秒●t script:No●エラーカウンタ読取:No●エラーフレーム生成:No●ガルバニック絶縁:Yes●サイレントモード:Yes●タイムスタンプ分解能 (μs):50 μs●チャネル:1●ビットレート (kbps):20 - 1000 kbps●メッセージ受信/秒(m):20000 ps●メッセージ送信/秒(m):20000 ps長さ(mm)165高さ(mm)17質量(g)110インターフェースUSBコネクタDSUB 9動作温度(℃)-20 ~ +70OSWindows 10 (IA-32 および x86-64), Windows 11 (x86-64), Linux各種認証CE, FCCカテゴリーインターフェース, ハードウェア, CAN
Kvaser Air Bridge Light HS(FCC)ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証) KVASERKvaser Air Bridge Light HS(FCC)ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)KVASER
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
ワイヤレスCANブリッジ(FCC認証)。
Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク KVASERKvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンクKVASER
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク。
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウUSB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブルモノタロウ(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。コネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
CANOE ATT MAZDA(マツダ)CANOE ATTMAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
終端抵抗付端子台 omron(オムロン)終端抵抗付端子台omron(オムロン)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
終端抵抗 ダイヤトレンド終端抵抗ダイヤトレンド(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
終端抵抗100Ω1/2W
RoHS指令(10物質対応)対応
CAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガー ラインアイCAN/CAN FD/LINアナライザー・通信データロガーラインアイ
159,800税込175,780
1個
当日出荷
PCレスの単体動作が可能なロガーモードとPC上での計測が可能なリモートモードの2ウェイ動作。CAN/CAN-FD/LINの組み合わせで2chの通信ラインを測定可。1台のPCで複数のアナライザーをリモート計測。計測を止めずにSDカード計測ログをWi-Fi経由でPCから確認可能。±16V、または0~32Vの外部信号4点を通信データと共に記録。
(37820)ECU ホンダ(37820)ECUホンダ
73,900税込81,290
1個
3日以内出荷
ラフォーレ DXアルミピクニックテーブル CAPTAIN STAGラフォーレ DXアルミピクニックテーブルCAPTAIN STAG
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
材質<テーブル部>甲板の表面材合成樹脂化粧繊維板、構造部材アルミニウム合金、表面加工構造部材:アルマイト<チェア部>構造部材金属(座部・脚部:アルミニウム合金、補強材:鋼)、表面加工座部・脚部:アルマイト質量(kg)約9.3座面高さ(mm)400収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約880×100×345組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:855×670×660、チェア:290×270×400
法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ BUFFALO(バッファロー)法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
Service Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20] シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for SURT7.5-10KVA [Output: 3 L6-30 3 L6-20]シュナイダーエレクトリック
319,800税込351,780
1個
12日以内出荷
SrviceBypassPanelはSmart-UPS RTに使用する、外付けの保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:4U ※ラックマウント用のレールキットは標準添付。無償保証期間:2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-28
Service Bypass Panel for SYRM6KVA シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for SYRM6KVAシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
13日以内出荷
Symmetra RM用の外付け保守用バイパスパネルです。 ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-32
Service Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕 シュナイダーエレクトリックService Bypass Panel for Smart-UPS RT 5kVA 〔Output: 2 L6-30R 2 L6-20R〕シュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
13日以内出荷
メンテナンスバイパス用のオプションです。、ラックスペース:2U※ラックにマウント用のレールキットは標準添付です。製品保証2年
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象●電気通信事業法備考:非対象●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2011/1026●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):-●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-31
セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ omron(オムロン)セーフティI/Oターミナル DST1シリーズomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
31日以内出荷
省配線を実現する安全分散ターミナル商品群I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
オンラインアダプタ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)オンラインアダプタPro-face(シュナイダーエレクトリック)
1,888税込2,077
1個
96日以内出荷
用途RS-422/485接続時の通信に必要な終端アダプタ適合機種ST3000/COM2用
単相乾式複巻変圧器 今井電機単相乾式複巻変圧器今井電機
6,598税込7,258
1台
57日以内出荷
単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
省スペース型単相乾式複巻変圧器 今井電機省スペース型単相乾式複巻変圧器今井電機
14,980税込16,478
1台
57日以内出荷
省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応