カテゴリ
- 電気材料(23)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「kvc36 0.3」の検索結果

電子機器配線ケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色黒色黒定格温度(℃)80
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF
倉茂電工(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から7日以内出荷電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,298~税込¥10,228~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類制御・計装ケーブル導体外径(Φmm)約0.95タイプ線心対より公称断面積(mm2)0.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80定格電圧(V)150導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下材質シールド:すずめっき軟銅線編組使用温度範囲(℃)-40~80材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18絶縁体外径(mm)約1.65RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。種類FA用ケーブル色黒シース厚(mm)1識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥519~税込¥571~1巻当日出荷から8日以内出荷絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色黒材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
編組シールド付計装用ケーブル
オーナンバ(25件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から7日以内出荷軽量でもしかも仕上がり外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 編組シールドを施していますので、放射ノイズや外部からのノイズの影響に対して高いノイズ除去効果及び優れた可とう性が得られます。用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。種類制御・計装ケーブル種別より線定格電圧(V)100未満シース色灰定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル色黒定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色黒定格電圧(V)300
2芯シールド線(1m)
エレキット(5件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。種類その他規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
KPPV-SW細径シールド線
協和ハーモネット(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕上外径が細く、高密度配線に適しています。用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブル色ツヤ消黒シールド有(横巻)材質シールド:すずめっき軟銅線種別より線材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥299~税込¥329~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。種類FA用ケーブル色黒識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30適合規格AWM Style 20276、AWM許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル色黒曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド無 22 AWG
倉茂電工¥6,398税込¥7,0381袋当日出荷UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36 FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/kmアズワン品番65-7422-59
多芯ケーブル 3芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG
倉茂電工¥13,980税込¥15,3781袋7日以内出荷UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.8mm●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:150 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-2988アズワン品番65-7460-03
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 シールド有 22 AWG
倉茂電工¥29,980税込¥32,9781袋7日以内出荷UL、cUL。電気用品安全法は適用されないため、信号及び通信回路などの低電流電気回路で使用してください。150 V KVC-36SB FAケーブル。エンジニアリング機械などの低電力装置の制御回路での使用に最適 優れた耐油性及び耐熱性のシース材を使用 配線を識別できるため容易な配線作業 耐ノイズ性が求められる場所での使用に適したシールド。シールド線の端末処理部分での接地線の取り出しを容易にするためのドレンワイヤ有り仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:めっきなし●定格電流:4 A●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:62.3 Ω/km●コード番号:490-3032アズワン品番65-7422-49
計装用FOプレン
倉茂電工¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100