カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(1)

「kvk g22」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
固定ナット取り外し工具 KVK固定ナット取り外し工具KVK(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871等のカートリッジ固定ナット用
2WAYロックナットレンチ KIJIMA(キジマ)2WAYロックナットレンチKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具 KVK台付1ツ穴シングルレバーカートリッジ取り外し工具KVK(38件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
適合機種KF358、KF568、KF868、KM328、KM336、KM345、KM346、KM371、KM556、KM590、KM598、KM706、KM728、KM828、KM871、KM906、KM908、KM5011、KM5021T、KM5031、KM5041、KM5061等、水栓本体後ろ側下部に穴がある仕様
水栓スパナ KVK水栓スパナKVK(3件のレビュー)
849税込934
1個
6日以内出荷
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
水栓修理レンチセット(普及型) カクダイ水栓修理レンチセット(普及型)カクダイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合対辺24・26・28・30・32mm用材質
ロックナット レンチ KIJIMA(キジマ)ロックナット レンチKIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)46
これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)これエエやん KVK用シャワーホース 交換用GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 シャワーヘッド側のネジがG1/2になっているので、話題のマイクロバブルシャワーヘッドや節水シャワーヘッドなどをアダプターなしで取付けできます。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良いです。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
用途KVKの混合栓用シャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ネジ径混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:G1/2
台付水栓レンチ KVK台付水栓レンチKVK(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
水栓スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
材質
これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)これエエやん ジョイントセット用アダプター KVK用GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-84
シャワーヘッド用アダプター(KVK用) TOTOシャワーヘッド用アダプター(KVK用)TOTO
679税込747
1個
4日以内出荷
適合KVK用ねじサイズG1/2×M22×2.0
ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用GAONA(ガオナ)
379税込417
1個
4日以内出荷
用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
ASシャワーヘッド KVKASシャワーヘッドKVK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーアダプター KVK用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×2ネジ ホース)GAONA(ガオナ)
619税込681
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X2)
材質黄銅アズワン品番64-5150-54
低水圧用シャワーヘッド KVK低水圧用シャワーヘッドKVK
1,698税込1,868
1個
当日出荷
水圧が低いとシャワーの勢いがなくなりますが、このシャワーヘッドを使えば満足のいく吐水が得られます。
ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
節水シャワーヘッド KVK節水シャワーヘッドKVK(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
ホワイト付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプター KVK 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M22×2 混合栓側 )GAONA(ガオナ)
639税込703
1個
当日出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-87
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーアダプター KVKホース用GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
10日以内出荷
TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
カップリング KVKカップリングKVK
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途さや管相互の接続に形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手
シャワーセット バランス釜用 アタッチメント付 KVKシャワーセット バランス釜用 アタッチメント付KVK
4,398税込4,838
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ホース長さ(m)1.6付属品アタッチメント適合本体ネジG1/2・M22×1.5
クラッチナットレンチ DAYTONA(デイトナ)クラッチナットレンチDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
ユニバーサルホルダー モノタロウユニバーサルホルダーモノタロウ(34件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フライホイール、クラッチ、プーリー等の回り止めに使用する工具です。 ピン間隔固定用ロックボルト付 従来商品よりもピンの長さが長くなり、引っ掛けやすくなりました。
用途スクーターのプーリーと、クラッチアウターの脱着用材質CR-V全長(mm)330ピン径(Φmm)5・9(固定)穴間隔(mm)23~230ピン長さ(mm)5Φ:20、9Φ:13
特製スパナ G16 KVK特製スパナ G16KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
Xパッキンセット KVKXパッキンセットKVK(21件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
セット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
水栓スパナセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓スパナセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属品ヤットコ、エスコマ2個材質ナット対辺(mm)24、26、28、30、32
水栓修理セット PG15 KVK水栓修理セット PG15KVK
969税込1,066
1セット
5日以内出荷
セット内容特製スパナ、やっとこ
シャワーヘッドアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャワーヘッドアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
589税込648
1個
当日出荷
SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
厚鋼電線管(ねじつき) 丸一鋼管厚鋼電線管(ねじつき)丸一鋼管(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から5日以内出荷
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
プーリー固定レンチ DAYTONA(デイトナ)プーリー固定レンチDAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
主な適合車種ヤマハ50CCスクーター(カム形状タイプ)、シグナスX125、グランドAXIS100、AXIS90(アクシストリート不可)、BW'S100。
シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイシャワホース用アダプター(各社混合栓用)カクダイ(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から4日以内出荷
カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
材質黄銅
NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド 日本電興NANO VEIL ナノバブルシャワーヘッド日本電興
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ナノバブルシャワーヘッドの新革命!シャワーの吐出口24か所にナノバブル発生コアをそれぞれ内蔵しました!内蔵された24本のコアの中で24本別々にトルネード水流となって、真っ直ぐにシャワーを吐出、これまでにない強い水圧、浴び心地を感じます。1本の発生コアから最頻度粒径86.5nm、平均粒径134.3nmのナノバブルが3210万個/ml発生(※第三者機関調べ)1か所のシャワー吐出口3210万個/ml×24か所の吐出口=約7億7000万個のナノバブルが同時に発生します。(※発生コア1個の第三者機関調べからの計算値となります。)生ナノバブルが頭皮や肌にダイレクトに届くことで気になる「すすぎ残し」対策にもなります。目に見えないほどのナノメートルサイズの超大量のナノバブルが毛穴に入り込み皮脂やよごれを落とします。保湿効果で、潤いのあるお肌へ!身体を芯(内側)から温め、保温効果で湯冷めしにくい身体へ!約20%の節水効果(※機能無しシャワーヘッドとの比較 メーカー調べ)一気に洗って時短に!、口腔ケアに!、ためてナノバブル風呂に!、ペット洗浄に!、お風呂掃除や排水溝の掃除に!そのまま取付可能(ネジ径G1/2):TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ同梱のアダプターで取付可:KVK(ネジ径M22×2)、MYM(ネジ径M23山14)取付不可:バランス釜、ホース一体型シャワーヘッド、ガスター
用途普段のシャワーやナノバブル風呂、口腔ケア、ペットのシャンプー、お掃除などに。節水 節約 シャワーヘッド ナノバブル 生ナノバブル 保湿 保温 毛穴 皮脂 頭皮 肌付属品KVK用アダプター(ネジ径M22×2)、MYM用アダプター(ネジ径M23山14)材質ABS樹脂、POM、EPDM、SUS幅(mm)84高さ(mm)190質量(g)195奥行(mm)60ねじ寸法本体ネジ:G1/2耐熱温度(℃)50保証期間1年圧力(MPa)使用可能圧力:0.1~0.35
これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージ GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 切替 掃除 マッサージGAONA(ガオナ)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
リングを回すことでワイドとスポットの2種類の水流に切替えできます。 スポット水流で体をほぐしてリラックス効果が期待できます。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 水流が太くしっかりと浴びることができます。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドや節水シャワーでは流量が足りないと感じる方にオススメです。 軽くて持ちやすいコンパクトなデザインです。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を2段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感 GAONA(ガオナ)これエエやん シャワーヘッド 3段切替 マッサージ 高級感GAONA(ガオナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。 ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。 マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。 スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。 賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。 取付ネジG1/2以外へ取付の場合は下記アダプターを別途お買い求めください。 KVK:GA-FW001(取付ネジ:M22×2.0) MYM:GA-FW002(取付ネジ:W23山14) 東京ガス、INAX(バランス釜)、リンナイ(一部):GA-FW003(取付ネジ:M22×1.5) リンナイ(一部)、ノーリツ(バランス釜):GA-FW004(取付ネジ:M23×1.5)
用途水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。材質ABS樹脂シルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2取付ネジ径G1/2
シャワホース用アダプター(各社ホース用) カクダイシャワホース用アダプター(各社ホース用)カクダイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅
シャワヘッド用アダプター カクダイシャワヘッド用アダプターカクダイ
599税込659
1個
当日出荷
材質黄銅
シャワヘッド(ホワイト) カクダイシャワヘッド(ホワイト)カクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属性噴板を使用しています。
適合(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、TOTO・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造商品)・G1/2(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) MYM・W23山14・樹脂アダプターM、KVK・M22×2・樹脂アダプターK、東京ガス(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、INAX(バランス釜)・M22×1.5・樹脂アダプターG、リンナイ(バランス釜一部)・M22×1.5・樹脂アダプターG材質ABS、黄銅
ガオナ シャワーアダプター GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーアダプターGAONA(ガオナ)
709税込780
1個
5日以内出荷
GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用材質黄銅