カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(57)
- バイク純正部品(3)
- 清掃用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk k3」の検索結果

自在水栓用パイプ13(1/2)用
KVK(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
泡沫自在水栓 K3F
KVK¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 普通に使っていても節水効果があります。JIS規格JISB2061
自在水栓(節水チップ内蔵型) K3E
KVK¥5,798税込¥6,3781個6日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
ワンタッチハンドル付自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
ワンタッチハンドル付立形自在水栓
KVK¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ワンタッチハンドル付横形自在水栓
KVK¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から5日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ワンタッチハンドル付泡沫横形自在水栓
KVK(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
吐水口回転形給水栓(肉厚万能ノズル付) K34
KVK¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷ノズルが特殊仕様ですので、ビス止式の給水アダプタで強く締めてつけても変形しにくくなっています。付属品肉厚万能ノズルJIS規格JISB2061
ワンタッチハンドル付泡沫立形自在水栓
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉JIS規格JISB2061最高使用温度(℃)85使用地区一般地・寒冷地共通
立水栓(単水栓)先端吐止水付 吐水空間196mm
KVK¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉。吐水口空間高さ196mm。用途一般地・寒冷地共用仕様泡沫吐水JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通吐水口高さ(mm)196ハンドル操作角度(°)開閉:90
自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷仕様抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドルJIS規格JISB2061ハンドル色白サイズ(mm)【吐水パイプ】170