曜日別特売

自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様

自在水栓 ロングレバー付 ビス止 抗菌仕様 - KVK
仕様
抗菌レバー、赤キャップ同梱、固定こま、耐候性樹脂ハンドル
JIS規格
JISB2061
ハンドル色
白
サイズ(mm)
【吐水パイプ】170
内容量
1個
注意
※後ろに壁などがある場合は、ハンドルが壁などに当たり回転が規制される場合があります。
※製造上の理由により、レバーの色合いに違いが生じる場合があります。予めご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73661205K3CLL
¥7,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする