「kvk kf15n2sl7」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用) KVK

    埋込2ハンドル混合栓(3ツ穴2ハンドル水栓の交換用)

    KVK
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途3ツ穴2ハンドル水栓の交換用適合場所洗面所使用地区寒冷地JIS規格日本工業規格品シャワー種類引出し式
  • サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用) KVK

    サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用)

    KVK
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
    用途3ツ穴サーモ水栓の交換用適合場所洗面所使用地区一般仕様逆止弁付属品ストレーナ付逆止弁ユニットJIS規格日本工業規格品シャワー種類引出し式
  • サーモスタット付バス水栓 INAX(LIXIL)

    サーモスタット付バス水栓

    INAX(LIXIL)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吐水形状が美しい滝口吐水を採用。上質な浴室空間を演出します。
    適合場所浴室呼び径(mm)13弁仕様逆止弁付機能定量止水使用地区一般地工法湿式工法吐水口長さ(mm)236商品タイプコンビネーションタイプ
  • シングルスプレー混合栓(洗髪用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルスプレー混合栓(洗髪用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
    厚さ(mm)5~15ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46適合場所洗面所取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136商品タイプ台付タイプ
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
    適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
  • シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付 KVK

    シングルレバー式洗髪シャワー ゴム栓付

    KVK
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    既設の水栓金具で3ツ穴タイプは、スタンダードな標準タイプでは合わない場合があります。 取替専用で4タイプ揃っていますので、タイプに合わせてお選びください。
    仕様逆止弁付、やさしさ推奨品、ゴム栓付付属品保証書材質セラミックシングル規格JIS取り付け工具本体G4・シャワースタンドG11
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
    適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在235取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)グリーン購入法適合
  • 台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓(シャワ)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
  • サーモスタット式シャワー KF800シリーズ KVK

    サーモスタット式シャワー KF800シリーズ

    KVK(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
    用途浴室用適合場所浴室
  • 一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ KVK

    一時止水付2ハンドル洗髪シャワー オープンホースシリーズ

    KVK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所洗面所JIS規格日本工業規格品
  • 簡易洗髪シャワー混合水栓 INAX(LIXIL)

    簡易洗髪シャワー混合水栓

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    適合場所洗面所仕様ヘアキャッチャー用目皿付呼び径(mm)13ホース長さ(m)0.5使用地区一般地吐水口長さ(mm)94商品タイプ台付タイプ
  • 洗髪シャワースタンドセット Z824 KVK

    洗髪シャワースタンドセット Z824

    KVK(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • スライドバー付シャワーフック INAX(LIXIL)

    スライドバー付シャワーフック

    INAX(LIXIL)(21件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ライトグレー取付方式スライドバー取付角度調節×
  • シャワーホース白 KVK

    シャワーホース白

    KVK(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ゴム
  • シャワーセット ZKF905SLM KVK

    シャワーセット ZKF905SLM

    KVK
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    ホース長さ(m)1.6仕様フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)シルバー適合品番シャワー商品全般止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーセット アタッチメント付 KVK

    シャワーセット アタッチメント付

    KVK(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    付属品他社対応アタッチメント止水スイッチなし水流切替×
  • 洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓 INAX(LIXIL)

    洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
    呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
  • 定量止水付サーモスタットバス水栓 INAX(LIXIL)

    定量止水付サーモスタットバス水栓

    INAX(LIXIL)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合場所浴室呼び径(mm)13吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
水廻り部材カテゴリ