カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk kf3008lhs」の検索結果

サーモスタット式シャワー KF800シリーズ
KVK(3件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室
デッキ形サーモスタット式シャワー(300mmパイプ付)
KVK¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷切替ハンドル・温度調節ハンドルとも、ハンドル正面と後ろ側の「ダブル突起レバー」により指にフィットし、にぎりやすさ、回しやすさが一段とアップしたハンドルです。せっけんの付いた手でもラクに操作できます。 「止」の位置で引き込むようなノッチ感があり「止」の感触が手に伝わりますのでとても操作しやすいハンドルです。 水栓の表面が熱くならない安心設計です。 本体正面に水側・湯側とも止水弁とストレーナを設けております。正面のメンテナンスカバーを開けて操作します。色ホース:白、ハンガー:白種類シャワーヘッド:PZS312適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061取付ピッチ(mm)85吐水口長さ(mm)300
サーモスタットカートリッジ PZKF112A
KVK(3件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ
KVK(2件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途浴室用適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (伸縮自在パイプ付)
KVK¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)白適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)220~350吐水口長さ(mm)220~350
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ
KVK¥61,980税込¥68,1781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。適合場所浴室取付ピッチ(mm)100
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。用途浴室用の混合栓としてセット内容混合栓・シャワーホース・シャワーヘッド(節水率約25%)・シャワーフック弁仕様逆止弁適合場所浴室用ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
デッキ形サーモスタット式シャワー KF3011Tシリーズ (300mmパイプ仕様)
KVK(1件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)仕様逆止弁、可変ピッチ式色(シャワーヘッド、ホース)グレー適合場所浴室ホース長さ(m)1.45JIS規格JISB2061パイプ長(mm)300吐水口長さ(mm)300
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓
KVK¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)用途洗い場専用水栓仕様逆止弁弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区寒冷地商品タイプ壁付タイプ