カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 防犯用品(1)

「kvk km13n2」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • 延長ソケットセット KVK

    延長ソケットセット

    KVK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 50mm ナット付ソケット KVK

    50mm ナット付ソケット

    KVK
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    適合品番KM13N2、KM14N2、KF30N2、KF40N2、KF141G3、KF100N2、KF100G3、KF140G3、KM140G3、KF2G3、KM2G3、KF2GN2、KM2GN2、KM4G3、KM103N2
  • 2ハンドル混合栓(壁付きタイプ) TOTO

    2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)

    TOTO
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    規格JIS規格吐水口長さ(mm)170
  • 流し台用2ハンドル混合栓 KM17N KVK

    流し台用2ハンドル混合栓 KM17N

    KVK(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    用途キッチン用付属品145mmパイプ付適合場所キッチンホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
  • 2ハンドル混合栓 KVK

    2ハンドル混合栓

    KVK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓適合場所キッチンJIS規格JISB2061吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • 水栓こま KVK

    水栓こま

    KVK(13件のレビュー)
    299税込329
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
    外径(Φmm)20
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
    タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
  • 自在水栓用パイプ13(1/2)用 KVK

    自在水栓用パイプ13(1/2)用

    KVK(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合標準取付商品K3、KF30N2、KF50NC、KF52NC、KF100N2、KM13N2、KM50NC、KM103N2ねじ寸法接続/W26-20パイプ径(Φmm)16取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:20画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
  • 水抜きスピンドル KVK

    水抜きスピンドル

    KVK
    479税込527
    1個
    当日出荷
    適合FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
  • 50mm 水抜き栓付ソケット KVK

    50mm 水抜き栓付ソケット

    KVK
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    適合品番寒冷地用:KM13N2WZ、KM14N2WZ、KF30N2WZ、KF40N2WZ、KF140G3Z、KM140G3Z、KF141G3W、KF100G3W、KF100N2W、KF2G3Z、KM2G3Z、KF2GN2Z、KM2GN2Z、KM4G3Z
  • ソーラー2ハンドル混合栓併用型 KVK

    ソーラー2ハンドル混合栓併用型

    KVK
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。
    タイプ170mmパイプ付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室吐水口長さ(mm)170
  • 2ハンドルシャワー シャワー専用タイプ KVK

    2ハンドルシャワー シャワー専用タイプ

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所浴室JIS規格JISB2061
  • 60mm 水抜き 流量調節止水弁付ソケット KVK

    60mm 水抜き 流量調節止水弁付ソケット

    KVK
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合品番寒冷地用:KM550Z、KM550W、KF550Z、KF550W、KM300AZS、KM300AWS、KF300AZS、KF300AWS、KM500AZ、KF500AZ、KM555ZG、KM555WG、KM340AZS、KM13N2W、KM33N3W(B)
  • シングルレバー混合栓 カクダイ

    シングルレバー混合栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様逆止給湯制限機能付規格JIS規格接続部ねじW26山20JIS規格JIS B 2061取付け方法壁付使用地区一般地吐水口長さ(mm)170グリーン購入法適合
  • キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ INAX(LIXIL)

    キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 2ホールタイプ

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
    タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在235グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
  • 流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ KVK

    流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ

    KVK(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
    用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
  • 洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付 KVK

    洗面用2ハンドル混合栓 ゴム栓付

    KVK(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途洗面化粧室用適合場所洗面化粧室
  • 一時止水付2ハンドル混合栓 KVK

    一時止水付2ハンドル混合栓

    KVK
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。 普通に使っていても節水効果があります。
    適合場所キッチンJIS規格JISB2061
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738

    TOTO(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
  • 2ハンドル混合水栓 ノルマーレS INAX(LIXIL)

    2ハンドル混合水栓 ノルマーレS

    INAX(LIXIL)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13ハンドル抗菌適合場所バス・キッチン共用使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
  • 台付シングルレバー混合栓 ノーブランド

    台付シングルレバー混合栓

    ノーブランド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
    用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
  • 開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO

    開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737

    TOTO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
  • 延長偏心管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    延長偏心管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    湯・水の配管の間隔が広い場合や流し台のバックガードなどがじゃまになる場合に使用します。流量調節・ストレーナ内蔵
kvk kf112特集