カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 機構部品(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk pz410770」の検索結果

自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用
KVK¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。
混合栓ソケット部接続パッキン
KVK(4件のレビュー)¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷混合栓及びシャワー付混合栓のソケットと全体の接続部に使用するパッキンです。内径(Φmm)15外径(Φmm)24厚さ(mm)2
ハンドシャワパッキンセット
カクダイ(3件のレビュー)¥189税込¥2081セット(4枚)当日出荷ハンドシャワーホースの接続部分から水もれする場合の補修用。 Oリングはカクダイ製シャワー専用、パッキンは19・21・23ミリが各1枚入りです。材質NBR、EPDM
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形