カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kvk pzk94」の検索結果

立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE
KVK(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25
A型上部一式M341用
KVK(45件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818形状浮きコマ
水栓こま
KVK(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(2個)ほか当日出荷水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。外径(Φmm)20
ベンリー自在パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
自動洗たく機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用
KVK¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。用途洗濯機用適合全自動洗濯機の給水ホースがワンタッチ脱着できます。