カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・電設資材(1)

「kvk pzk4e-15」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓こま KVK水栓こまKVK(13件のレビュー)
269税込296
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
KV式節水こま13(1/2) KVKKV式節水こま13(1/2)KVK
379税込417
1袋(2個)
当日出荷
適合13(1/2)用呼び径(mm)13(1/2)用
水栓上部パッキンセット 13(1/2)用 KVK水栓上部パッキンセット 13(1/2)用KVK(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
ゴムつきケレップ カクダイゴムつきケレップカクダイ(36件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質EPDM、黄銅使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 ビス止め用KVK
319税込351
1袋(2個)
当日出荷
用途ビス止め用
混合栓用自在パイプ20(3/4)用 KVK混合栓用自在パイプ20(3/4)用KVK
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スピンドルセット(メッキなし) KVKスピンドルセット(メッキなし)KVK(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメッキなし呼び径(mm)13(1/2)用
水栓こまパッキン13(1/2)JIS用 KVK水栓こまパッキン13(1/2)JIS用KVK
169税込186
1袋(2個)
当日出荷
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
スピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用 KVKスピンドルセット(メッキなし)13(1/2)用KVK(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
仕様メッキなし適合13(1/2)用セット内容袋ナット、三角パッキン、座金、スピンドル呼び径(mm)13(1/2)用
パイプ部パッキンセット KVKパイプ部パッキンセットKVK(7件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
パッキン交換でパイプ根元からの水もれが修理できます。 Xパッキンと樹脂座金のセットです。
ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
259税込285
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
露出スイッチボックス 1ヶ用 未来工業露出スイッチボックス 1ヶ用未来工業(13件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1規格JIS C8435適合規格(PS)E
水栓吊コマ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓吊コマSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個(3個)
当日出荷
材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ビス止スピンドルセット(メッキなし) KVKビス止スピンドルセット(メッキなし)KVK(11件のレビュー)
499税込549
1セット
当日出荷
呼び径(mm)13(1/2)用
水道用ゴムつきケレップ カクダイ水道用ゴムつきケレップカクダイ(6件のレビュー)
269税込296
1セット(2個)ほか
当日出荷
材質EPDM、黄銅最高耐熱温度(℃)80
三角パッキン TOTO三角パッキンTOTO(8件のレビュー)
459税込505
1セット
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP材質合成ゴム厚さ(mm)4内径(Φmm)9.5外径(Φmm)22関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
こま TOTOこまTOTO(7件のレビュー)
559税込615
1袋(2個)
当日出荷
適合13mm水栓用外径(Φmm)15呼び径(mm)13関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)