カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「kvk pzs503」の検索結果

ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用
KVK(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個12日以内出荷種類ねじ込み継手形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
水撃防止器 WP-1シリーズ
ヨシタケ(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。適合流体冷温水・水道水材質(本体)黄銅材質(パイプ)銅最高圧力(MPa)1.0最高温度(℃)90最大流速(m/s)3接続JIS R封入圧力(MPa)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-13
ボンパミニ(水栓上部型)
カクダイ(21件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷止水栓ハンドル上部と交換し、643-802本体をハンドルとして使用します。使用温度(℃)1~85規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用
KVK¥6,498税込¥7,148特価1個当日出荷種類ねじ込み継手形状その他接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)ねじの呼び1/2B×1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ボンパ(配管取付型)
カクダイ¥18,980税込¥20,8781個欠品中高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。使用温度(℃)1~85質量(g)約800規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6
一軸型減圧弁いちじく
日本イトミック(6件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。材質(本体)耐脱亜鉛材呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75使用流体水道水呼び径(A)15
ウォーターハンマー低減器 配管取付用
KVK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種類ねじ込み継手形状プラグ接続ねじ種類Rねじの呼び1/2B最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)使用温度範囲(℃)0~85
ダイヤフラムポンプ用アキュームレータ
ParkerTAIYO¥41,980~税込¥46,178~1個11日以内出荷から19日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60(但し、凍結なきこと)シリーズTD使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7