カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)

「kvk z6502」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 減圧装置(パッキン付) KVK

    減圧装置(パッキン付)

    KVK
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    仕様パッキン1つ同梱ねじ規格(両側)M22×2
  • 減圧装置 KVK

    減圧装置

    KVK
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
    ねじ規格(両側)M22×2
  • ワンストップシャワーヘッド PZS300 KVK

    ワンストップシャワーヘッド PZS300

    KVK(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
    仕様白ヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • シャワーヘッドアタッチメント KVK

    シャワーヘッドアタッチメント

    KVK(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 逆止弁アダプター KVK

    逆止弁アダプター

    KVK
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    仕様G3/4ネジ(KVK・INAX・KAKU-DAI・SAN-EI用)
  • ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド KVK

    ワイドワンストップ3wayシャワーヘッド

    KVK
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    シャワーヘッド内に渦を発生させる部屋をそれぞれ設け一気に散水する旋回流シャワーで、低流量ながら広がりのある浴び心地のいい快適シャワーです。 正面手元ボタンでカンタン出し止め
    仕様ワンストップ機能付、減圧装置付、メッキヘッドシャワー種類eシャワーNf・ミスト・とろ湯適合水圧(MPa)0.1(動水圧)~0.3(静水圧)
  • 3wayシャワー KVK

    3wayシャワー

    KVK
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様フルメッキヘッド・メタリックシャワーホース1.6mホース長さ(m)1.6機能ワンストップ機能、減圧装置
  • 3wayシャワーヘッド Z980 KVK

    3wayシャワーヘッド Z980

    KVK
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • 減圧弁ユニット KVK

    減圧弁ユニット

    KVK
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
  • ワンストップシャワーヘッド PZS300T KVK

    ワンストップシャワーヘッド PZS300T

    KVK
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    仕様フルメッキヘッド機能ワンストップ機能、減圧装置
  • 逆止弁 カクダイ

    逆止弁

    カクダイ(17件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    用途水栓金具用仕様パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用材質黄銅、POM(弁体)使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ワンタッチレバーハンドルロングタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルロングタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)120
  • ASシャワーヘッド KVK

    ASシャワーヘッド

    KVK(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    電線管とボックスとを接続する場合に使用。
    仕様アース端子付材質鋼管製規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
  • リラックスストップシャワー カクダイ

    リラックスストップシャワー

    カクダイ(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。 押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。 (※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります) 0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
    止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
  • シャワーエルボセットネジ込みタイプ KVK

    シャワーエルボセットネジ込みタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット
    当日出荷
    ねじ寸法W20-20・M22×2
  • メッキシャワーヘッド KVK

    メッキシャワーヘッド

    KVK
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2)(MYMタイプホース対応W23-14)色メッキ止水スイッチなし水流切替×
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 節水シャワーヘッド KVK

    節水シャワーヘッド

    KVK(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
    付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)色ホワイト
  • シャワーセット ZS300TSNHL KVK

    シャワーセット ZS300TSNHL

    KVK(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    仕様ワンストップシャワーヘッド付、ニューハイメタルホース1.6m(減圧装置付)適合品番KF850、KF890ホース長さ(m)1.6